iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5”
耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けのスプレーです。
人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。
タンクの口が広く液体を補充しやすいです。
半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。
2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。
過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。
ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。
セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。
安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。
- 用途
- クリーニングに。
ウイルス対策に。
機械メンテナンスに。
- 付属品
- 霧状ノズル×1、ジェットノズル×1
- トラスコ品番
- 692-0050
- 材質
- ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:塩化ビニール(PVC)・ステンレス、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
- 幅(mm)
- 225
- 高さ(mm)
- 595
- 奥行(mm)
- 225
- 容量(L)
- 8
- 最高圧力(MPa)
- 0.3
- ホース長さ(m)
- 1.5
- 吐出量(L/min)
- 0.7
- ノズル長(mm)
- 420
- ノズル
- 一頭口
- 内容量
- 1台
農業機械 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02504097 iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” - IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02504097-260821-04.jpg)
![注文コード:02504097 iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” - IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02504097-260821-06.jpg)
![注文コード:02504097 iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” - IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02504097-260821-08.jpg)
![注文コード:02504097 iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” - IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02504097-260821-10.jpg)
![注文コード:02504097 iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” - IK[農業機械]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02504097-260821-12.jpg)
![ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089671-261015-02.jpg)










