カテゴリ
- 物流用品(165)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 切削工具(11)
- パソコン/周辺機器(8)
- 制御機器(5)
- 安全標識(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(165)
- Festo(33)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- NTカッター(4)
- Maritime Progress(4)
- サンドビック(3)
- タンガロイ(3)
- 富士インパルス(3)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(3)
- イスカル(2)
- カーメックス(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- BULGIN(2)
- プラス[家具](2)
- HYPER(2)
- 岩崎電気(1)
- コガネイ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「il-g」の検索結果

エアインジケータKISシリーズ
コガネイ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ライン中のエアの有無や機器の作動状態を色で表示。明確な色の表示切換で視認性に優れています。使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3給油要
信頼の国内メーカー信越化学工業製 溶剤希釈済み 高性能CPU冷却グリス
OWLTECH(オウルテック)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷工業用で実績のある信越化学製シリコングリスを採用。高い耐久性により塗布時の性能を長期にわたり維持、グリスの再塗布などのメンテナンスの頻度を軽減することができます。このグリスは溶剤の揮発によって塗布時からグリスの膜が薄くなることで熱抵抗値が下がります。熱伝導率は初期値で4W/m・K、薄膜化後は6.0W/m・Kまで上昇します。熱抵抗値は15mm2・K/Wということで、初めて溶剤希釈済グリスを使う方に最適な高コスパモデルとなっています。付属品塗布用ヘラ使用温度範囲(℃)-50~120内容量(g)約1.7保証期間初期不良のみ交換保証熱伝導率(W/mk)6粘度(Pa・s)180(25℃時)RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(mm2K/W)15
信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス Gシリーズ
OWLTECH(オウルテック)¥589税込¥6481本当日出荷工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が3.6W/mkなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。500Pa.Sのきわめて高い粘度を誇ります。このため、耐ポンプアウト性、耐衝撃性能に優れており、振動の多い場所や、高い信頼性を要求される箇所に最適なグリスです。付属品塗布用ヘラ使用温度範囲(℃)-40~150内容量(g)約1.7保証期間初期不良のみ交換保証熱伝導率(W/mk)3.6粘度(Pa・s)500RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(mm2K/W)25
55°ねじ切りチップ IR/L-55°
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷一般産業用55°ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高性能CPU冷却グリス 信越化学工業製 溶剤希釈済み
OWLTECH(オウルテック)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷オウルテックは熱伝導率のみを追いかけるのではなくシリコングリスの在るべき姿を提案します。・熱を加えることで冷却効率を向上。・最上位グリス OWL-SILG-7868。・ミドルレンジグリス OWL-SILG-7783D。・スタンダードグリス OWL-SILG-7762仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-7868:X-23-7868-2D、OWL-SILG-7783D:X-23-7783D、OWL-SILG-7762:X-23-7762●熱伝導率:OWL-SILG-7868 6.2W/mk、OWL-SILG-7783D 5.5W/mk、OWL-SILG-7762 6.0W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-7868 7mm2・K/W、OWL-SILG-7783D 8mm2・K/W、OWL-SILG-7762 15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-7868 -50~120、OWL-SILG-7783D -50~120、OWL-SILG-7762 -50~120粘度OWL-SILG-7868 100pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7783D 200pa.S(25℃時)、OWL-SILG-7762 180pa.S(25℃時)
プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り
古河電工(古河電気工業)¥8,198~税込¥9,018~1巻(50m)ほか3日以内出荷電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。 3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。色アイボリー規格JIS C 8411
スタンダードCPU冷却グリス 信越化学工業製
OWLTECH(オウルテック)¥429税込¥4721個当日出荷信越化学工業製CPU冷却グリス。・スタンダードグリス OWL-SILG-G751。・スタンダードグリス OWL-SILG-G775。・スタンダードグリス OWL-SILG-G747仕様●使用グリス型式:OWL-SILG-G751:G-751、OWL-SILG-G775:G-775、OWL-SILG-G747:G-747●熱伝導率:OWL-SILG-G751:4.5W/mk、OWL-SILG-G775:3.6W/mk、OWL-SILG-G747:0.9W/mk●熱抵抗値:OWL-SILG-G751:17mm2・K/W、OWL-SILG-G775:25mm2・K/W、OWL-SILG-G747:15mm2・K/W使用温度範囲(℃)OWL-SILG-G751:-50~120、OWL-SILG-G775:-40~150、OWL-SILG-G747:-50~120粘度OWL-SILG-G751:420pa.S、OWL-SILG-G775:500pa.S、OWL-SILG-G747:50pa.S
HYPERDRIVE SOLO 7-in-1 USB-C Hub
HYPER¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷MacBook Air/Proに最適なマルチポートUSBハブ HDMI, USB-C(PD), USB-A, SD/MicroSD, 3.5mmオーディオ寸法(mm)110×30×9質量(g)37対応機種MacBook Pro 2020~2016、MacBook Air 2020~2018、MacBook (12 inch) 2015、iPad Pro 2020~2018、iPad Air (4th/5th Gen) ※MacBook Air(M2)とMacBook Pro(M1 Pro・M1 Max)では、MagSafeと併用はできません。ポートHDMI 4K30Hz、USB-C PD 60W、2×USB-A 5Gbps、microSD UHS-I、SD UHS-I、3.5mmオーディオジャック
信頼の国内メーカー信越化学工業製 スタンダードCPU冷却グリス Gシリーズ
OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が4.5W/m・kなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。粘性が420Pa.Sと比較的高めなので、ポンプアウトが起こりにくく、万が一基板上に付着しても、絶縁破壊に対しての強さが非常に優れているため、とても扱いやすいグリスです。付属品塗布用ヘラ使用温度範囲(℃)-50~120内容量(g)約1.7保証期間初期不良のみ交換保証熱伝導率(W/mk)4.5粘度(Pa・s)420RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(mm2K/W)17
HYPERDRIVE DUO PRO 7-in-2 USB-C Hub
HYPER¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷MacBook Air/Proに最適なマルチポートUSBハブ HDMI, 有線LAN, USB4, USB-C(PD), USB-A, MicroSD, 3.5mmオーディオ寸法(mm)119.40×37.50×11.10質量(g)56.6対応機種MacBook Air/Pro 2021~2016ポートHDR対応のHDMI 4K 60Hz (HDCP1.4/2.2)、ギガビットイーサネット (RJ45: 10/100/1000Mbps)、USB4 / Thunderbolt 4 対応 USB-C (40Gbps、100W PD、6K 60Hz ビデオ)、USB-C 5Gbps (USB 3.1 Gen 1)、USB-A 5Gbps (USB 3.1 Gen 1)、MicroSD 104MB/s (UHS I)、3.5mmオーディオコンボジャック
水・油とりマット(シートタイプ)
3M(スリーエム)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。 セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。用途オイル・水用。仕様シートタイプ種別オイル/水用幅(mm)900厚さ(mm)5.5質量(kg)0.6長さ(m)0.6吸収量(L/枚)2.1
LEDユニット
ビット・トレード・ワン¥779税込¥8571個6日以内出荷柔軟に曲げられて均一に発光する、フィラメントタイプのLEDです。 発光部分は直径2mmのストリングでゴムのように柔らかいので、模型などの小さな溝や曲面に合わせて組み込むことができます。 発光部はカット可能なので必要な長さに調整可能です。(カットは非通電時のみ可能) ハンダづけ不要、ソケットコネクタ方式で挿すだけ簡単接続です フィラメントタイプLED採用の完成品ユニットです。 別売のLED制御基板MMLB6と接続 するだけで、簡単にLED回路が完成します。 カット可能、フィラメントタイプは好きな長さにカット可能です。(非通電時のみ可能) 赤=+/黒=-で極性が一目瞭然で、さらに+側には赤ペイント済み、万が一接続を間違えても破損しにくい安心設計です。 発光色を識別できるマーキングを施しており、接続後の色見分けも簡単です。 余裕のある約200mmのリード線は、ツイスト加工済みで絡みにくく、取り回しもスムーズです。 模型電光シリーズや模型LED工作に最適な高品質ユニットです。セット内容LEDユニット×1(配線付き)種類レッド、ピンク、オレンジ、グリーン、ブルー、アイスブルー、ホワイト、ウォームホワイト配線長約200mm(ツイスト加工)LEDフィラメントタイプ LED(長さ約180mm 太さ約2mm)コネクタ2ピンコネクタ(オス)極性赤=+/黒=- +側には赤マーキング加工
超高輝度電気ウキ 緑 リチウム電池1本タイプ
冨士灯器¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷【リチウム電池1本タイプ】 太刀魚やイカ釣りに最適。 視認性抜群。電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、イカ適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度緑色LED
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44PLCC
MICROCHIP¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷8ビット、20MHz、14kBのPICシリーズ マイクロコントローラーチャンネル数10ビットA/Dチャンネル数:8、PWMチャンネル数:2電源電圧(V)4~5.5インターフェースI2C、SPI、UART主記憶(RAM)容量(標準/最大)368B×8インターバルタイマー3動作温度範囲(℃)‐40~+85パッケージ44-PLCCI/O点数33クロック周波数最大20MHzデータバス幅8ビットコアプロセッサPICROMFlash:14kB、EEPROM:256B×8![RJデスクII 平机用棚板(組立サービス付き) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43280529-230724-02.jpg)
RJデスクII 平机用棚板(組立サービス付き)
プラス[家具]¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷RJデスクII平机の足元に収納スペースを広げるオプションの平机用棚板です。 デスクサイズ奥行600mm、700mm共通です。 荷物を置いたり、ファイルの収納にとても便利でデスク下のスペースを有効活用できます。 棚板高さは2段階に調節可能。材質鋼板(樹脂焼付塗装)高さ(mm)30取付方式ネジ止め奥行(mm)260最大積載量(kg)20サービス分類組立・設置・取付![RJデスクII 平机用棚板(組立サービスなし) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58875407-170512-02.jpg)
RJデスクII 平机用棚板(組立サービスなし)
プラス[家具]¥4,798~税込¥5,278~1台4日以内出荷RJデスクII平机の足元に収納スペースを広げるオプションの平机用棚板です。 デスクサイズ奥行600mm、700mm共通です。 荷物を置いたり、ファイルの収納にとても便利でデスク下のスペースを有効活用できます。 棚板高さは2段階に調節可能。材質鋼板(樹脂焼付塗装)高さ(mm)30取付方式ネジ止め奥行(mm)260最大積載量(kg)20
水・油とりマット(シートタイプ)
3M(スリーエム)¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。用途厨房出入り口用マット。玄関用マット(軽歩行用)。工場から事務棟出入り口。オイル・水用。材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:熱可塑性エラストマー樹脂長さ(mm)1500幅(mm)900厚さ(mm)5.5質量(kg)1.5吸収量(L/枚)5.4繰り返し・詰め替え対応
同軸コネクタ プラグ フランジマウント 丸型同軸コネクタ
BULGIN¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:プラグイン●接続方向:ストレート●コード番号:241-0220アズワン品番65-7492-94
CoroCut(R)QIヘッド、溝入れ加工用(420)
SANDVIK¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応寸法HF(mm)刃先高さ:0.1機能長さ(mm)LF:14
海洋安全標識(IMO Fire control symbols)
Maritime Progress¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷用途ビルジポンプ材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
油分測定用瓶
共立理化学研究所¥1,498税込¥1,6481本16日以内出荷油分測定計セット(WA-OIL-S2)と油分測定試薬セット(WA-OIL)用の瓶です。仕様●入数:1本アズワン品番61-0088-60
海洋安全標識(IMO Fire control symbols)
Maritime Progress¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷用途非常用ビルジポンプ材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
海洋安全標識(IMO Fire control symbols)
Maritime Progress¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷用途ビルジポンプ遠隔停止材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
海洋安全標識(IMO Fire control symbols)
Maritime Progress¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷用途非常用ビルジポンプ遠隔操作材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
厚物切り作業用 カッター替刃
NTカッター(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(50枚)当日出荷丈夫な厚物切り作業用刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45材質(刃)SK2
カッターナイフL型スケルトンカラー
NTカッター(4件のレビュー)¥179税込¥1971丁当日出荷透明感のあるスケルトンカラーです。金属フレーム入りで丈夫なボディーです。用途厚物切り作業用。材質ABS樹脂全長(mm)147質量(g)41規格L型刃厚(mm)0.45材質(刃)合金工具鋼(SKS81)適合替刃BL-10P・BL-50P・BL-150P・BL-300E・BL-3000-ON
替刃大型L超鋭角黒刃 10枚入
NTカッター(2件のレビュー)¥499税込¥5491セット(10枚)当日出荷切れ味にこだわった大型L超鋭角黒替刃。適合本体PMGL-EVO2,PMGL-EVO2R,PMGL-EVO1,PMGL-EVO1R,JL-120P, iL-120P, L-300RP, eL-500, iL-500RP, iL-550RP, L-500, L-500P, L-500G, L-500GP, L-500GR, L-500GRP, L-550, L-550P, L-550GP, SL-700GP, SAW-50P, MNCR-L1, MNCR-L1R寸法(mm)26×137×12
替刃大型L先丸短刃60ミリ
NTカッター¥299税込¥3291セット(5枚)当日出荷折線なしの先端丸刃搭載SL30P用の替刃適合本体SL30P,SL10P,SL20P,SL-1P, SL-3P, SL-700GP, JL-120P, iL-120P, L-300RP, eL-500, iL-500RP, iL-550RP, L-500, L-500P, L-500G, L-500GP, L-500GR, L-500GRP, L-550, L-550P, L-550GP, MNCR-L1, MNCR-L1R, PMGL-EVO1, PMGL-EVO1R,PMGL-EVO2, PMGL-EVO2R寸法(mm)25×92×11刃形先端丸刃アズワン品番64-3675-02
























![RJデスクII 平机用棚板(組立サービス付き) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43280529-230724-02.jpg)
![RJデスクII 平机用棚板(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58875407-170512-02.jpg)