カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)

「im-2d」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル照度計 IMシリーズ トプコンテクノハウス

    デジタル照度計 IMシリーズ

    トプコンテクノハウス
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • デジタル照度計 テクノオプティス

    デジタル照度計

    テクノオプティス
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台ほか
    24日以内出荷から30日以内出荷
    本製品は、オートレンジ機能とワイドな測定範囲を備えたポケッタブルなデジタル照度計です。照明設計者や電気工事施工者等の専門化はもちろんのこと、誰にでも簡単で正確な測定ができます。液晶デジタル表示で、広範囲の測定がオートレンジで可能。使い勝手の良い、可動式受光ヘッド、測定ホールド機能。JIS規格 一般形A級照度計に準拠
    用途建設・建築施工業者による照明施設評価。工場、店舗、学校、事務所等の室内照明保守管理。道路、公園、屋外施設、駐車場等の屋外照明保守管理仕様照度計 階級:JIS規格一般形A級照度計に準拠電源(V)9乾電池 型式 6F22 (市販品)直線性±5% of rdg. ±1 digit測定範囲(Lux)0.1~19990/オートレンジ受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性9%以下 標準比視感度からの外れ f1斜入射光特性10°± 1.5%以内、30°: ± 3.0%以内、60°±10.0%以内 、80°±30.0%以内
  • Moflash ブランキングプラグ Moflash

    Moflash ブランキングプラグ

    Moflash
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    8日以内出荷
    仕様危険区域認証:ATEX●ATEX、IECEx、INMETRO、SANS IEC準拠。. 爆発の危険性がある環境用ブランキングプラグ. このブランキングプラグは高品質黄銅製(海洋グレード無電解ニッケルめっき)又はステンレススチール製です。 爆発の危険性がある危険区域でねじ差込口を閉塞するように設計されています。 機器保護レベル: Ex d I/IIC MbGb、Ex e I/IIC MbGb、Ex tb IIIC Db IM2/II 2GD. 高品質の黄銅(マリングレードの無電解ニッケルめっき)又はステンレススチール製の精密加工 IP66 / IP67 / IP68等級の保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • 倍率フィルター テクノオプティス

    倍率フィルター

    テクノオプティス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    14日以内出荷
    対応機種IM-2D
  • エボリューションライン チタン S-S4MET11-BNTA AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    エボリューションライン チタン S-S4MET11-BNTA

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-S4MET11-BNTA。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:スパークアレスター仕様付 FIM2013対応 112db。適合情報:。スズキ[SUZUKI] RM-Z450 18-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.3。重量[キログラム]:3.4。STD音量:116.1 dB / rpm。音量:116.2 dB / rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:1-1。形状:ヘキサゴナル オフロード。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:FIM2013対応です。スパークアレスター仕様です。商品区分:マフラー。STD 最大出力:36.91kW/8400rpm。最大出力:37.35kW/8300rpm。STD 最大トルク:44.6Nm/7950rpm。最大トルク:45.3Nm/7850rpm。オプション:品番:P-GUV007
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:チタン形状ヘキサゴナルオフロード質量(kg)3.4、STD:4.3色チタンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工無音量(dB)116.2/rpm、STD:116.1/rpm