「imb-f186」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単機能レンジ 18L アイリスオーヤマ

    単機能レンジ 18L

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
    ホワイト質量(g)11700周波数(Hz)50/60容量(L)18電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
  • 単機能レンジ 17L アイリスオーヤマ

    単機能レンジ 17L

    アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
    仕様ターンテーブルホワイト質量(g)10600周波数(Hz)50/60容量(L)17電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当タイマー10秒~15分皿径(Φmm)約25.5年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
  • 電子レンジ 18L フラットテーブル YAMAZEN(山善)

    電子レンジ 18L フラットテーブル

    YAMAZEN(山善)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
    用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル質量(kg)11.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)モード【オートメニュー】4種類周波数(MHz)2450(発振)高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)
  • 電子レンジ22L アイリスオーヤマ

    電子レンジ22L

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。 庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。 時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。 自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
    質量(g)9600周波数(Hz)50/60容量(L)22電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229高周波出力(W)900、600、500、200相当
  • 単機能電子レンジ 17L 東芝

    単機能電子レンジ 17L

    東芝(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。 ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。 ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。
    用途シンプル機能をお求めの方質量(kg)約12ホワイト周波数(Hz)50/60外寸(mm)458×349×281消費電力(W)(50/60Hz)950/1300高周波出力(W)強:520(50Hz)、650(60Hz)庫内寸法(mm)273×323×181年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
  • 単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリー ユアサ(ユアサプライムス)

    単機能電子レンジ 17L ターンテーブル ヘルツフリー

    ユアサ(ユアサプライムス)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    全国どこでも使えるヘルツフリー電子レンジ。庫内容量17L。あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め!
    仕様●調理タイマー:15分●定格高周波出力(50/60Hz)(W):500/650質量(kg)10.8ホワイト直径(Φmm)ターンテーブル:25.5出力(W)切替(50/60Hz):500/200/650/500/200定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.4×25.8、庫内:30.6×30.7×19定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200庫内容量(L)17
  • 電子レンジ 17L YAMAZEN(山善)

    電子レンジ 17L

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
    用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル付属品回転台、ターンテーブル質量(kg)10.7周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)950/1300(50/60Hz)直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5電源コード(m)1.5発振周波数2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)タイマー最大15分庫内容量(L)約17年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
  • フラット電子レンジ ゼピール

    フラット電子レンジ

    ゼピール
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ 3つの自動メニュー付き 暗い所でも使いやすいバックライト付き液晶 表示が見やすい大きい液晶 全国どこでも使えるヘルツフリー
    仕様【自動メニュー数】3種類質量(kg)約13.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)850/1150電源コード(m)約1.4高周波出力(W)500/600庫内容量(L)18出力切替4段階加熱時間(最大)15分年間消費電力量(kWh/年)60.1バックライト有り寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×312×266
  • ibistory ミラーガラスフラット電子レンジ ツインバード

    ibistory ミラーガラスフラット電子レンジ

    ツインバード(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    見た目はスタイリッシュに。 操作はかんたんに。 モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。 フラットタイプでお手入れらくらく。 回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。 ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯 ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
    寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)600庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100
  • マイコン電動ポット タイガー魔法瓶

    マイコン電動ポット

    タイガー魔法瓶(11件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。 6時間の節電タイマーで電気代お得 98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる 蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
    仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工ホワイト(W)消費電力(W)湯沸かし時 700機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラーガラスフラット電子レンジ ツインバード

    ミラーガラスフラット電子レンジ

    ツインバード
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
    寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5ブラック周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.4定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー15分(煮込みのみ30分)庫内容量(L)20出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6省エネ基準達成率(%)100
  • 軽量ラック 120kg モノタロウ

    軽量ラック 120kg

    モノタロウ(236件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
  • 単機能電子レンジ ゼピール

    単機能電子レンジ

    ゼピール
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    見やすい!光るでか文字タイマー(15分) 簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない 用途に合わせて設定できる出力5段階 操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用 20秒刻みタイマー(1分以内) お知らせブザー消音機能 全国どこでも使えるヘルツフリー 安全性を高めたダブルアクションボタン
    仕様ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○ブラック区分A出力(W)【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)900/1200本体質量(kg)11.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175電源コード(m)1.4扉開閉方式横開き高周波出力(W)500/600タイマー15分庫内容量(L)17年間消費電力量(kWh/年)60.1省エネ基準達成率(%)100
  • 電子レンジ 単機能レンジ 17L ダイヤル式 YAMAZEN(山善)

    電子レンジ 単機能レンジ 17L ダイヤル式

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    シンプルな単機能電子レンジ♪ダイヤル式でより分かりやすい操作性。新生活・一人暮らしに最適な17Lターンテーブルタイプ
    用途食品のあたため、解凍に。電子レンジ レンジ あたため 解凍 冷凍食品 ダイヤル式付属品回転台、ターンテーブル質量(kg)11電源(V)AC100(50/60Hz)出力強/中/解凍直径(Φcm)【ターンテーブル】約25.5電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)950/1300発振周波数2450MHz保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】274×273×165高周波出力(W)[強]520/650(50/60Hz)、[中]500タイマー15分庫内容量(L)17
  • 自在ほうき スチール柄 モノタロウ

    自在ほうき スチール柄

    モノタロウ(25件のレビュー)
    929税込1,022
    1本ほか
    当日出荷
    柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。 毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。 握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。
    用途各種タイル、フローリングなどの床に。 店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。全長(mm)1340柄径(Φmm)22毛丈(mm)約45材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%繰り返し・詰め替え対応
  • ミラーガラスフラット電子レンジ ツインバード

    ミラーガラスフラット電子レンジ

    ツインバード
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    モノトーン調のモダンなキッチンやオープンキッチンに映える、ミラーデザインの電子レンジです。 調理中のみ庫内が点灯。使っていないときはキッチンの風景に溶け込みます。 あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。 また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。 引っ越し・転勤にも対応のヘルツフリー。
    寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)質量(kg)約13.5ブラック定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)600電源コード(m)1.4庫内寸法(mm)約320×330×185タイマー10分庫内容量(L)20出力切替あたため:600W、500W、煮込み、解凍省エネ基準達成率(%)100エネルギー消費効率(kWh/年)60待機時消費電力(W)2.6/年
  • 電子レンジ フラット 18L ヘルツフリー 単機能レンジ YAMAZEN(山善)

    電子レンジ フラット 18L ヘルツフリー 単機能レンジ

    YAMAZEN(山善)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。フラットタイプだからお手入れ簡単。モード:HIGH(強)/LOW(弱)/DEFROST(解凍)の3段階。ダイヤルを回すだけの簡単操作。時間設定は最大10分。重量設定は最大500g。扉開き方:横開き
    用途食材の解凍やあたために。レンジ 単機能 フラットテーブル 東日本/50Hz 西日本/60Hz 一人暮らし 新生活 あたため 温め 弁当 解凍 冷凍食品質量(kg)13.5ブラック電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.4消費電力(W)(50/60Hz)800/1050保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×34.7×27.2周波数(MHz)【発振】2450高周波出力(W)500(50Hz)/600(60Hz)、200相当庫内寸法(mm)320×330×185庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)60.1【待機時】1.3
  • 18Lフラット電子レンジ アビテラックス

    18Lフラット電子レンジ

    アビテラックス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高出力900Wの実力 使いやすい縦開き扉 簡単お手入れのフラット庫内 庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ フラットタイプで加熱ムラがおきにくい シンプル操作で使いやすい 4種類の自動メニュー くっきり見やすい表示パネル 安心のヘルツフリー・インバーター インテリアにも合わせやすい2色展開
    仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)質量(kg)10.5出力(W)900周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー・インバーター電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286庫内寸法(mm)W315×D318×H180庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.9(50/60)省エネ基準達成率(%)100
  • 折りたたみベッド 低反発 アイリスオーヤマ

    折りたたみベッド 低反発

    アイリスオーヤマ
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。厚さ8cmのマットレスは低反発ウレタンを採用。身体全体がゆっくり沈み込み心地よい寝心地を実現。14段階でリクライニングが可能なので、お好みのくつろぎやすい角度に調整できます。安全ストッパー付きで誤作動を防止します。また、指はさみ防止設計なので折りたたんだ時にベッドフレームの間にすき間ができ、指をはさみにくくなっています。
    ブラックサイズシングル種類折りたたみ機能キャスター付き、コンパクト、14段階リクライニング、指はさみ防止設計、安全ストッパー付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:960×2100×315、マット部(仮):899×1997×76、折りたたみ時:960×345×1085素材スチール(エポキシ樹脂塗料)、ウレタンフォーム、ポリエステルマットタイプ低反発最大使用者体重(kg)90
  • 18Lフラット電子レンジ アビテラックス

    18Lフラット電子レンジ

    アビテラックス
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    簡単お手入れのフラット庫内 庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ フラットタイプで加熱ムラがおきにくい シンプル操作で使いやすい 4種類の自動メニュー くっきり見やすい表示パネル 横開き扉を採用 引っ越しにも安心のヘルツフリー
    仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)質量(kg)11.8出力(W)500/650(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×281色(本体)ホワイト庫内寸法(mm)W295×D325×H181庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.5(50/60)省エネ基準達成率(%)101