カテゴリ
- 家電(10)
- 卓上消耗品(9)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
「imf-7c-pack2」の検索結果

イワタニ クラッシュミルサー用部品カッターユニット
イワタニ(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷規格カッターユニット一式アズワン品番64-9175-71TKG品番9-0658-0604TKG品番(2017)6-0582-0204
角型カップ 旬彩の器 双金
EBM(江部松商事)(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個(300枚)当日出荷から10日以内出荷おせち、松花堂、その他演出用として使い勝手のある「角型」カップです。松花堂、重箱の4ッ仕切、6ッ仕切、9ッ仕切にお使い頂ける6サイズをご用意いたしました。材質PETフィルム
フードケース 彩
マイン(17件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500枚)当日出荷から翌々日出荷色、模様付きは印刷面を張り合わせしている為、直接印刷面が食品に触れず安全で衛生的。材質OPP
切子柄フィルムケース
ナニワ紙工(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(500枚)当日出荷柄入りのフィルムケースです。和洋菓子や惣菜の小分けカップとしてお使いください。色彩の少ない食材に使用すると、高いイメージアップ効果を得られます。主な素材はPETですので、オーブンでの使用は短時間であれば可能です。一度お試しの上、本使用ください。
クラッシュミルサー
イワタニ(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります! カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。 小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に) 容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。 食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4容量(mL)(大容器)260 (小容器)75電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273電源コード(m)約1.6定格時間(分)モーター:連続使用2以内
フードケース 雲龍
マイン(13件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(500枚)当日出荷から5日以内出荷色、模様付きは印刷面を張り合わせしている為、直接印刷面が食品に触れず安全で衛生的。材質OPP
ミキサー容器パッキン(黒)
象印マホービン(5件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ミキサー容器パッキン(黒)適合本体BMRE08(HA)、BMRF08(YA)、BMRS08(GA)、BMRSQ08(GA)、BMRT08(GA)
ミルサーカッター一式 IFM-7C(IFM-800DG/720G対応)
岩谷産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ミルサーシリーズ最上位機種 ミルサー800DG、720G対応のミルサーカッター一式です。ご購入時のままの細かなパウダーを作るためにも、定期的な交換をおすすめします。
オーブンケース チェック柄(深口)
TKG(6件のレビュー)¥418~税込¥460~1パック(250枚)当日出荷冷凍庫からオーブン・電子レンジでご使用できます。材質紙/PBT耐熱温度(℃)-40~180
フレッシュミルサー
岩谷産業¥8,298税込¥9,1281台13日以内出荷420cc入る大容量のジュース容器 小容器で乾物の粉砕やペーストも!。1~2人分のジュースが簡単にできるコンパクトミキサー。緑茶などの乾燥食品のパウダー粉砕もOK。刃(やいば)をつぶしたラウンドエッジカッター。分解洗浄で清潔に使えます付属品ミキサー容器、ミキサー容器フタ、ミル容器、ミル容器キャップ、オリジナルレシピ仕様【容器の有効容量(cc)】ミキサー容器:420ミル容器:75、電源コードの長さ(m):約1.6材質本体:ABS樹脂、カッター成形部:シンジオタクチックポリスチレン、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、容器:AS樹脂、容器キャップ:PE樹脂質量(kg)ミキサー容器セット時:約1.0ミル容器セット時:約0.9色ホワイト消費電力AC100V(50Hz/60Hz)・135W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー容器セット時:152×134×266ミル容器セット時:110×133×210モーター定格時間連続使用1分以内
ミルミキサー
コイズミ(小泉成器)¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷・衛生的なガラス製ボトル。・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい。・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・ドライ&ウェット対応可能な蓋つきのミル付き。・チタンコーディング刃採用幅(mm)147質量(kg)1.6容量(mL)ジャー:600、ミル:85高さ(mm)300奥行(mm)132電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])約22000コード長さ(m)約1モードHIGH/LOW/FLASH