カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(580)
  • 厨房用品(134)
  • 測定用品(121)
  • 作業工具(108)
  • 制御機器(95)
  • バイク部品(72)
  • メカニカル部品(68)
  • 農業機械(54)
  • カー用品(46)
  • 家電(45)
  • 建築金物(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 電動工具(27)
  • 洗剤・除去剤(24)
  • 卓上消耗品(21)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 作業服(17)
  • 自転車部品(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 電気材料(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 空調・電設資材(8)
  • オフィス家具(6)
  • 手袋(6)
  • 農具(6)
  • 安全保護具(5)
  • 事務用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防災用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • 理美容(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 切削工具(3)
  • 照明(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「imp」の検索結果

1,649件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属探知機 ボックスロケーター IMP マイゾックス金属探知機 ボックスロケーター IMPマイゾックス
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。 パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。 小さな金属の影響を受けず的確に探知。 大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要なし。
用途地中の金属探知探知能力止水栓のカバーで深さ(14×14cm)50cm、(55×55cm)87cm、マンホール(75×85cm)95cm寸法(mm)960×210Φ(サーチコイル:217Φ×870)質量(kg)1.2(サーチコイル740g)電源単3乾電池(1.5V)×4警報方式LED表示と信号音マイゾックスコード210956
851/1 IMP DC  プラスビット Wera851/1 IMP DC プラスビットWera
629税込692
1個
当日出荷
別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。(トライトーション効果)刃先にダイヤコーティングし、カムアウト防止します
用途衝撃専用仕様ダイヤモンドコーティング付属品カラーコード付適合インパクト工具適合品トラスコ品番195-2373材質特殊工具鋼全長(mm)25質量(g)4タイプPH先端サイズ(+)1差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8324-70両頭機能片頭
867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20 Wera867/4 IMP DC インパクトトルクスビット TX20Wera
1,098税込1,208
1本
当日出荷
インパクトドライバー用の強靭なビットです。 別売のインパクタービットホルダ(057675、057676)と一緒に使用することでさらに、寿命が伸び、コスト削減に貢献します。
トラスコ品番837-0523軸径(Φmm)6.35全長(mm)50質量(g)68.0先端サイズT20両頭機能片頭
RUBBER KEYRING, GSX400IMP  99000-79NK0-048 スズキRUBBER KEYRING, GSX400IMP 99000-79NK0-048スズキ
809税込890
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-79NK0-048
HOLDER,IMP.,COVER ホンダHOLDER,IMP.,COVERホンダ
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOUSING COMP.,IMP ホンダHOUSING COMP.,IMPホンダ
6,898税込7,588
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HOUSING.COMP.,IMP ホンダHOUSING.COMP.,IMPホンダ
6,898税込7,588
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
マーカープレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マーカープレートヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
サンキューバードPPテープ HEADS(ヘッズ)サンキューバードPPテープHEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷
15mm幅のデザインOPPテープです。「ありがとう」のキモチを伝える、目を惹くわかりやすいデザインがポイント!
1巻長さ(m)30材質OPP寸法(mm)15テープ幅(mm)15
インパクトD-リモネン COMPACT シール剥がし PROUPインパクトD-リモネン COMPACT シール剥がしPROUP(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(150mL)ほか
欠品中
プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等液性弱酸性 オレンジオイル
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(マイナスネジ)篠原電機
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
お買い上げ品PPテープ HEADS(ヘッズ)お買い上げ品PPテープHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷
15mm幅のデザインOPPテープです。目を惹くわかりやすいデザインがポイント!
1巻長さ(m)30材質OPP寸法(mm)15テープ幅(mm)15
フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX フエニックス・コンタクトフェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOXフエニックス・コンタクト(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)0.25~6AWG24~10形状(圧着)台形長さ(mm)198質量(g)358トラスコ品番451-3754
絶縁丸ポスト(プラスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(プラスネジ)篠原電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトデスケーラー ハード ミニトリガースプレー PROUPインパクトデスケーラー ハード ミニトリガースプレーPROUP
2,298税込2,528
1個(150mL)
当日出荷
超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤寸法(mm)49×178×17.5内容量(mL)150pH0.8±0.5液性強酸性材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
IMPULSE プリンストンIMPULSEプリンストン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
明るさ3段階切替式です。カラビナ部分を脱着できます。クリップを付け替えれば帽子のつば部分に取り付けられます。
セット内容帽子クリップ質量(g)17保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ7 1012連続点灯時間(時間)36最大点灯時間36時間
(1/2SQ)インパクト用Uジョイント STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)インパクト用UジョイントSTAHLWILLE(スタビレー)
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
入り組んだ場所での作業に便利な1/2”SQのインパクト用ユニバーサルジョイント
差込角(sq.)1/2全長L(mm)68質量(g)210外径d(Φmm)30
1/2X3/4 インパクト用アダプター STAHLWILLE(スタビレー)1/2X3/4 インパクト用アダプターSTAHLWILLE(スタビレー)
7,898税込8,688
1個
翌日出荷
3/4”SQのインパクトソケット等を1/2”SQインパクトレンチ等に装着する際に使用するアダプター
サイズ(SQ)凹1/2x凸3/4質量(g)174全長L(mm)49外径d(Φmm)30
インパクトD-リモネン COMPACT PROUPインパクトD-リモネン COMPACTPROUP
2,398税込2,638
1個(150mL)
当日出荷
プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等液性弱酸性 オレンジオイル
実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード) マイクロネット実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード)マイクロネット(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。消費電力(W)2.4(省エネ設計)色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
抜群の耐久性を誇るインパクト六角ビットソケット。
寸法(mm)8穴角6角
インパクトデスケーラー プレミア ミニトリガースプレー PROUPインパクトデスケーラー プレミア ミニトリガースプレーPROUP
3,500税込3,850
1個(300mL)
当日出荷
超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤寸法(mm)53×220×17.5内容量(mL)300pH0.6±0.5液性強酸性材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
(1"SQ)インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)(1"SQ)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
869税込956
1個
翌日出荷
差込角1”SQのインパクトソケットやアクセサリー用のピン。
質量(g)7
インパクトD-リモネン PROUPインパクトD-リモネンPROUP(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個(1L)
当日出荷
プロ用の高純度。無添加天然成分100%のオレンジオイルです。発泡スチロールの処理・溶解、洗剤に入れてオレンジ洗剤の作成、木製家具のワックス掛け・つや出し、シール剥がし・ラッカー落書き落しに。稀釈無しの原液オレンジオイルなので、高いリモネン効果を発揮します。洗剤と配合して、お好みの濃度のオレンジ洗剤が作れます。
仕様第2石油類 Ⅲ 非水溶性成分D-リモネン98%以上〈単一製品〉、2%弱オレンジ成分等寸法(mm)62×118×176.5内容量(L)1液性弱酸性 オレンジオイル材質(内容器)ブリキ(すずメッキ鋼鈑)繰り返し・詰め替え対応
(1"SQ)インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)(1"SQ)インパクトソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
差込角1”SQのインパクトソケットやアクセサリー用のリング。
質量(g)8
インパクトドライバー DEENインパクトドライバーDEEN
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
錆や熱で固着してしまったネジを緩めるためのドライバーです。 ハンマーでグリップエンドを叩くとドライバー先端が回ります。 また、ビットを差し込む部分はアダプターになっており、アダプターを外すと1/2sqの差込が現れます。 5/16"ビット、1/2sqソケット両用のインパクトドライバーです。
商品構成セット品付属ビットプラス:+2/3、プラスロング:+2/3、マイナス:6.5/8mm適合ビット5/16"差込角(sq.)1/2
インパクトデスケーラー プレミア スプレータイプ PROUPインパクトデスケーラー プレミア スプレータイプPROUP
6,698税込7,368
1個(500mL)
当日出荷
超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤寸法(mm)70×70×230内容量(mL)500pH0.6±0.5液性強酸性材質(内容器)【本体】ポリ塩化ビニル、【ポンプ】主にPP
ペン先5mmスリムタッチペン エアージェイペン先5mmスリムタッチペンエアージェイ
859税込945
1本
当日出荷
ペン先を5mmで新設計!通常のタッチペンよりも優れた操作性でペン入力が楽々です。 スムースでストレスのないキータッチ操作やスライド操作、タップ操作やサイン、イラスト描画などが可能になったタッチペンです。 ペン先の東部にタッチペン特殊シリコン素材を採用。 静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォン全般の幅広いシーンでご利用可能です。
対応機種静電気式タッチパネルのタブレット、スマートフォンなど先端径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.35MB)商品タイプ本体対応タッチパネル方式静電気式
(1/2SQ)インパクトエキステンション STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)インパクトエキステンションSTAHLWILLE(スタビレー)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
奥まった場所での作業に便利な1/2”SQのインパクト用エキステンションバー
差込角(sq.)1/2外径d(Φmm)30
インパクトデスケーラー ハード ガンスプレー PROUPインパクトデスケーラー ハード ガンスプレーPROUP
3,298税込3,628
1個(300mL)
当日出荷
超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤寸法(mm)53×220×17.5内容量(mL)300pH0.8±0.5液性強酸性材質(内容器)【本体】PET、【ミニトリガー材質】PP/HOPE/LLDPE/LDPE/PE/POM/SUS
停止表示灯 SEIWA(セイワ)停止表示灯SEIWA(セイワ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
電池式の紫色LED停止表示灯です。(使用電池:単4乾電池3本別売り)三角表示板の代わりに、紫色の面発光LEDライトで高い視認性で後方安全のために設置することができる停止表示灯です。超高輝度の紫LEDが面発光をするので視認性も抜群で、昼間で約300m/夜間で約800mの距離で発光を確認できるので緊急時に安心です。 3つの点灯パターンで選択可能です。 点灯パターン1:白色5WLEDのスポット照射で高い視野認識の強い光から弱い光へと光量調整ができます。点灯パターン2:10WCOB面発光パープルLEDで点灯します。点灯パターン3:10WCOB面発光パープルLEDの紫色で点滅します。 本製品は電池残量が確認できるインジゲーターランプ機能付きです。 取り付け方も用途により選べます。本体底面と本体背面に磁石入っており、縦に貼り付け、横に貼り付けて使用できます。またフックで吊り下げて使用することもできます。スタンド式にもなるので立てかけて設置することもできます。 本製品は道路交通法施行規則適合品です。多少の悪天候でも使用可能なIPX4相当の防滴仕様です。
仕様乾電池式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×59×34
マグネットカーテン SEIWA(セイワ)マグネットカーテンSEIWA(セイワ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
紫外線カット率99.8%(メーカー調べ) お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。 カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。 バックドア上部とカーテンの隙間なく、ピタッと綺麗に装着できます。 マグネットにより簡単に脱着できます。 吸盤不要のためガラスに跡が残らず、使用ができます。 未使用時は折り畳んでコンパクトに収納できます。
セット内容1枚入りサイズLLサイズ寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)550×1050×1
ケイタイエチケット SEIWA(セイワ)ケイタイエチケットSEIWA(セイワ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
携帯エチケット袋(Z80)の3個セット。 嘔吐物処理袋が嘔吐物を固めニオイを包みます。(4枚) 嘔吐物処理袋は不織布とポリエチレンの貼り合わせで肌に優しく強くて安心です。(密封ファスナー付き) しっかりした受け口で頬に密着させやすいため、こぼれにくい構造になっております。 処理袋の中の凝固剤は水溶性の袋に入っているため、使用時、凝固剤の粉が飛散しません。 使用後の破棄に便利な持ち帰り袋を付属しています。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×165×6
ジムニーセンヨウコンソールトレイ SEIWA(セイワ)ジムニーセンヨウコンソールトレイSEIWA(セイワ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
純正のデッドスペースを利用した収納用品です。 工具不要で取り付けられます。 サイドブレーキ・座席調整などの操作を妨げません。 カップホルダーやチケットホルダー、スマホスタンドなどの収納が豊富です。 ウレタン発泡素材なので、収納物の傷を防止し、カタカタ音も軽減させます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)238×156×68
キンキュウダッシュツハンマー SEIWA(セイワ)キンキュウダッシュツハンマーSEIWA(セイワ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
緊急時にドアや窓が開かない際に、サイドガラスを割って車から脱出する道具です。 TUV GSマーク認証を取得した安全性の高い製品です。 窓ガラスをたたく部分は非常に頑丈で強度の高いタングステン鋼製で強化ガラスをたたいても壊れることなく丈夫にできています。 本体はアルミニウム合金で、適度な重みがあり少ない力で簡単に強化ガラスを瞬時に割ることができます。 金属製なので劣化しにくく耐久性が高いので、折れたり熱で溶けることはありません。 本体にカッター内蔵で緊急時にシートベルトを瞬時に切断することができます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)170×74×24
マグネットリアカーテン SEIWA(セイワ)マグネットリアカーテンSEIWA(セイワ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
紫外線カット率99.8%(メーカー調べ) お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。 カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。 バックドア上部とカーテンの隙間なく、ピタッと綺麗に装着できます。 マグネットにより簡単に脱着できます。 吸盤不要のためガラスに跡が残らず、使用ができます。 未使用時は折り畳んでコンパクトに収納できます。
セット内容1枚入りタイプリア専用寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)650×1350×1
ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) シンフォニアテクノロジーワーナーブレーキPB形(摩擦板一体)シンフォニアテクノロジー
139,800税込153,780
1個
翌日出荷から71日以内出荷
ワーナーブレーキ定格トルク:0.1~100kgmコイルと摩擦板の一体型。取り付けが簡単な万能ローコストタイプ。
種別摩擦板一体
USBタッチイルミ SEIWA(セイワ)USBタッチイルミSEIWA(セイワ)
899税込989
1個
4日以内出荷
高輝度 RGB LEDの8色切り替え+OFF機能があり、USBポートの周りをアンビエントライトのように照らすことができます。 ホワイト->レッド->イエロー->ライムグリーン->グリーン->スカイブルー->ブルー->パープル->OFFの順に切り替えられます。 触れるだけのタッチセンサーによる色の切り替えと調光が行え、自分の好みに合わせたライティングができます。 最後の設定を記憶し、再び通電した時同じ設定で起動します。 リバーシブルUSBを使用することで、上下または左右でお好みの方向を照射することが可能です。 自動車以外にも、パソコンの装飾やモバイルバッテリーと組み合わせ緊急時の簡易照明としても利用できます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)31×16×8
マグネットカーテン SEIWA(セイワ)マグネットカーテンSEIWA(セイワ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。 ミニバンやワンボックス車のバックドア用です。 マグネットにより簡単に脱着できます。 お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。 窓枠とカーテンの隙間が無く、ピタッと綺麗に装着できます。 ガラスに跡が残らず、半永久的に使用ができます。 不使用時はコンパクトに収納できます。
リアデフォッガーカバー SEIWA(セイワ)リアデフォッガーカバーSEIWA(セイワ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
スズキエブリイ(DA17V)専用のリアデフォッガーカバー。貼付けるだけで、リアデフォッガー(曇り止め)のむき出しになっているコードコネクタ端子をまとめて保護できるカバーです。 マグネット取り付けなので、取り外しができて簡単にお手入れも可能です荷物の搬出入時に起こりやすいコードの断線やコネクターの破損トラブルを未然に防ぎます2個セット(右側用左側用)ハイルーフ車専用
セット内容2個セット(右側用・左側用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×115×40
...