カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 物流用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「in-12m」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IVL-IN-12M-BS リング式銅管継手(黄銅)樹脂管用インサート 12 I-VALUE

    IVL-IN-12M-BS リング式銅管継手(黄銅)樹脂管用インサート 12

    I-VALUE
    ¥159税込¥175
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
  • ステンレスアイナット ミリネジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスアイナット ミリネジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスねじの種類ミリネジ
  • ステンレス アイナット ひめじや

    ステンレス アイナット

    ひめじや(2件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
  • アイナット ステンレス製 TRUSCO

    アイナット ステンレス製

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
    用途機械器具類の吊り上げなど材質ステンレス(SUS304)
  • アイナット(ミリネジ) 水本機械製作所

    アイナット(ミリネジ)

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製 Wフェルールジョイント  YIN インサート フジトク

    黄銅製 Wフェルールジョイント YIN インサート

    フジトク
    ¥159税込¥175
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • M12 CONN SCREW IN 180° AMPHENOL

    M12 CONN SCREW IN 180°

    AMPHENOL
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用
  • M12 SCREW IN FEMALE CONN AMPHENOL

    M12 SCREW IN FEMALE CONN

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 SCREW IN MALE CONN AMPHENOL

    M12 SCREW IN MALE CONN

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 CONN SCREW IN 90° AMPHENOL

    M12 CONN SCREW IN 90°

    AMPHENOL
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用
  • M12 CONN SCREW IN 180° ASSY SCREW 4PIN F AMPHENOL

    M12 CONN SCREW IN 180° ASSY SCREW 4PIN F

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント ケルヒャー

    高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷
    ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
    用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室最高許容圧力(MPa)12電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホースセット[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)12本体質量(kg)13.7セット内容・5 in 1 マルチパワージェットノズル・トリガーガン・プレミアムフレックス高圧ホース 12 m・テラスクリーナー T 7 Plus・ホースリール・本体側カップリング幅(mm)306色イエロー高さ(mm)584タイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納消費電力(kW)1.4最大吐出量(L/h)430給水温度(℃)40
  • TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • M12 FBS64用ブレード 3本パック ミルウォーキーツール

    M12 FBS64用ブレード 3本パック

    ミルウォーキーツール
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    欠品中
    M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー専用交換刃 周長776.3mm Made in USA ステンレスやその他の金属と比較し、約3倍の耐久性 様々な厚さの金属を切断可能な可変TPI (12/14)
    周長(mm)776.3
  • クロック・サーモ・ボルトメーター カシムラ

    クロック・サーモ・ボルトメーター

    カシムラ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。時計は時刻/日付/曜日を表示。12時間/24時間の表示切替が可能。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
    付属品金属ステー、両面テープ、面ファスナー仕様時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±0.3V色ブラック質量(g)100コード長さ(m)DC電源:約2、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (文字発光)温度表示-20℃~+50℃(外気温/内気温)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×36×21
  • Y0T49805T CS-M9200 12TギアF (ツバツキギア) SHIMANO(シマノ)

    Y0T49805T CS-M9200 12TギアF (ツバツキギア)

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    Sprocket 12T F (built in spacer type) CS-M9200-12
  • 卓上型小型低温恒温水槽 アズワン

    卓上型小型低温恒温水槽

    アズワン
    ¥374,000税込¥411,400
    1個
    当日出荷
    仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5質量(kg)約18電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)-10~+60型番CB-Jr.A安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418アズワン品番1-5145-11冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
  • アダプタ, Phoenix Contact  ストレート フエニックス・コンタクト

    アダプタ, Phoenix Contact ストレート

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sick 光電センサ フォーク形 SICK

    Sick 光電センサ フォーク形

    SICK
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 丸形コネクタ RS PRO

    RS PRO 丸形コネクタ

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Y0T49801T CS-M9200 11TギアD (ツバツキギア) SHIMANO(シマノ)

    Y0T49801T CS-M9200 11TギアD (ツバツキギア)

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    Sprocket 11T D (built in spacer type) CS-M9200-12
  • Y0T49804T CS-M9200 10TギアC (ツバツキギア) SHIMANO(シマノ)

    Y0T49804T CS-M9200 10TギアC (ツバツキギア)

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
    Sprocket 10T C (built in spacer type) CS-M9200-12
  • ARX 軸流ファン  (CeraDynaシリーズ) ARX

    ARX 軸流ファン (CeraDynaシリーズ)

    ARX
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム シングル ARCHISS

    メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム シングル

    ARCHISS
    ¥9,091税込¥10,000
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    メカニカルスプリング式で前後・左右・上下あらゆる方向に対応。簡単に高さ調節が可能。アーム部品が分割されているので、組み立てが簡単。関節部がネジ等で接続されておらず、可動がスムーズ。取り付け後にモニターをよく動かして使う方におすすめです。(アームが外れないようにするためのネジ止めはあります。)。仕様上、関節部分を締めて可動の固さを調節することはできません。
    セット内容アーム1、アーム2、クランプ、VESAプレート(75×75mm / 100×100mm)、2in1 六角レンチ(4mm / 5mm)、六角レンチ(2.5mm)、M4-12mmネジ×4個、M5-12mmネジ×4個、ワッシャー×4個、 取扱説明書 兼 保証書材質アルミニウム / スチール / プラスチック質量(kg)約2.5タイプデスク取付取付方式クランプ方式適合規格VESA 75×75mm / 100×100mm耐荷重(kg)3~9まで天板寸法(mm)20~60(取付可能天板)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約590×670×115液晶モニター1適合モニターサイズ最大32インチまで取付スペース幅:115mm / 奥行:110mmアームの可動方向水平/垂直可動範囲(°)回転:180(+90 / -90)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):180(+90 / -90)
  • RS PRO, ロボットケーブル RS PRO

    RS PRO, ロボットケーブル

    RS PRO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷
  • Sick 安全スイッチ IN4000シリーズ SICK

    Sick 安全スイッチ IN4000シリーズ

    SICK
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ARX 軸流ファン  (CeraDynaシリーズ) 角型 ARX

    ARX 軸流ファン (CeraDynaシリーズ) 角型

    ARX
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローコントローラ 0.12→1.5 L/min, 4.5→24V dc RS PRO

    フローコントローラ 0.12→1.5 L/min, 4.5→24V dc

    RS PRO
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大流量:0.12 → 1.5 L/min 、 電気的接続:M12 Connector 、 制御出力:パルス 、 電源電圧:4.5 → 24 V dc 、 表示画面:N 、 パイプの直径範囲:1/4 in 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 許容電流値:10 mA 、 RS Proタービン流量計. 0.05 L/min~30 L/minの流量範囲で高性能を発揮するようになっています。このタービン流量計は、ボディの材質により、腐食性化学薬品の用途に最適です。また、ベアリングがサファイヤ製のため、長寿命で、信頼性が非常に高くなっています。. 特長と利点. 低コスト. 1-2 % FSD. サファイヤベアリング. ホール効果センサ. パルス出力(NPN標準). 定格: 10 bar. バイトンシール. 製品用途の情報. 検査室でのテスト. 冷却装置. アクティブ流量アラーム. 半導体プラント. エンジンテスト. 飲料分注. OEM用途