カテゴリ

  • 住設機器(154)
  • 配管・水廻り設備部材(77)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)

「ina 便座」の検索結果

235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具材質ABS樹脂サイズ標準(レギュラー)
前割普通便座 モノタロウ前割普通便座モノタロウ(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
材質PP形状前割ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズタイプUボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)機能ソフト閉止取扱説明書(0.7MB)
前丸普通便座 モノタロウ前丸普通便座モノタロウ(120件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン材質PPパステルアイボリーサイズ兼用関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取付穴深さ(mm)45未満
普通便座 INAX(LIXIL)普通便座INAX(LIXIL)
5,598税込6,158
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸
前割普通便座 カクダイ前割普通便座カクダイ(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質PP形状前割パステルアイボリーサイズ兼用
取り付けボルト INAX(LIXIL)取り付けボルトINAX(LIXIL)(9件のレビュー)
989税込1,088
1箱(2本)
当日出荷
適合品番CW-E35、CW-E37、CW-RX1、CW-RX2寸法(mm)22×26×128
普通便座(前丸タイプ) TOTO普通便座(前丸タイプ)TOTO(43件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
幅(mm)368材質ポリプロピレン樹脂形状前丸質量(g)2100
前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
●スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。●ワンタッチ着脱でそうじもラクラク。●ソフト閉止なので「バタン!」という音がしない。
形状前割材質ABS 樹脂サイズ兼用機能ソフト閉止
スローダウン機構付フタ付前丸便座 INAX(LIXIL)スローダウン機構付フタ付前丸便座INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン
前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
フタのついていないタイプです。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具ホワイトサイズ標準(レギュラー)
シャワートイレ RGシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ RGシリーズINAX(LIXIL)(7件のレビュー)
22,900税込25,190
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.63定格消費電力(W)300給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45操作パネル袖リモコン型洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
便座ゴム足 INAX(LIXIL)便座ゴム足INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリップリング INAX(LIXIL)クリップリングINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
フラッパー弁 INAX(LIXIL)フラッパー弁INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
シャワートイレ Hシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ HシリーズINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
ノズルシャッター INAX(LIXIL)ノズルシャッターINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 INAX(LIXIL)温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式操作パネル壁掛け型
普通便座用ゴム足 INAX(LIXIL)普通便座用ゴム足INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
399税込439
1セット(4個)
当日出荷
適合CF-37AK、CF-37AT、CF-37CK、CF-37WK、CF-39AK、CF-39AT、CF-39CK、CF-39WK、CF-47AT、CF-49AT
スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型) INAX(LIXIL)スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型)INAX(LIXIL)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約3.0使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×534×131安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、脱臭、暖房、スローダウン、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、ワンタッチ節電(8h)温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)101(節電機能切時146)省エネ基準達成率(%)139適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
仕様手洗なし、補給水管あり本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂)給水方式横形(フレキホース)
シャワートイレストレーナ INAX(LIXIL)シャワートイレストレーナINAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
便フタキット INAX(LIXIL)便フタキットINAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
便フタ足 INAX(LIXIL)便フタ足INAX(LIXIL)
128税込141
1個
当日出荷から5日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
洗浄ハンドル INAX(LIXIL)洗浄ハンドルINAX(LIXIL)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
適合本体DT-C152・C153、DT-C182・183、DT-B151・B152、DT-B181・B182
前割便座用座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座用座SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から翌々日出荷
三栄製PW902の補修用座
用途トイレ用形状前割材質ABS樹脂サイズ標準(レギュラー)
シャワートイレKBシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレKBシリーズINAX(LIXIL)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
定格電源AC100V 50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160質量(kg)約4.1電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき)表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応グリーン購入法適合
本体給水ホース INAX(LIXIL)本体給水ホースINAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです
適合品番New PASSO(EA20型)、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、パッソ(EA10型)
アングル形止水栓 INAX(LIXIL)アングル形止水栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷から5日以内出荷
一体型タンクハンドル INAX(LIXIL)一体型タンクハンドルINAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
スーパーセピオライト脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)スーパーセピオライト脱臭カートリッジINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体給水ホース INAX(LIXIL)本体給水ホースINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです。
長さ(mm)950
取付ボルト INAX(LIXIL)取付ボルトINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
789税込868
1箱(2本)
当日出荷
おしりノズル先端 INAX(LIXIL)おしりノズル先端INAX(LIXIL)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ) TOTO普通便座 ソフト閉止付き(レギュラーサイズ)TOTO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
形状前丸サイズ標準(レギュラー)
スローダウン機構付暖房便座(大型) INAX(LIXIL)スローダウン機構付暖房便座(大型)INAX(LIXIL)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約2.5タイプ大型使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)48安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)141省エネ基準達成率(%)100適合便器アメージュZ便器・アメージュ便器・C-23PC・C-P16P・C-P15ST・C-P15HT・C-5RT・C-P15SK・C-P15HK
スローダウン機構付暖房便座(標準) INAX(LIXIL)スローダウン機構付暖房便座(標準)INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約2.5タイプ標準使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)45安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)136省エネ基準達成率(%)103適合便器(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
着脱ヒンジ 蝶番 INAX(LIXIL)着脱ヒンジ 蝶番INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(2個)
当日出荷から4日以内出荷
適合普通便座【品番:CF-37AT、CF-39AT】
分岐栓 インテークチューブ用 INAX(LIXIL)分岐栓 インテークチューブ用INAX(LIXIL)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
止水栓に取付けてシャワートイレへの給水を分岐する部品です。インテークチューブ(金属管)用です。
適合インテークチューブ(金属管)用
和風アタッチメント INAX(LIXIL)和風アタッチメントINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
和風洗い出し両用便器を、洋風トイレに変身させます。配水管や壁床の大きな工事がいらず、短時間で取付可能。シャワートイレも取付可能。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
セット内容和風アタッチメント本体・付属金具・床固定木ねじセット(4本)・踏み台材質陶器製ピュアホワイト関連資料(0.6MB)
本体給水ホース INAX(LIXIL)本体給水ホースINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
適合シャワートイレ一体型便器長さ(mm)1000