カテゴリ

  • 自動車純正部品(8)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「inar」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベーシックステーセット INNOベーシックステーセットINNO(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(4個)
5日以内出荷
ベーシックシステムキャリア(ルーフレールタイプ)コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。
種類ベーシックキャリア(ステー)主な使用車種●トヨタカローラフィルダー(ルーフレール付き)H12.8~、E12♯G・14♯G系ステー高(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター StarTech.comUSB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーターStarTech.com(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチックブラック高さ(mm)12質量(g)25電源USB電源ケーブル長(m)0.19対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~75メモリー16MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)25アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~50チップセットMCT-T5-302オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)6.2伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI[19ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
(53879)F/フェンダライナ リテーナ RH ダイハツ(53879)F/フェンダライナ リテーナ RHダイハツ(6件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
EVA防寒長靴 Explorer CamminareEVA防寒長靴 ExplorerCamminare(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1足
当日出荷
高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。保温性が高く蒸れにくいインナーとの二重構造で快適な状態を保ちます。特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。
材質胴部・底部:EVA、インナー:フェルト形状ハイカット種類作業靴機能防寒・軽量・保温2018年トラスコ掲載ページ6 1020靴タイプ長靴
サイドミラー ダイナRU30 81- OAKサイドミラー ダイナRU30 81-OAK(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合メーカーTOYOTAパーツNo.87901-37030、87901-95407、87901-85407
プログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】 ビット・トレード・ワンプログラミング学習向け工作キット「リモコンロボ」 【キット版】ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。 2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。 スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。 拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。 更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。 リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。 「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。 初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット 【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。 子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。 【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。 駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。 【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。 リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。 リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応 リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。 アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。 ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。 もちろん本格的なプログラミングにも対応。 作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。 市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能 リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。 市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。 対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。 アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。
仕様搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS付属品リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙質量(kg)本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25電源単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。本体寸法(mm)84×36×42本体寸法80×72×60 mm機能周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)インターフェイスUSB miniB、DCモータ出力x2
Square ターミナル専用ハブ SquareSquare ターミナル専用ハブSquare(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Square Terminalをキャッシュドロワー、バーコードスキャナー、外部のレシートプリンターなどのアクセサリーに接続するための専用ハブです。イーサネット経由でインターネットに接続する場合にもご利用いただけます。
(65637)リヤホイールハウス ライナ RH ダイハツ(65637)リヤホイールハウス ライナ RHダイハツ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(53875)フェンダライナ RH トヨタ(53875)フェンダライナ RHトヨタ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
(53875)フェンダライナ RH ダイハツ(53875)フェンダライナ RHダイハツ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
(SU003)フェンダライナ RH トヨタ(SU003)フェンダライナ RHトヨタ(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
(53805)フェンダライナ RH ダイハツ(53805)フェンダライナ RHダイハツ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
Akarina14 オリンピア照明Akarina14オリンピア照明(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
野菜を育むインテリア! お水で栽培 簡単お手入れ おしゃれでおいしい野菜栽培インテリア LED照明で安心な野菜を
材質ABS樹脂ホワイト外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×247
SB-90 VINTAGE RIDING BOOTS コミネSB-90 VINTAGE RIDING BOOTSコミネ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
タフなルックスのライディングブーツ。丈夫でお手入れ簡単なマイクロファイバーをメインに使用し、くるぶしのプロテクターや牛革製のシフトパッチも装備。 Developed and designed for vintage riding enthusiasts ・The vintage military styling ・Upper is made up of microfiber for better abrasion resistance & light weight ・Internal PU protection guards your ankles against impact ・Leather gear shift pad ・Side zipper closure with laces ・Anti-slip rubber sole & Anti-imitation 4D label attached