カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2,587)
    • トイレ部品(220)
    • 水栓部品(1,159)
    • 単水栓(111)
    • トイレ設備用品(89)
    • ボールタップ(22)
    • 洗面所アクセサリー(103)
    • 混合栓(188)
    • 洗面台(86)
    • シャワー用部品(33)
  • 住設機器(399)
    • 温水洗浄便座(78)
  • 建築金物(72)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(61)
  • 建材・エクステリア(56)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 制御機器(30)
  • バイク部品(22)
  • 作業服(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 厨房用品(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 日用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 塗料(5)
  • 介護用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 電気材料(3)
  • マスク(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「inax」の検索結果

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
3,332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーアタッチメントINAX KVKシャワーアタッチメントINAXKVK
549税込604
1個
当日出荷
適合KVKの本体にINAX、MYM、SAN-EI、KAKUDAIタイプシャワーホースが接続できます。
専用アダプター(INAX節水用) INAX(LIXIL)専用アダプター(INAX節水用)INAX(LIXIL)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
適合フラッシュバルブ節水形('90年6月~'99年10月)(品番CF-5F、CF-15F、CF-5U、CF-15U)、節水形('10年4月~'11年3月)(品番CF-5R、CF-15R)
マルチレバーハンドル(INAX・TOTO用) エスコマルチレバーハンドル(INAX・TOTO用)エスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
材質樹脂アズワン品番64-7858-74
リチウム電池 INAX(LIXIL)リチウム電池INAX(LIXIL)(12件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
専用アダプター(INAX普通用、袋ナット接続) INAX(LIXIL)専用アダプター(INAX普通用、袋ナット接続)INAX(LIXIL)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
適合フラッシュバルブオートフラッシュC('05年4月~)、普通形('78年8月以降)、自動フラッシュバルブブ('05年3月以前)、節水形('10年8月以降)(品番CF-6、CF-16)、節水形('11年4月以降(品番CF-5S、CF-15S)
棚付2連紙巻器 INAX(LIXIL)棚付2連紙巻器INAX(LIXIL)(62件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
収納数2
マルチボールタップ(INAX・TOTO用) エスコマルチボールタップ(INAX・TOTO用)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
適合さまざまなINAX・TOTOのタンクに型式TF-20Bアズワン品番64-7858-72
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(17件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
化粧鏡(防錆) INAX(LIXIL)化粧鏡(防錆)INAX(LIXIL)(39件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状長方形
FV用中間ニップル(INAX用) ミヤコFV用中間ニップル(INAX用)ミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。
材質黄銅形状ニップル
センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池 INAX(LIXIL)センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池INAX(LIXIL)(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
電圧(V)3適合品番AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP
ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。ホース長さ(m)1.6材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60止水スイッチなし水流切替×
INAX用バルブASSY INAX(LIXIL)INAX用バルブASSYINAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
適合品番OKU-A100SD
排水コア INAX(LIXIL)排水コアINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャワーヘッドアタッチメントINAX KVKシャワーヘッドアタッチメントINAXKVK
749税込824
1個
5日以内出荷
適合KVKのシャワーヘッドがINAXタイプホースに接続できます。
INAX用ボタンキャップASSY INAX(LIXIL)INAX用ボタンキャップASSYINAX(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
適合品番OKU-A100SD
温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2 INAX(LIXIL)温水洗浄便座 シャワートイレ RG1/RG2INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱消費電力(W)300給水方式水道直結式操作パネル壁掛け型
便座ゴム足 INAX(LIXIL)便座ゴム足INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
専用アダプター(INAX節水用、袋ナット接続) INAX(LIXIL)専用アダプター(INAX節水用、袋ナット接続)INAX(LIXIL)
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
適合フラッシュバルブ節水形('90年6月~'99年10月)(品番CF-5F、CF-15F、CF-5U、CF-15U)、節水形('10年4月~'11年3月)(品番CF-5R、CF-15R)
シングルレバー混合水栓用ヘッドパーツ INAX(LIXIL)シングルレバー混合水栓用ヘッドパーツINAX(LIXIL)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
お代理さま/INAX AWU802/505改装用 ミナミサワお代理さま/INAX AWU802/505改装用ミナミサワ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
ミナミサワが新しく開発したセンサー一体型小便器対応の後付けセンサー「お代理さま」は、既設の小便器をそのまま活かし、一部の部品を交換するだけで後付け対応できるため、施工にかかる作業の負担やコストを格段に軽減してセンサー機能を復旧させることができます。
シルバー仕様感知距離:感知窓より60cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーlNAX待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
自動用洗浄ハンドル INAX(LIXIL)自動用洗浄ハンドルINAX(LIXIL)(38件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
便器自動洗浄ハンドルで陶器タンク専用です。
適合品番CWA-67A
フラッパー弁 INAX(LIXIL)フラッパー弁INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
1/2”自在水栓用パイプ部Uパッキン INAX(LIXIL)1/2”自在水栓用パイプ部UパッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
厚さ(mm)5寸法外径:A=21.5mm、内径:B=16mm、高さ:C=5mm
キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様泡沫質量(kg)2.5適合場所キッチン取付穴径(Φmm)24±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
装飾見切り材(床用)床見切りL INAX(LIXIL)装飾見切り材(床用)床見切りLINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
排水カゴ INAX(LIXIL)排水カゴINAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から14日以内出荷
カプラー式逆止弁ソケット INAX(LIXIL)カプラー式逆止弁ソケットINAX(LIXIL)(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様逆止弁付
洗面化粧台用鎖付ゴム栓 INAX(LIXIL)洗面化粧台用鎖付ゴム栓INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
外径(Φmm)39.3
ガオナ ロータンクゴムフロート INAX用 (トイレ修理 ゴム玉 大 65ミリ) GAONA(ガオナ)ガオナ ロータンクゴムフロート INAX用 (トイレ修理 ゴム玉 大 65ミリ)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。 ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製密結型ロータンク呼51に使用できます。 くさりの長さは300ミリです。
用途トイレ仕様I型・密結用材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレスアズワン品番64-5155-14
大便フラッシュバルブ用ハンドル部 INAX(LIXIL)大便フラッシュバルブ用ハンドル部INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ハンドル形状円筒取付ねじサイズM36×1.5(ハンドル部)
シングルレバー用Uパッキン INAX(LIXIL)シングルレバー用UパッキンINAX(LIXIL)(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
SF-3420S(N)・SF-1430S(N)・SF-1420S(N)には50-2128を2ヶ使用しています。SF-3450S(N)は1ヶ使用しています。
内径(Φmm)40外径(Φmm)49
ペーパータオルホルダー壁付形 INAX(LIXIL)ペーパータオルホルダー壁付形INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質ABS樹脂寸法(mm)254×138×146ホワイト
洗浄ハンドル INAX(LIXIL)洗浄ハンドルINAX(LIXIL)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ)ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入りGAONA(ガオナ)
22,980税込25,278
1セット(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 混合栓側:LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品に接続できます。 シャワーヘッド側:LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI等に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホース1.6mの10本入りです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
シャワートイレ RGシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ RGシリーズINAX(LIXIL)(7件のレビュー)
22,900税込25,190
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.63(貯湯式)定格消費電力(W)300給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45操作パネル袖リモコン型洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
泡沫キャップ INAX(LIXIL)泡沫キャップINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
適合LF-WF340S、SF-WM436SY、SF-WM435SY、SF-WM420SYX(JW)、SF-WL420SYX(JW)、SF-WM430SY(JW)、SF-WL430SY(JW)、SF-WM438SY(155)、SF-WL438SY(155)接続ねじM24×1
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
給水方式横型(フレキホース)
キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓
適合場所キッチン取付け方法壁付商品タイプ壁付
...