カテゴリ

  • 住設機器(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 空調・電設資材(1)

「inax c-180s」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ) TOTO腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ)TOTO(5件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
洗浄水量(L)大:8、小:6排水芯(mm)200仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌タイプ床排水
シャワートイレ Hシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ HシリーズINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
普通便座 INAX(LIXIL)普通便座INAX(LIXIL)
5,598税込6,158
1個ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸
フラッパー弁 INAX(LIXIL)フラッパー弁INAX(LIXIL)(11件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ボールタップセット TOTOボールタップセットTOTO(40件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
取付ボルト INAX(LIXIL)取付ボルトINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
789税込868
1箱(2本)
当日出荷
ユニットバス用収納棚 INAX(LIXIL)ユニットバス用収納棚INAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
ユニットバス用収納棚
シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので、洗髪に最適です。
用途キッチン用の混合栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5取付穴径(Φmm)23-27取付け方法台付取付ピッチ(mm)102取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大35・最小5吐水口長さ(mm)140ナット対辺(mm)ロックナット:24商品タイプ台付タイプ
LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯250mm~500mm用) INAX(LIXIL)LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯250mm~500mm用)INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)前割便座SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具材質ABS樹脂サイズ標準(レギュラー)
腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ) TOTO腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ)TOTO(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌種別便器洗浄水量(L)大:8、小:6
取り付けボルト INAX(LIXIL)取り付けボルトINAX(LIXIL)(9件のレビュー)
989税込1,088
1箱(2本)
当日出荷
適合品番CW-E35、CW-E37、CW-RX1、CW-RX2寸法(mm)22×26×128
LEDダウンライト コイズミ(小泉成器)LEDダウンライトコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1取付高(mm)68光源寿命40000時間取付可能厚(mm)天井:5~25
防露式密結形ロータンク(内部金具同梱) TOTO防露式密結形ロータンク(内部金具同梱)TOTO
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
スローダウン機構付フタ付前丸便座 INAX(LIXIL)スローダウン機構付フタ付前丸便座INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン
シャワートイレKBシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレKBシリーズINAX(LIXIL)
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
タイプ便座:大型共用方式湯沸し方式:貯湯式主な機能スローダウン便座・脱臭・温風乾燥・キレイ便座・鉢内スプレー