カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • カー用品(1)

「inddk」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクエアベーシックステー(ドリップタイプ) INNO

    スクエアベーシックステー(ドリップタイプ)

    INNO
    15,980税込17,578
    1セット(4個)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリンダーキー標準装備。シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付
    用途キャリア設置用ステーブラックタイプドリップタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品
  • ダイダインDDK05 スライドプレート K5P 大同メタル工業

    ダイダインDDK05 スライドプレート K5P

    大同メタル工業
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。 PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 高負荷能力を発揮します。 使用可能温度範囲が広範囲です。 耐薬品性に優れています。
    長さ(mm)500長さ公差(mm)+10.0/0幅公差(mm)+2.0/0
車外用品カテゴリ