カテゴリ
- 溶接用品(19)
- 梱包用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「info-2200」の検索結果

レインボーマスク INFO-2200
マイト工業株式会社¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!。4センサーにより高感度でアーク光を感知。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。マグニプレート装着可能。直接被るヘッドバンドを装着しています。使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池(CR2450×2個)、ソーラー併用感度調整方法0~10(11段階切替)遮光度WELD:#8~#13、CUT:#5~#8、GRIND:#3(固定)、X-MODE:#8~#13バッテリー容量(Ah)0.6オートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止応答速度1/20000秒視界範囲(mm)112×78戻り速度(秒)0.1~1.0(11段階切替)モードINFOモード/トータル溶接時間、時刻(月差±30秒)、タイマー、アラーム、言語切替(日本語・英語)、ヘルプ遮光性能(通光時)#3RoHS指令(10物質対応)対応
カバープレートセット前5枚入りINFO-2000・2200用
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981箱(5枚)当日出荷適合機種INFO-2000・2200内容外側5枚RoHS指令(10物質対応)対応
カバープレートセット内10枚入りINFO-2000・2200用
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷適合機種INFO-2000・2200内容内側10枚RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドバンド(INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡ用)
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981個当日出荷適合機種INFO-760・2200・MR-460・460M・930・HAYATEⅡRoHS指令(10物質対応)対応
レインボーマスクINFO‐770
マイト工業株式会社¥34,980税込¥38,4781個当日出荷新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。超軽量タイプで作業者の負担を軽減。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「時刻」「アーク時間」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。質量(g)460種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)102×49
レインボーマスクINFO‐1600W
マイト工業株式会社¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。質量(g)550種類キャップ型使用温度範囲(℃)-10~55電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用感度調整方法0~10(11段階調整)遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整遮光速度(秒)1/25000視野領域寸法(mm)97×60
超高速遮光面 レインボーマスク
マイト工業株式会社¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から5日以内出荷見えやすいワイドスクリーン。新開発液晶クリアライトフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見えやすいフィルターです。耐衝撃性素材採用で液晶破壊が激減。Xモード、INFOモード搭載しております。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。使用温度範囲(℃)ー10~55範囲(mm)視野:97×60感度(SENSITIVITY)0~10 11段階切替センサー4機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/45分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)/CUT:#5~#8(#0.5単位/7段階切替)/GRIND:#3(固定)/X-MODE:#8~#13(#0.5単位/11段階切替)戻り速度(秒)DELAY:0(0.1)~10(1.0)11段階切替モードINFO:トータル溶接時間(ARC TIME)/溶接回数(ARC COUNT)/メモリ機能(MEMO1・2)遮光速度(秒)1/25000
レインボーマスク
マイト工業株式会社¥70,980税込¥78,0781個翌日出荷業界最大級のワイドスクリーン 「ワイドバンドフィルター」搭載。_x000D_。新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!_x000D_。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!_x000D_。4センサーにより高感度でアーク光を感知。_x000D_。X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。_x000D_。自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。_x000D_。INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。_x000D_。面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。_x000D_。新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。_x000D_。マグニプレート装着可能。_x000D_。直接被るヘッドバンドを装着しています。仕様可視光線通光時:#3質量(g)660使用温度範囲(℃)‐5~55電源リチウム電池(CR2450×2個)・ソーラー併用感度11段階切替遮光度#8~#13(WELD)/#5~#8(CUT)/#3(固定)(GRID)/#8~#13(X-MODE)視野112×78mmオートパワーオフ45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止応答速度1/20000秒戻り速度(秒)0(0.1秒)~10(1秒)モードINFOモード:トータル溶接時間/タイマー/アラーム/言語切替(日本語・英語)/ヘルプ
カバープレートセット(内) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981セット(10枚)当日出荷適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000RoHS指令(10物質対応)対応
カバープレート(前) MR-900・MR-915・MR-920・MR-950・INFO-1000用
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(10枚)当日出荷適合機種MR-900・915・920・930・950・INFO-1000
ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.08mm
セイニチ(生産日本社)(51件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷開閉自在のチャック付ポリ袋用途重量物・突起物の整理整頓に
スピードグラス 自動遮光溶接面 9002NC
3M(スリーエム)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。 左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出。液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。 高度な溶接が可能、かつお求め安い価格設定と機能と価格を両立したモデル。用途TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。仕様感度調節:4、遮光前:#3、遮光後:#8~#12種類自動遮光溶接面使用温度範囲(℃)-5~55電源リチウム電池CR2032×2個(付属)フィルターサイズ(mm)55×107戻り速度(秒)60~400遮光速度(秒)1/10000使用時間(時間)2000復帰時間(s)0.06~0.25
超高速遮光面 レインボーマスク
マイト工業株式会社¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から5日以内出荷遮光速度1/20000。遮光濃度6段階切替可能です。(#8~#13)。戻り速度6段階切替可能です。(0.1~1.0秒)。感度調整6段階切替可能です。カットモード4段階切替可能です。(#5~#8)。ソーラーとリチウム電池(CR-2450×1)併用。装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。従来の黄緑色の液晶フィルターに比べ、より実際に近い自然な色でクリアな画面を実現。ゆがみやぼやけがなくくっきり鮮やかに見え、ケガキ線、溶接個所、溶融プールがはっきり見えます。液晶カセットは耐衝撃性素材採用しております。使用温度範囲(℃)ー10~55電源リチウム電池(CR-2450×1個)、ソーラーパネル併用範囲(mm)視野:96×40感度低~高(6段階調整)センサー2機能Auto-ON/OFF:アーク光で自動ON/20分以上遮光しない場合、自動OFF輝度遮光/溶接前:#3/WELD:#8~#13(6段階切替)/CUT:#5~#13(4段階切替)/GRIND:#3(固定)バッテリー容量(Ah)0.6戻り速度(秒)速(0.1)~遅(1.0)6段階調整遮光速度(秒)1/20000
液晶式自動遮光面 アイボーグ180°
SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷日本初180度パノラマワイドパネルの採用により新感覚の広い視野を3面同時に実現。・EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界に。ブルーフィルター採用で眩しさを軽減し、鮮明な視界を実現。接地面や溶融地の境目が見やすく、高出力溶接でも鮮明な視野を確保します。今までにない広い視野を実現。中央の液晶パネルは遮光度調節可能な液晶フィルタ、両側の液晶パネルは遮光度#10の液晶フィルタを採用し作業に適した視野の明るさを確保。用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面遮光速度(秒)1/25000