レインボーマスク
業界最大級のワイドスクリーン 「ワイドバンドフィルター」搭載。
新開発液晶採用で鮮明な視界を確保!
耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減!
4センサーにより高感度でアーク光を感知。
X-モード機能搭載により外部光の影響を軽減。
自動ON/OFF機能搭載 (45分で自動OFF/アーク光にて自動ON)。
INFOモードで多彩なインフォメーション設定が可能。
面体左側の外部ボタンで、グラインドモード切替可能。
新設計のクッションパッド採用により、首への負担が激減。
マグニプレート装着可能。
直接被るヘッドバンドを装着しています。
- 仕様
- 可視光線通光時:#3
- 質量(g)
- 660
- 使用温度範囲(℃)
- ‐5~55
- 電源
- リチウム電池(CR2450×2個)・ソーラー併用
- 感度
- 11段階切替
- 遮光度
- #8~#13(WELD)/#5~#8(CUT)/#3(固定)(GRID)/#8~#13(X-MODE)
- 視野
- 112×78mm
- オートパワーオフ
- 45分以上連続して光の変化がない場合、自動停止
- 応答速度
- 1/20000秒
- 戻り速度(秒)
- 0(0.1秒)~10(1秒)
- モード
- INFOモード:トータル溶接時間/タイマー/アラーム/言語切替(日本語・英語)/ヘルプ
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。溶接面・遮光メガネ の新着商品
カテゴリ



























