カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
- 制御機器(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 学童・教育用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「infr」の検索結果

フレキシブルステーセットFR ブラック
カーメイト¥12,980税込¥14,2781セット7日以内出荷極太サイズのルーフレールにも取り付け可能用途システムキャリア用ステー色ブラックサイズ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
エフェクター/デジタル・デグレーダー
Electro Harmonix¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷MAINFRAME は、80~90 年代デジタル機器の質感を再現する”ビットクラッシャー/サンプルレートリデューサー”。Lo-Fi、グリッチ、8bit、ロボティックなど、デジタル破壊系サウンドを精密にコントロールできる多機能デジタル・デグレーダー。・BIT DEPTH(1~24bit)を可変し、粗いデジタル質感から軽いザラつきまで幅広く生成。・SAMPLE RATE(110Hz~48kHz)を削ることでグリッチ/ロボティックな質感を付加。・FILTER ノブで高域の耳障りなノイズを調整。・BLEND ノブで原音と破壊音のバランスを自在に設定。・ENVELOPE モードでピッキング強弱に応じてビット深度やサンプルレートを変調。・プリセット保存に対応し、ライブでの再現性を確保。・ギター、ベース、シンセ、ドラムマシンなど幅広いソースに対応。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:MAINFRAME。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Bit Crusher / Sample Rate Reducer。・コントロール:Bit Depth、Sample Rate、Filter、Blend、Envelope、Preset。・機能:ビットクラッシュ、サンプルレート低減、エンベロープ変調、プリセット保存。・対応楽器:ギター、ベース、シンセ、ドラムマシン。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012315
ヘラゲインTI
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥45,980~税込¥50,578~1巻(15m)ほか3日以内出荷から6日以内出荷インシュロック 電線保護アクセサリ 編組スリーブ ヘラゲインTI仕様ハロゲンフリー、難燃、屋内使用材質ポリエステル(PET)使用温度範囲(℃)-50~+125
冷却ファン FR-E720-15K用(MMF-08N24ES(K09H3010026)三菱インバーター用
三菱電機(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷FR-E720-15K用ファン用途三菱インバーター用。適合本体FR-E720-15K
LEDソーラーウォールライト
STAR Light(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個欠品中明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵 LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー保護等級IP44色ブラック寸法(mm)約96×124×48質量(g)約145タイプ屋外壁面設置型付属品取付ねじ・スリーブ明るさ(Lm)180(満充電時最大)ソーラーパネル出力5.5V/0.55W充電時間(時間)約8バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1200バッテリーリチウムイオン灯数1エコロジー商品省エネ
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂
PROST's¥4,698税込¥5,1681個(4kg)当日出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です!用途造形・補修その他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。成分インパラフィン適合●容量:4kg●成分:低収縮タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用/インパラフィン)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
LEDソーラーウォールライト(横型)
STAR Light¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要 屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー保護等級IP65寸法(mm)約144×51×44質量(g)約130タイプ屋外壁面設置型付属品取付ねじ・スリーブ明るさ(Lm)200(満充電時最大)ソーラーパネル出力5.5V/0.8W動作温度範囲(℃)-20~60バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1200バッテリーリチウムイオン灯数1
Grove-デジタルPIRモーションセンサー(12m)
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷人間の動きを検出できる赤外線センサー Groveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。動きを検出すると、sig端子から"High"信号を出力します。 ・高感度:"High"または"Low"を迅速に出力します。 ・PIRファミリーの中では低価格のPIRセンサです。 ・プログラムの編集が容易で、追加のライブラリは不要です。 ・Groveインターフェースに対応セット内容Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1、Grovekケーブル ×1寸法(mm)20×20×11.5質量(g)3電圧(V)3~5応答時間< 1sインターフェースGroveバッテリーExclude検出距離(m)3.2~12動作温度範囲(℃)-20~+85
Grove-調整可能PIRモーションセンサー
Seeed Studio¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷Groveコネクタ接続で使用するPIRモーションセンサー 最大3メートルまでの赤外線物体の動きを検出できるPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。 検出対象が検出範囲内を移動すると、センサーはSIGピンにHIGHを出力します。なお、ポテンショメータにより、SIG HIGH時間を最大130秒まで調整できます。また、検出範囲も調整できます。 ・フィルターを内蔵し、優れた無線電波干渉防止能力 ・出力時間と 検知範囲を調整可能 ・低電圧、低消費電力用途PIRモーション検知 介入者検知 占有状態検知 モーションセンサライト セキュリティシステム 自動化制御などセット内容Grove-調整可能PIRモーションセンサー ×1、Grove ケーブル ×1
Grove-ミニPIRモーションセンサー
Seeed Studio¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷Groveコネクタ接続で使用する小型のPIRモーションセンサー 赤外線を出す物体の動きを検出できる小型のPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。 このセンサーのデータシートでの最大検出距離は3mから5mですが、推奨検出距離は2mで、最適動作温度は25℃です。ボードの背面に予約済みのピンがあり、スライド抵抗をはんだ付けして感度を調整することができます。感度が十分でない場合は、プラスチック製のキャップを少し上に引くと、感度が向上します。 ・小型で低消費電力 ・感度の調整が可能 ・Groveインターフェースに対応用途モーションセンサー モーション検知 セキュリティアラームシステム 人体検知システムその他【センサーチップ】S16-L221D、電流:12μA~20μA寸法(mm)20×20×12感度120μA~530μVバッテリーなし検出距離(m)最大2供給電圧(V)3.3~5
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1セット(0.5kg)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
液晶保護フィルム ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR取付方式自己吸着対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)反射防止対応ブルーライトカット対応
低臭気・即硬化エアロ・カーレジンFRP用不和ポリエステル樹脂 (インパラ)
EpoChemical¥3,198~税込¥3,518~1缶(500g)ほか4日以内出荷インパラフィン型です。2輪・4輪のエアロパーツ製作用樹脂。 即硬化タイプ、ダレ止め入りで作業性も良い。用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。色樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR取付方式両面テープ対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR取付方式自己吸着対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)タッチパネル方式対応のぞき見防止対応反射防止対応
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%付属品マグネット×4枚適合機種ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR取付方式マグネット硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
パソコンバッグ ノートパソコンケース ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット 2way バッグ ショルダーベルト付き
メディアカバーマーケット¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。。ノートパソコン/タブレットバッグ特徴。収納部にはクッションが内蔵されており、大切な機器を衝撃から守ります。ショルダーストラップと取っ手が付いて持ち運びに便利なノートパソコン/タブレットバッグです。バッグ背面に固定用の帯が付いているのでスーツケースのキャリーバーに取り付け可能。旅行や出張にも便利です。ポケットにマウス、スマホ、充電器、ケーブルなどが収納できます。。 。液晶保護フィルム特徴。反射防止タイプの保護フィルムです。反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品バッグ:ショルダーベルト フィルム:クリーニングクロス、ヘラ適合機種ASUS TUF Gaming A15 FA506NFR材質バッグ:オックスフォード生地(撥水)質量(g)バッグ:約340サイズ(inch)フィルム:15.6解像度1920×1080外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約430×320×50特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約410×310
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂
PROST's¥1,598~税込¥1,758~1個(0.5kg)ほか5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適用途補修その他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。成分インパラフィン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
LEDソーラーウォールライト(三角型)
STAR Light¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 後面壁面照射LED×3灯有り標準色は電球色、赤/緑/青色も可能) ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要電球の種類LEDセンサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー保護等級IP65寸法(mm)約137×96×85質量(g)約180明るさ(Lm)200(満充電時最大)ソーラーパネル出力5.5V/1W動作温度範囲(℃)-20~60バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1200バッテリーリチウムイオン灯数1エコロジー商品省エネ
エフェクター/サウンド・リテイナー
Electro Harmonix¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷PICO DEEP FREEZE は、名機 Freeze/SuperEgo 系の”サウンド・フリーズ/無限サステイン”機能を超小型筐体に凝縮した最新モデル。単音・和音の保持、パッド化、ドローン生成など、アンビエント表現をボード最小クラスで実現する高品位フリーズペダル。・Freeze/SuperEgo 系の フリーズ/サステイン技術 を Pico サイズに最適化。・LATCH/MOMENT/AUTO の 3 モードでフリーズ動作を切替。・BLEND により原音とフリーズ音のバランスを自在に調整。・GLISS(グリッサンド)でフリーズ音の滑らかな変化を付加。・ATTACK/DECAY によりパッド的な立ち上がりや消え際を調整。・ギター/シンセ/ボイスなど幅広い入力に対応。・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:PICO DEEP FREEZE。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Freeze / Infinite Sustain / Ambient。・モード:Latch、Moment、Auto。・コントロール:Blend、Gliss、Attack、Decay、Mode。・特徴:無限サステイン、パッド化、グリッサンド、超小型筐体。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:Pico サイズメタル筐体。・JANコード:0683274012490
Livinfra スチームノンフライヤー finom
三木森¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷毎日ヘルシー、毎日おいしい。。。商品特徴。・蒸す・焼く・揚げるがこれ1台。食材の旨みを引き出す究極のノンフライオーブン。。・16種類のプリセットメニューを用意。サクサクの揚げ物からしっとりチキンまで、ボタンひとつで調理。。・お手入れ簡単!調理後の油汚れや残りかすは、スチーム洗浄ボタンで一気に洗浄!。。・15L大容量!大切な家族や仲間とのパーティで大活躍。。。。スチーム機能(80~115℃)蒸す、煮る。スチームノンフライヤ―finomの最大の特徴は、「蒸し料理」ができること。80~115℃のパワーポイントスチームが庫内に行き渡ります。素材の深部までしっかりと浸透させることで、食材をしっとり仕上げます。(例:蒸しパン、小籠包、蒸し野菜、茶碗蒸し、蒸し鶏、スチーム発酵)。。オーブン機能(60~220℃)焼き、揚げ、乾燥。揚げ物は油不使用でヘルシーながら、サクサク食感を実現。温度を変えれば、焼き魚やステーキ、果物の乾燥(ドライフルーツ)コーヒーの焙煎まで行えます。(例:揚げ物、ステーキ、グラタン、ピザ、ドライフルーツ、コーヒー焙煎)。。コンビ機能(120~220℃)蒸し焼き。ピザやパンなど、しっとり感を保ちつつ焼き上げたいとき。そして、ローストチキンやサーモンのように、素材本来の水分を保ちながら焼く時におすすめです。外はカリっと、中はしっとり、旨みをぎゅっと中に閉じ込めます。(例:トースト、ロティサリー、アクアパッツァ、焼き芋、餃子、ハンバーグ)。。。。付属品。ロティサリーフォーク、ロティサリートング、ワイヤーラック、油・くず受け皿、メッシュバスケット、回転バスケット消費電力(W)スチーム700/エアフライ1400油量(L)15
APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 16A, 100/200V, (7) C13 & (1) C19 AP8958
APC(シュナイダーエレクトリック)¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 。電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)3.23色黒タイプPDU:Switched規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003幅(cm)5.6定格電流(A)16出力電圧(V)100 、200 、208 、230入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式高さ(cm)98.8取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量3300 VAコンセント7 IEC 60320 C13、1 IEC 60320 C19プラグタイプIEC 60320 C20各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…240コンポーネントPDUユニット数0U
APC Rack PDU 2G, Switched, ZeroU, 20A, 100V, (24) 5-20R AP8930J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷APC SwitchedラックマウントPDU を使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御およびアクティブな監視が可能になります。 。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能で機器をリモートから再起動したり、無許可での各コンセントの使用を制限したりできます。 。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。 。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。 電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムで監視できます。Switched ラックマウントPDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、IEC コンセントのロック、および省スペースの回路ブレーカが備わっています。 。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。 。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してSwitched ラックマウントPDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)6.71色黒タイプPDU:Switched幅(cm)5.5コード長さ(m)3出力電圧(V)100入力電圧(V)100保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)179.1取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量2000 VAコンセント24 NEMA 5-20RプラグタイプNEMA L5-20P各種認証PSE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.6取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
土木技術者のためのRevit入門
日経BP社¥4,000税込¥4,4001冊10日以内出荷これまでRevitの解説書としては建築のBIMを中心とした解説書しかなく、土木分野で利用するのは難しいのが現状でした。本書は、Revitに触れたことのない土木技術者向けに、CIMモデルを作成するステップを橋梁を例としてわかりやすく解説したものです。土木特有の現況地形の扱い方から勾配や線形の取り込みといったモデル作成の前作業から、Civil3DやInfraWorksとの連携などまで、より高度な使い方まで示し、読者がRevitを活用してCIMを始めるための入門書として利用できます。 第1章はじめてのRevit; 第2章構造物(橋梁)モデルの作成; 第3章配筋と集計表の作成; 第4章AutodeskCivil3Dとの連携; 第5章AutodeskInfraWorksとの連携; 第6章その他の便利な機能; 第7章Revitの基本コマンドリファレンスジャンル情報科学分類専門判型B5ページ数393著者名Civilユーザ会初版年月2018年09月
APC Rack PDU 2G, Metered Plus, ZeroU, 30A, 200V, (21) C13 & (3) C19 AP8441
APC(シュナイダーエレクトリック)¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷APCのメーター付きアウトレットラック電源配分ユニット(PDU)には個々のアウトレット電力メーターがついているので、エネルギーの最適化や回路保護が可能になります。電流計測器はリアルタイムで接続負荷を表示し、遠隔でモニタリングできるようになっています。メーター付きアウトレットラックPDUは電力消費データを表示します。データセンターマネージャは、こうした情報を基に負荷バランス、運用にかかるトータルコストの削減を考慮しIT環境の適正サイズジングを決定することができます。メーター付きアウトレットラックPDUには、リアルタイム電源モニタリング、温度/湿度センサーポート、ロック式IECレセプタクル、超薄型サーキットブレーカーがついています。APC中央管理プラットフォームにあるInfraStruxure Central、Operations、Capacity、Energy Efficiencyを使い、セキュアWeb、SNMP、テルネットインターフェイスを介してメーター付きアウトレットラックPDUにアクセスし、設定を行うことができます。付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル質量(kg)8.21色黒タイプPDU:Metered outlet規格FCCパート15クラスA、ICES-003、IEC 60950幅(cm)5.6コード長さ(m)3.05 、3.00定格電流(A)24出力電圧(V)200 、208最大電流(A)30入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)182.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)30保存湿度(%)5…95負荷容量4992 VAコンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19プラグタイプNEMA L6-30P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA使用高度0~10000 ft奥行き(cm)5.1取付面位置サイド許容電圧(V)200…240コンポーネントPDUユニット数0U
APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 15A, 100V, (10) 5-15 AP8831
APC(シュナイダーエレクトリック)¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure Central, Operations, Capacity, Energy EfficiencyといったAPCの集中管理プラットフォームにより機能が補足されます。付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド質量(kg)4.08色黒タイプPDU:メータ付規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1幅(cm)5.5コード長さ(m)3出力電圧(V)100 、120入力電圧(V)100 、120保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式ケーブル1高さ(cm)90.2取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)15保存湿度(%)5…95負荷容量1440 VAコンセント10 NEMA 5-15RプラグタイプNEMA 5-15P各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載使用高度0~10000 ft奥行き(cm)4.4取付面位置サイド許容電圧(V)100…120コンポーネントPDUユニット数0U
APC Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 16A, 100/200V, (21) C13 & (3) C19 AP8659
APC(シュナイダーエレクトリック)¥239,800税込¥263,7801個16日以内出荷APC Metered by Outlet をスイッチ付きラック型分電盤 (PDU) と併せて使用すると、ユーザーがカスタマイズできる高度な電源制御とアウトレットごとの電力測定ができます。コンセント レベルでの遠隔制御により、電力再循環の電源オン/オフ切り替え機能でロックされた機器を再起動したり、無許可での各コンセント使用を防止することができます。電源逐次開閉制御の待機時間を利用して、接続機器の電源オン/オフの順序をユーザーが定義することができます。電力平均分配の優先順位を付けることで、電力回復中の回路の過負荷を防ぎ、重要な機器の稼働時間を拡張します。電流計では、接続されている負荷機器をリアルタイムでリモート監視できます。スイッチ付きラック型 PDU には、実際の電源監視、温度/湿度センサー ポート、および IEC コンセントのロックが備わっています。ユーザー定義の警告によって、重大な IT 故障が発生する前に、回路の過負荷の可能性が通知されます。ユーザーは、安全な Web、SNMP、または Telnet インターフェイスを使用してスイッチ付きラック型 PDU にアクセスし、設定および制御することができます。また、InfraStruxure Central、Capacity Manager、および Change Manager を使用した APC 集中管理プラットフォームにより補完されます。付属品CAN ポート ターミネータ、インストールガイド、ラックマウントブラケット、安全ガイド、シリアルケーブル質量(kg)6.09色黒タイプPDU:Switched metered outlet規格EN 55022クラスA、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCCパート15クラスA、ICES-003幅(cm)5.6定格電流(A)16出力電圧(V)100 、200 、208 、230入力電圧(V)200 、208 、230保護等級NEMA:50/60 Hz保存温度(℃)-25…65高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]相対湿度5…95 %取付け方法ラックマウント式高さ(cm)182.9取付方向垂直動作周囲温度(℃)-5…60入力電流(A)20保存湿度(%)5…95負荷容量3300 VAコンセント21 IEC 60320 C13、3 IEC 60320 C19プラグタイプIEC 60320 C20各種認証PSE、UL規格リスト掲載、VCCI クラスA、VDE使用高度0~10000 ft奥行き(cm)5.1取付面位置サイド許容電圧(V)100…240コンポーネントPDUユニット数0U