カテゴリ
- 物流用品(12)
- 車輪のみ(2)
- プレート式キャスター(10)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 130(4)
- 150(8)
車輪幅(mm)
- 35
- 28(4)
- 30(1)
- 32(19)
- 36(13)
- 38(22)
- 40(4)
- 42(5)
- 45(19)
- 47(1)
- 48(5)
- 50(20)
- 51(4)
- 53(7)
- 63(9)
- 65(3)
- 75(3)
- 81(2)
- 96(1)
ストッパー
- あり(2)
- なし(7)
材質(車輪)
- ウレタン(4)
- ゴム(8)
許容荷重(daN)
- 196(8)
- 245(4)
車輪タイプ
単輪(6)
単輪
取付高(mm)
- 177(3)
- 191(6)
- 198(4)
177・191・198
ブランド
- イノアック(12)
イノアック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「inoac」の検索結果

プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ
イノアック(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から34日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
低始動抵抗キャスター (車輪のみ)
イノアック(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式
イノアック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)
イノアック(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式
イノアック(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重型式プレート式材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低始動抵抗キャスター (旋回金具付)
イノアック¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から34日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低始動抵抗キャスター (固定車)
イノアック¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ナイロンホイール低始動ゴム車車輪幅(mm)35金具鋼板製車輪径D(Φmm)150特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
低始動抵抗キャスター 固定金具付 Φ150 灰
イノアック¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。トラスコ品番483-5301色グレー材質(車輪)ゴムタイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
低始動抵抗ストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ12
イノアック¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。トラスコ品番483-5239色グレー材質(車輪)ゴムタイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55ストッパーなし最大荷重(N)1960取付穴径(Φmm)11金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
低始動抵抗キャスター 旋回金具付 Φ150 グレー シャフトΦ12
イノアック¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。トラスコ品番483-5255色グレー材質(車輪)ゴムタイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55ストッパーなし取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5
低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付)
イノアック¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から34日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低始動抵抗Wストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ20
イノアック¥5,298税込¥5,8281個13日以内出荷低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。トラスコ品番483-5280色グレー材質(車輪)ゴムタイプゴム付車輪車輪幅(mm)35シャフト径(Φmm)20フォーク幅W(mm)56ストッパーなし最大荷重(N)1960取付穴径(Φmm)11.5金具高さH(mm)123材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)200トッププレート(mm)120/120偏心(mm)45