カテゴリ
- 家電(23)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「instax wide」の検索結果

インスタントカラーフイルム instax WIDE
富士フイルム(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱(50枚)欠品中フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99
チェキ instax WIDE 400
富士フイルム¥22,980税込¥25,2781台当日出荷カードサイズのミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応するアナログインスタントカメラ。カメラを構えてシャッターボタンを押すだけのシンプルな操作に加え、セルフタイマーを新たに搭載、グループショットを手軽に撮影できます。セルフタイマーはレバーを押すだけの簡単操作で4秒~10秒の4段階に設定可能。ストラップに付属するアタッチメントの使用で、本体の角度調整が簡単。セルフタイマーとの組み合わせで、三脚がない場合でもグループ写真がおもい通りに撮影可能です。遠景モードにすれば、3.0m~∞まで思い通りに撮影可能。付属の接写レンズを使えば、撮影領域40cm~50cmの被写体をピンボケ、ブレなく撮影可能です。寸法(mm)162×98×123質量(g)616(電池、ストラップ、フィルム、接写レンズ別)電源単3形アルカリ電池(LR6)1.5V 4本 撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=95mm 1:14シャッタープログラム式電子シャッター 1/64~1/200秒ファインダー実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き撮影範囲手動2点切り替え式(0.9m~3m/3m~∞)、標準モード(0.9m~3m)、遠景モード(3m~∞)フラッシュ低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光)、充電時間:7秒以下(新品電池使用時)、フラッシュ撮影距離0.9m~3m露光調節自動調節 連動範囲:LV10.5~15(ISO800)
”チェキ” instax WIDE Evo
富士フイルム¥54,980税込¥60,4781台当日出荷Evoシリーズ第2弾のモデルで、ミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応、instax WIDE EVO。カメラ背面のモニターを見ながら撮影、好きな画像を選んでプリントできるほか、スマホプリンターとしても使える1台2役のカメラです。黒を基調にメタリック素材を組み合わせた高級感あるデザインを採用し、各種ダイヤル、プリントクランクによるアナログな操作感を楽しめます。100段階で調整可能な10レンズ×10フィルムエフェクトで表現の幅が一層広がります。質量(g)約490電源リチウムイオン電池(内蔵型)インターフェースUSB Type-C(充電専用)フラッシュオートフラッシュ / 強制発光 / 発光禁止 撮影可能範囲 約30 cm~1.5 mホワイトバランスAUTO、晴れ、日陰、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、電球液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数: 約46万ドット撮影距離(cm)10 ~ ∞セルフタイマー約2秒 / 約10秒サイズ(mm)138.7×125×62.8記録メディア内蔵メモリー、micro SD/micro SDHCカードオートフォーカスシングルAF、顔認識AF(ON/OFF可)(AF補助光付)
スマホプリンター チェキ instax Link WIDE
富士フイルム¥17,080税込¥18,7881台4日以内出荷仕様【画像書き込み時間】画像データ受信完了後/書き込みからフィルム排出まで約12秒セット内容Micro USBケーブル(BOD700-101、長さ30cm) 、スタンド(1個)、 ストラップ(1個)消費電力(W)約3電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)枚数【フィルム枚数】10枚/パック、【プリント枚数】約100枚 (フル充電から)本体質量(g)349(フィルム別)記録方式有機ELによる3色露光方式インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE)本体外形寸法(mm)139×127.5×33.7(突起部除く)解像度12.5 ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ)動作環境5~40℃/2%~80%(結露しないこと)充電時間(分)約80~120(気温/バッテリーの残量によって異なります)フォーマット形式JPEG、PNG、HEIF、DNG(プリント可能画像)バッテリー容量(mAh)680 /700画素数800×1260ドット使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax WIDE(別売)表示色・階調RGB各色256階調画面寸法(mm)62×99商品タイププリンター
インスタントフィルム instax WIDE モノクローム
富士フイルム¥1,998税込¥2,1981パック(10枚)当日出荷フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!お洒落なモノクロームタイプ。ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99
液晶保護フィルム フジフイルム instax WIDE Evo用
Kenko(ケンコートキナー)¥799税込¥8791個5日以内出荷伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。サイズ(mm)〈液晶モニター〉W82.5×H55.5
instax WIDE Evo カメラケース ブラック
富士フイルム¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷フェイクレザー調、instax WIDE Evo(TM)専用のカメラケースです。対応機種instax WIDE Evo
”チェキ”用WIDEフィルム 「BRUSHED METALLICS」
富士フイルム¥2,598税込¥2,8581パック(10枚)当日出荷グラデーションで一枚ずつ異なる雰囲気のメタリックなワイドフォーマットフィルム。ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99
チェキ INSTAX Pal
富士フイルム¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷撮影に特化した超小型チェキカメラ。 プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。 スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。 チェキプリントするには何れかの機器が必要です。 撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。 カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず)電源リチウムイオン電池(内蔵型)充電時間約2~3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4ズーム固定フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算)撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE撮影距離(cm)19.4~∞絞りF2.2セルフタイマー約10秒/約2秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)記録画素数2560×1920ピクセルオートフォーカスなし(単焦点)外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
チェキ instax WIDE 400 カメラケース
富士フイルム¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷instax WIDE 400用ケース。ショルダーストラップ付属で持ち運びに便利。寸法(mm)200×100×150質量(g)229
チェキ instax WIDE 400 カメラケース
富士フイルム¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷instax WIDE 400用ケース。ショルダーストラップ付属で持ち運びに便利。寸法(mm)200×100×150色ブラック質量(g)229
液晶保護フィルム FUJIFILM instax WIDE Evo 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種FUJIFILM instax WIDE Evo寸法(mm)82.2×55.3取付方式シリコン吸着特性指紋防止
”チェキ” INSTAX mini Evo
富士フイルム¥26,900~税込¥29,590~1台当日出荷ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。 10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。 「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。 クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。 ブラックとブラウンの2色展開。寸法(mm)87×122.9×36質量(g)約285電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE)フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター3.0型TFTカラー液晶撮影距離(cm)10cm~∞セルフタイマー約2秒/約10秒使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード焦点距離f=28mm(35mmフィルム換算)
”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック
富士フイルム(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7mセルフタイマー電子式 作動時間:約10秒露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)RoHS指令(10物質対応)対応
フジカラー写ルンです 27枚撮り
富士フイルム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー撮影枚数27撮影距離(m)1~無限遠シャッタースピード1/140秒使用フィルムISO400 135フィルム
チェキ プリンター instax mini Link3
富士フイルム¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から7日以内出荷スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm)寸法(mm)90.0×37.3×125.0(突起部除く)質量(g)210消費電力(W)約3電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)枚数プリント(目安):約100枚(フル充電から)記録方式有機ELによる3色露光方式インターフェースBluetooth Ver.5.1動作環境温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと)充電時間(分)約90~120フォーマット形式プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNGバッテリー容量(mAh)680RoHS指令(10物質対応)対応書込速度画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
防水防塵デジタルカメラ
コダック(15件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
Color SX-70 Film White Frame
ポラロイド(polaroid)¥3,598税込¥3,9581個(8枚)当日出荷「Polaroid SX-70 」用カラーインスタントフィルム。100% ポラロイドケミストリー。世界で最後のポラロイドフィルム工場で製造。象徴的なポラロイドの美学。カラーインスタントフィルム。ホワイトフレーム。 1パックに8枚の写真が含まれています。カメラに電力を供給するバッテリーを内蔵ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)160現像時間(分)10~15
チェキ instax mini Liplay
富士フイルム¥24,980税込¥27,4781台当日出荷カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。寸法(mm)82.5×122.9×36.7質量(g)255フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット撮影距離(cm)10~∞セルフタイマー約2秒/約10秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
”チェキ” instax mini 41
富士フイルム¥15,980税込¥17,5781台当日出荷クラシックなカメラデザインで幅広いユーザー層に人気のある「instax mini 40(TM)」のデザイン・機能を進化させたアナログインスタントカメラ、”チェキ” instax mini 41。 黒とダークトーンのシルバーを基調にオレンジ色をアクセントにした、ファッション性の高いクラシックデザインを採用。ファッションアイテムとしても、気軽に持ち歩くことができます。 シーンに合わせて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量を自動調整。晴れた屋外や光量の少ない屋内、接写やセルフィーなどでも被写体を簡単・きれいに撮影できます。 レンズを一段階回すだけで、接写やセルフィーに最適な「クローズアップモード」に簡単に切り替え可能。接写の際にファインダーから見える視野を、実際のプリントに写る範囲に合わせる機能(パララックス補正)を搭載。仕様フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)、フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき質量(g)345(電池、ストラップ、フィルム別)電源単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×67.5×122.5レンズ2群2枚構成 f=60mm 1:12.7シャッタープログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロファインダー実像式ファインダー0.37倍/ターゲットマーク付きクローズアップモード用視差補正機能付き撮影範囲0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用)フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2mオートパワーオフ5分間露光調節自動調節 Lv 5.0~14.5(ISO 800)使用フィルム富士フイルム インスタントカラーフィルム instax(TM) miniRoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)62×46
KODAK PROFESSIONAL カラーネガフィルム
コダック¥4,198~税込¥4,618~1本ほか4日以内出荷粒状性の改善により大伸ばしやスキャニング性能を向上 圧倒的になめらかで自然な肌色再現力 スタジオでもロケでもポートレート・ファッション・コマーシャルフォトに最適色カラー
ボールベアリング95mm200mm アンギュラ・コンタクト7319 BECBM
SKF(日本エスケイエフ)¥277,980税込¥305,7781個7日以内出荷。SKF Ball Bearing - 95 mm ID, 200 mm OD - 7319 BECBM Need to support a load at an angle to the bearing axis This angular contact bearing from SKF is designed to accommodate a combination of radial and axial loads, both working at the same time。As the contact angle increases, so does the bearings ability to carry an axial load, which enables it to work at speed without difficulty。This, along with a versatile race width of 45 mm, makes it well-suited for use in a wide range of high-speed applications. Open end type allows regreasing Single-row design, for versatile use and virtually no maintenance required Cylindrical bore type is easy to fit Angular contact bearings offer reliable resilience and allow higher operational speeds Application Information Materials handling and machine tools Electric motors, clutches and gearboxes Wind energy industrySKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側が 95 mm、外側が 200 mm の軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 Can individual angular contact bearings be used to handle axial loads in both directions 1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリングNo。When used individually, angular contact bearings can accommodate axial loads in one direction only。To support an axial load in both directions, you can install a pair of angular contact bearings.仕様●内径:95mm●外径:200mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:45mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:163000N●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:180000N●コード番号:208-0313アズワン品番65-7931-06
Microchip マイコン, 40-Pin PDIP PIC16F871-I/P
MICROCHIP¥9,198税込¥10,1181セット(10個)7日以内出荷PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1寸法 = 52.45 x 14.22 x 4.06mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC16F870-I/SO
MICROCHIP¥759税込¥8351個7日以内出荷PIC16F870 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions Level Hardware Stack 22 I/O Pins PIC16F870 Model 33 I/O Pins PIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) PIC16F870 Channels, PIC16F871 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP) PIC16F871 Model Only仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 K x 14ワード、64 x 8ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1ADCユニット数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
SparkFun Thermocouple Breakout - MAX31855K
SPARKFUN¥6,198税込¥6,8181個33日以内出荷Description。The SparkFun MAX31855K Thermocouple Breakout is a simple 14-bit resolution, SPI-compatible, serial interface thermocouple digitizer that makes reading a wide range of temperatures possible. A thermocouple works by taking two wires made of dissimilar metals, connecting them at the two ends, and making a temperature gradient between one end and the other(a 'hot' end and a 'cold' one). Once this is achieved, a voltage potential is formed and current flows. The SparkFun Thermocouple Breakout takes a standard Type-K thermocouple in one end, digitizes the temperature measured and sends that data out the other end via a SPI interface, thereby interpreting the data and translating it for you to read!。With the SparkFun Thermocouple Breakout, the thermocouple's hot junction can be read from -200℃ to +700℃ with an accuracy of ±2℃ while the cold junction, inside the MAX31855K, can only range from -20℃ to +85℃ while maintaining ±2℃ accuracy. The MAX31855K constantly measures the temperature of the cold junction using an internal temperature-sensing diode. The MAX31855K requires a power source from +3.0V to +3.6V(+3.0V nominal)and only draws 1.5mA maximum.。The Thermocouple Breakout is designed to accept a standard thermocouple connector, for convenience and compatibility with probes you may already own. These connectors aren't necessary, and you could solder a thermocouple directly into the through-holes labeled '+' and '-'. If you decide to solder the thermocouple directly to the breakout board, it is recommended that the thermocouple be mounted for strain relief to avoid breaking the thin wires. Notches for a zip-tie or wire wrapping have been provided in the PCB opposite the header for this purpose.。Features。14-bit Resolution。SPI-Compatible, Serial Interface。-200℃ to +700℃ Temperature Reading with ±2℃ Accuracy。3.0V to 3.6V(+3.0V nominal)Required。Accepts Type-K Thermocoupleアズワン品番67-0426-49