カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • ケーブルタイ/結束バンド(8)
絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
長さ(mm)
  • 80
  • 100(12)
  • 150(4)
  • 151(3)
  • 152(5)
  • 200(5)
  • 202(6)
  • 250(5)
  • 251(5)
  • 290(4)
  • 300(5)
  • 301(8)
  • 370(5)
  • 382(4)
  • 383(5)
  • 400(3)
  • 450(5)
  • 460(3)
  • 465(3)
  • 605(3)
特性
  • 耐候(4)
  • 耐油(1)
  • 耐食(1)
  • 難燃(2)
材質
  • ナイロン(8)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(8)
最高使用温度(℃)
  • 85(7)
  • 105(1)
85・105
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 芝軽粗材(1)
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・3M(スリーエム)・芝軽粗材
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「insulok」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    259税込285
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ

    ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン

    モノタロウ(601件のレビュー)
    89税込98
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(1000本)
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    材質66ナイロン乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)

    ナイロン結束バンド (屋外用)

    3M(スリーエム)(76件のレビュー)
    309税込340
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
    用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
  • カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(1000本)
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • ケーブルタイ モノタロウ

    ケーブルタイ

    モノタロウ(88件のレビュー)
    77税込85
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
    用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
  • 結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(耐候性タイプ)

    芝軽粗材(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油