カテゴリ
パソコン/周辺機器
(4)
ディスプレイ/モニター本体
(4)
絞り込み
モニターサイズ
23.8
(2)
27
(1)
31.5
(1)
解像度
1920×1080
(3)
3840×2160
(1)
入力端子
DisplayPort
HDMI
(11)
RGB(VGA)
(7)
USB
(3)
その他
(1)
ステレオミニジャック
(5)
ミニD-Sub 15ピン
(3)
パネル駆動方式
ADS
(1)
IPS
(2)
VA
(1)
表面処理
ノングレア
(4)
アスペクト比
16:9
(1)
16:9
色(本体)
ブラック
(4)
ブラック
コントラスト比
1300:1
(2)
1500:1
(1)
3000:1
(1)
1300:1・1500:1・3000:1
ブランド
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
(2)
Philips
(2)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)・Philips
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(4)
グリーン購入法適合
(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
10,000-50,000円
(3)
50,000-100,000円
(1)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"iodata"
「iodata」の検索結果
関連キーワード
iodata モニター
i ・o data
アイ・オー・データ
4
件中 1~4件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【パソコン/周辺機器】ディスプレイ/モニター本体
ディスプレイ/モニター本体
(4)
入力端子:
DisplayPort
「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ23.8型ブラック
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
¥
28,980
税込
¥
31,878
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/。USB Type-Cを搭載した23.8型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様
フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)
タイプ
ブルーライト低減
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
角度(°)
【チルト】上:20 下:5
表面処理
【パネル】非光沢
コントラスト比
1300:1
最大解像度
1920×1080
ディスプレイ
23.8型
保証期間
5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
視野角
上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)
HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz
走査周波数(垂直)
HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz
応答速度
5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子
【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
組立時間
約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。
VESAマウント(mm)
○(100×100
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
ヘッドフォン端子
ステレオミニジャック Φ3.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用
グリーン購入法
適合
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.2745×0.2745
パネル
TFT23.8型ワイド
表示寸法(mm)
527.04(H)×296.46(V)
最大輝度(cd/m
2
)
250
パネル駆動方式
ADS
最大表示色
1677万色
リフレッシュレート(Hz)
[最大解像度時]100
バリエーション一覧へ(2)
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック
Philips
¥
19,980
税込
¥
21,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
仕様
●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度
備考
★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ(mm)
0.2745×0.2745
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
適合規格
RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
2.94
最大消費電力(W)
29
コントラスト比
1300:1
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080
視野角
178°/178°(水平/垂直)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54.2×18×41.7
ケーブル
D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m
入力端子
D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LEDバックライト
グリーン購入法
適合
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m
2
)
300
USB
なし
バスケットへ
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック
Philips
¥
22,980
税込
¥
25,278
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様
●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457×617×211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下
備考
★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ(mm)
0.3114×0.3114
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
適合規格
RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理
アンチグレア
本体質量(kg)
3.97
最大消費電力(W)
29.1
コントラスト比
1500:1
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080
視野角
178°/178°(水平/垂直)
ケーブル
D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m
入力端子
D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
スピーカー
あり(2W×2)
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LEDバックライト
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m
2
)
300
USB
なし
バスケットへ
液晶ディスプレイ 31.5型/ブラック/5年保証
I ・O DATA(アイ・オー・データ)
¥
79,980
税込
¥
87,978
1台
翌々日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:3ms最大消費電力:61W/。4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した31.5型のワイド液晶ディスプレイです。4K対応なので従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカーを搭載し様々な機器との接続性も抜群です。Ultra HDブルーレイプレーヤーなどHDR再生に対応した機器を接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能。今までだと白飛びしてしまいがちな明るい部分や黒つぶれしてしまいがちな暗部の色合いも再現され、広い空間の色表現をお楽しみいただけます。HDMI1接続時のみ。上下左右178°の広視野角なVAパネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。また、コントラストが高く、黒色がしまって見えます。デジタルシネマの色域の規格「DCI-P3」のカバー率95%(。標準値。アイオー調べ。)を実現。映画などのコンテンツをよりリアルに再現します。31.5型の大画面、広視野角のVAパネル採用、色域が広く、HDR10信号入力に対応など、エンターテインメントに最適です。
仕様
●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:108.48kWh●パネル方式:VA●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:5°●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):3ms●本体サイズ(H×W×D):730(W)×234(D)×518(H)●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なし
備考
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(http://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。
ピッチ
0.181(H)×0.181(V)mm
寸法
31.5型
消費電力(W)
通常使用時(オンモード):34.86
電源
AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
適合規格
VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、グリーン購入法、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク
本体質量(g)
7400
表面処理
ノングレア
入力信号
HDMI1(4K60Hz)、HDMI2、HDMI3、アナログRGB、DisplayPort
最大消費電力(W)
61,最大時:61
コントラスト比
3000:1(CREX レベル2設定時:23000:1)
輝度
300cd/m2
最大解像度
3840×2160
表示色
10億7374万色(DisplayPort、HDMI) ※10bit入力時、1677万色(アナログRGB)
解像度
3840×2160
視野角
上下:178° 左右:178°
ケーブル
DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合品)
入力端子
HDMI1(4K60Hz)、HDMI2、HDMI3、D-Sub、DisplayPort
スピーカー
あり 3.5W+3.5W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
端子
映像入力端子:HDMI1(4K 60Hz・HDCP 2.2)・HDMI2・HDMI3・アナログRGB・DisplayPort、USBポート:USB(メンテナンス用)、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
待機時消費電力(W)
待機時:0.3
モニターサイズ
31.5型
パネル駆動方式
VA
USB
USB(メンテナンス用)
バスケットへ
関連キーワード
iodata モニター
i ・o data
アイ・オー・データ
i-o data
iodata ディスプレイ
で検索
関連カテゴリ
ディスプレイ/モニター本体
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら