カテゴリ

  • 制御機器(2,108)
  • パソコン/周辺機器(262)
  • 電気材料(180)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • 測定用品(172)
  • 空調・照明・電設資材(150)
  • 防犯用品(99)
  • メカニカル部品(90)
  • 切削工具(47)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 作業工具(30)
  • 安全用品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • オフィス家具(23)
  • ヘルスケア(20)
  • 厨房用品(17)
  • 家電(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 学童・教育用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 梱包用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 作業服(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 保管用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 電動工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 防災用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 介護用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip-5」の検索結果

関連キーワード
3,654件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インデックスプランジャー IP-5 MIYOSHI(小西製作所)

    インデックスプランジャー IP-5

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    材質(握り玉)フェノール樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
  • 干渉板 IP-5N ナリカ

    干渉板 IP-5N

    ナリカ
    8,000税込8,800
    1個
    4日以内出荷
    光の干渉(くさび形間隙)による波長測定に使用します。
    セット内容光学用平面ガラス(50×200×6mm)2枚、輪ゴム 2個、薄紙 2枚、セロファン 2枚、ケース入り
  • IP-5用 ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    IP-5用 ファインフィルフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    87,980税込96,778
    1個
    11日以内出荷
    高圧集塵機フィルターユニットIP-5用ファインフィルフィルターです。パッキン付
    用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番460-8862適合機種IP-5(1個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)516×480×425
  • アイプレート 水本機械製作所

    アイプレート

    水本機械製作所(14件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
  • ステンレス アイプレート FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス アイプレート

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(9件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • EPSON純正 インクパック IP05MA マゼンタ EPSON

    EPSON純正 インクパック IP05MA マゼンタ

    EPSON
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    マゼンタアズワン品番65-0434-52
  • EPSON純正 インクパック IP05KA ブラック EPSON

    EPSON純正 インクパック IP05KA ブラック

    EPSON
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    ブラックアズワン品番65-0434-50
  • EPSON純正 インクパック IP05CA シアン EPSON

    EPSON純正 インクパック IP05CA シアン

    EPSON
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シアンアズワン品番65-0434-51
  • EPSON純正 インクパック IP05YA イエロー EPSON

    EPSON純正 インクパック IP05YA イエロー

    EPSON
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    イエローアズワン品番65-0434-53
  • 樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 六角ニップル 継手 給水・排水用 岩崎製作所

    樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 六角ニップル 継手 給水・排水用

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    PP(ポリプロピレン)樹脂製の六角ニップル継手です。PT(テーパー)ガスねじ規格のオスねじタイプを採用しており、配管同士の接続や延長、機器への取り付けなどに使用できます。軽量で耐薬品性・耐食性に優れているため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備など幅広い用途に対応します。中央の六角部に工具を掛けてしっかり締め付けることができ、施工性にも優れた配管継手です。
    用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
  • ステンレス アイプレート TRUSCO

    ステンレス アイプレート

    TRUSCO(3件のレビュー)
    699税込769
    1袋(1個)
    当日出荷
    スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途4ヶ所を止めるタイプ。 支柱や壁面などの取り付け。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • ロッド棒 中西産業

    ロッド棒

    中西産業(4件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.0mm 1列 IP5-08-05.0-L-S-1-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.0mm 1列 IP5-08-05.0-L-S-1-TR

    SAMTEC
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: IP5●ピッチ: 4.0mm●極数: 8●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.3A●定格電圧: 最大 200.0 V●Samtec IP5シリーズ4.00 mm 50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップ. IP5シリーズ50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップは、4.00 mmのコンタクトピッチ、10 mmのBTBスタック高です。 このIP5 4.00 mm RFプラグストリップは、最大9.5 GHz、19 Gbit/sの性能を有するIsoRate高絶縁相互接続システムの一部です。 IsoRate相互接続システムは頑丈なエッジレートコンタクトを備え、従来の旋削加工RFコンタクトより低コストで高絶縁を実現できます。 IP5シリーズ高絶縁RFプラグコネクタには、1列あたり最大8ジャックの1列及び2列構成を用意しています。 品番末尾が「L-TR」は、ケーブルラッチ付きのIP5電線対基板RFプラグストリップです。 このIP5 4.00 mm RFプラグコネクタは、IJ5 RFジャックコネクタ(基板対基板用途の場合) / IJ5C高絶縁RFケーブルアセンブリ(電線対基板用途の場合)とかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
    材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
  • ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ アァルピィ東プラ

    ニュー・プロマックス 飲料コップシリーズ

    アァルピィ東プラ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(50個)
    当日出荷
    従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。 さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。 また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
    材質PP商品タイプ本体
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ

    日本ナインスター
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    適合PX-M886FL/PX-M886FR1主な適合純正品番IP05YAイエローRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ

    日本ナインスター
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    主な適合純正品番IP05KA/CA/MA/YARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーション

    フランジ付プーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(28件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
    用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール
  • 樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 異径 六角ニップル 継手 給水・排水用 岩崎製作所

    樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 異径 六角ニップル 継手 給水・排水用

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    PP(ポリプロピレン)樹脂製の異径六角ニップル継手です。PT(テーパー)ガスねじ規格のオスねじタイプを採用しており、異なるサイズの配管や機器を接続する際のサイズ変換用継手として使用できます。軽量で耐薬品性・耐食性に優れているため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備など幅広い用途に対応します。中央の六角部に工具を掛けてしっかり締め付けることができ、施工性にも優れた配管継手です。
    用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ

    日本ナインスター
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    適合PX-M886FL/PX-M886FR1主な適合純正品番IP05KAブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ

    日本ナインスター
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番IP05MARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ 日本ナインスター

    汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ

    日本ナインスター
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番IP05CARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた

    八州電工(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
  • かんたんインターホン 屋内用 ELPA

    かんたんインターホン 屋内用

    ELPA
    4,748税込5,223
    1個
    当日出荷
    双方向に通話できる 一斉に呼びかけできる 配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる 最大4台まで接続できる
    連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約15音色チャイム音:3種類無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
  • アイプレート ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイプレート ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
  • オープンアイプレート(ステンレス製) TRUSCO

    オープンアイプレート(ステンレス製)

    TRUSCO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    4ヵ所を止めるタイプです。
    用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス オープンアイプレート 水本機械製作所

    ステンレス オープンアイプレート

    水本機械製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷
    4箇所を止めるタイプです。
    用途支柱や壁面等に取り付けます材質ステンレス種類アイプレート
  • ステンレス アイプレート ひめじや

    ステンレス アイプレート

    ひめじや
    459税込505
    1個
    当日出荷
    チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)23種類アイプレート使用荷重(kg)15
  • ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉 AIOULE(ふじわら)

    ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉

    AIOULE(ふじわら)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法d(mm)4.2表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
  • ガンメタアイプレート AIOULE(ふじわら)

    ガンメタアイプレート

    AIOULE(ふじわら)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製アイプレートです。装飾現場に最適です。
    材質SUS304ステンレスガンメタ
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 速乾朱肉(エコノミータイプ) コクヨ

    速乾朱肉(エコノミータイプ)

    コクヨ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    色は薄い朱色となります。
    適合補充液IP-211材質本体容器/R-ABS、印面枠/R-PP繰り返し・詰め替え対応
  • プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた

    八州電工(1件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質形状被せふた(簡易防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
  • 5メガピクセル防水バレット型IPカメラ マザーツール

    5メガピクセル防水バレット型IPカメラ

    マザーツール
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
    付属品取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)質量(g)約470消費電力(W)最大約6電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1Aケーブル長(m)約0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×165.8レンズ2.8mm F1.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約500万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転解像度2960(H)×1668(V)視野角水平約109° / 垂直約59°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュールスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.007照射距離(m)【赤外線】最長約30フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
  • ノーマルガス プリムス

    ノーマルガス

    プリムス(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    温暖な時期や低地での使用に適した一般用ガスです。
    材質ブタンガス100%幅(mm)110奥行(mm)110
  • Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用) NOK

    Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)

    NOK(10件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
    材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801
  • 5メガピクセル防水ドーム型IPカメラ マザーツール

    5メガピクセル防水ドーム型IPカメラ

    マザーツール
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
    付属品取扱説明書 / トルクスレンチ / 取付用ネジ・アンカー / 取付位置決めシート / LAN端子キャップ仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)寸法(mm)約Φ109.9×81(D)質量(g)約360消費電力(W)最大約6電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V0.5Aケーブル長(m)約0.4レンズ2.8mm F1.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約500万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転解像度2960(H)×1668(V)視野角水平約110° / 垂直約60°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュールスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/ 2880×1620/ 2688×1520/ 2048×1536/ 2304×1296/ 1920×1080/ 1280×960/ 1280×720【サブストリーム】704×480/640×480/352×240シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.007照射距離(m)【赤外線】最長約30フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
  • エンプラVプーリーアイドラー イマオコーポレーション

    エンプラVプーリーアイドラー

    イマオコーポレーション(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
    用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
  • ハイパワーガス プリムス

    ハイパワーガス

    プリムス
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    特殊繊維の内張で気化促進効果の高いテクノロジーガスです。オールシーズンで使用可能です。
    材質ブタンガス75%、プロパンガス25%幅(mm)110奥行(mm)110
  • スタンプインキ(水性染料タイプ) コクヨ

    スタンプインキ(水性染料タイプ)

    コクヨ(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    容量/30ML。
    仕様30ml成分水性染料系インキインク水性染料系インキ外寸法・高さ(mm)94繰り返し・詰め替え対応
...