カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 事務用品(1)

「ip-75n」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾朱肉(エコノミータイプ) コクヨ速乾朱肉(エコノミータイプ)コクヨ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
色は薄い朱色となります。
材質本体容器/R-ABS、印面枠/R-PP適合補充液IP-211繰り返し・詰め替え対応
同軸アダプタ RS Pro ストレート N型 ジャック N型 - ジャック ニッケル RS PRO同軸アダプタ RS Pro ストレート N型 ジャック N型 - ジャック ニッケルRS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
仕様アダプタタイプ = Nソケット to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1.5GHzコンタクトめっき = 金長さ = 39.1±0.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS防水IP68 50 / 75 Ω NシリーズRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタ. 絶縁体、内部及び外部導体、コネクタボディ間のガスや湿気の侵入を防ぐIP68内部シーリングと、コネクタボディとパネル取り付け穴間にパネルシーリングを備えた、50 / 75 Ω NシリーズハーメチックシールドRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタです。 ボディはニッケルめっき黄銅製で、シリコンOリング、金めっきセンターコンタクトを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
光メディアコンバータ/産業用/100Mbps/シングルモード・マルチモード光ファイバー/SFP to RJ45/12-56V DC/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離 StarTech.com光メディアコンバータ/産業用/100Mbps/シングルモード・マルチモード光ファイバー/SFP to RJ45/12-56V DC/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離StarTech.com
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズ + 柔軟な電源入力:超小型の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター。100Mbpsの光ファイバーをRJ45銅線に変換・延長可能。18-36V ACまたは12-56V DCに対応し、ソーラー、自動車、鉄道用途で利用可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度オープンSFPスロット:標準SFPに対応し、マルチモードおよびシングルモードの光ファイバー接続に使用可能。アプリケーション、光ファイバーの距離、またはケーブルタイプに関わらず簡単に展開可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-FX、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3x●最大伝達距離:100m●POE:非対応●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:100/100 Mbps●オートMDIX:非対応●フルデュプレック:対応●ジャンボフレーム:非対応●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●材質:アルミ●プラグタイプ:N●消費電力:1.92W●色:ブラック●製品幅:36mm●製品長さ:59mm●製品高さ:50mm●製品質量:81g●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
光メディアコンバータ/産業用/10/100/1000 Mbpsギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/12-56V DC/IP30準拠/-40~+75度 StarTech.com光メディアコンバータ/産業用/10/100/1000 Mbpsギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/12-56V DC/IP30準拠/-40~+75度StarTech.com
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
産業用光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター:1Gbpsの光ファイバーをRJ45銅線に変換・延長。12V-56V DCで給電し、ソーラー、自動車、鉄道用途に対応。動作温度範囲:-40度~75度ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応オープンSFPスロット:標準SFPに対応し、マルチモードおよびシングルモードの光ファイバー接続に使用可能。アプリケーション、光ファイバーの距離、またはケーブルタイプに関わらず簡単に展開可能頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットネットワークメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用
仕様●搭載コネクタ:1x SFPスロット、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●フルデュプレックス:対応●POE:非対応●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:12~56 VDC●プラグタイプ:N●消費電力:3W (48V DC、, 全荷重)●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:144g●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
光メディアコンバータ/産業用/30W PoE+給電/ギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離 StarTech.com光メディアコンバータ/産業用/30W PoE+給電/ギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離StarTech.com
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズ + PoE:超小型の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター(PoE対応)。光ファイバーをRJ-45銅線に変換・延長し、PoE/PoE+対応のカメラやセンサーなどのPDデバイスに最大30WのPSE電力を供給可能頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットミニメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度オープンSFPスロット:受信側のマルチモードまたはシングルモードの光ファイバー接続に使用可能なMSA準拠のSFPモジュール。用途や光ファイバーケーブルの種類に関わらず、簡単に導入可能柔軟な電源入力:端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (3線式)、1x RJ-45 (PoE+)、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+●POE:対応●最大ケーブル長:100m●帯域幅:ポートあたり最大2G●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●バッファサイズ:512 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大16k●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)4Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:48 - 56 VDC●プラグタイプ:N、ターミナルブロック(3線式)●消費電力:最大30W●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:36mm●製品長さ:59mm●製品高さ:49mm●製品質量:80g●付属品:端子台、ターミナルブロック - タイプNバレル型電源コネクター変換アダプター、取り付け金具、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
光メディアコンバータ/産業用/60W PoE+給電/ギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/コンパクトサイズ StarTech.com光メディアコンバータ/産業用/60W PoE+給電/ギガビット対応/SFP to RJ45/シングルモード・マルチモード/IP30準拠/-40~+75度/最大100m伝送距離/コンパクトサイズStarTech.com
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
延長、変換、給電:PoE対応の光ファイバー - イーサネットメディアコンバーター。光ファイバーをRJ-45銅線に変換・延長し、PoE/PoE+/PoE++対応のカメラやセンサーなどのPDデバイスに最大60WのPSE電力を供給可能頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ギガビットメディアコンバーター。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度オープンSFPスロット:受信側のマルチモードまたはシングルモードの光ファイバー接続に使用可能なMSA準拠のSFPモジュール。用途や光ファイバーケーブルの種類に関わらず、簡単に導入可能柔軟な電源:端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (3線式)、1x RJ-45 (PoE+)、1x SFPスロット●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3at PoE+●POE:対応●最大ケーブル長:100m●帯域幅:ポートあたり最大2G●光ファイバの種類:シングルモード/マルチモード●バッファサイズ:512 KB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●フルデュプレックス:対応●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●ジャンボフレーム:最大16k●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)4Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●入力電圧:48 - 56 VDC●プラグタイプ:N●消費電力:最大60W●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:153g●材質:アルミ●付属品:端子台、端子台 - バレル電源コネクタアダプタ、取り付け金具キット、クイックスタートガイド●注意:IMC1GSFP60Wは、レガシーPDデバイスに対して802.3atの30W制限を超える最大60Wまでの電力を供給することができます。IMC1GSFP60Wは802.3bt規格をサポートしていません。RoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm Baumer近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mmBaumer
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Baumerの8mm平行辺形長さ2mのケーブルで開閉(N/O)できるPNP出力を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度:-25→+75℃保護クラスIP67
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:30 V●長さ:28.5mmアズワン品番65-7325-31
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8Baumer
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
Baumer の 8 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、赤色の LED ステータス長さ 1 m のケーブルで開閉( N/O )する PNP 出力を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:30 V●長さ:30mmアズワン品番65-7325-05
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18Baumer
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Baumer の 18 mm 誘導型近接スイッチは、シールド付き誘導型検出器を備えています。この検出器は準埋込型で、赤色 LED ステータスコネクタ M12 で開閉( N/O )する PNP 出力を使用し、3 ピンで逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:75mmアズワン品番65-7323-68
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18Baumer
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Baumer の 18 mm 誘導型近接スイッチは、シールド付き誘導型検出器を備えています。この検出器は準埋込型で、3 ポートの赤色 LED ステータスコネクタ M12 で開閉( N/O )する PNP 出力を使用し、3 ピンで逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:8 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:75mmアズワン品番65-7323-69
リニア アクチュエータ EGSS Festoリニア アクチュエータ EGSSFesto
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-45-75-10P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-45-75-10P-ST-M-H1-PLK-AA は、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの終端位置間でシングルガイドを移動できる、コスト効果の高いユニットです。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移動するための完全なソリューションになります。このミニスライドは、非常に簡単に構成でき、ソフトウェアを必要とせずに作業や運用ができるため、さらに使いやすくなっています。ユニットのストロークは 75 mm です 0 mm のストロークリザーブ サイズ -45 スピンドルの直径は 10 mm で、10 mm です mm スピンドルピッチ 再循環式ボールベアリングガイドを装備している ミニスライドユニットには統合ステッパモータが含まれています これにより、ボールねじドライブでリニアな機械的動作を実現します アクチュエータには、ユーザーインターフェース内蔵のエンドポジションも装備されている センシング 任意の位置で組み立て可能 LEDディスプレイ スライドの素材は、陽極酸化処理された錬アルミ製です 合金 最大加速度 5 m/s2 IP40 という侵入保護等級を備えているため、ミニスライドは、ワイヤやねじなど、1 mm を超える固体に対して保護されます。この保護等級は、このユニットが対応していないことも意味します 湿気から保護します egss 範囲情報 アクチュエータ、モータ、サーボドライブを内蔵した完全なソリューション Z 軸の正確な動きや個別のガイドリニアを実現 動き 内部摩擦が低い、非常に高品質なボールスクリュードライブ 左右の力を吸収し、ねじれ防止を強化する、硬質で弾性に富んだ精密なリニアガイド 統合された終端位置検出 デジタル I/O と IO-Link の 2 つの制御オプションが標準で統合されています プラグと作業原理に基づいて簡単に試運転できます。すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアや特別な専門知識は不要です Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:3240N●最高速度無負荷:250mm/s●最大ストローク長:75mm●最大力持ち上げ:1,314N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:1,709g●コード番号:203-9775アズワン品番65-7995-57
リニア アクチュエータ EGSS Festoリニア アクチュエータ EGSSFesto
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-60-75-12P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-60-75-12P-ST-M-H1-PLK-AA コスト効果の高いユニットは、Z 方向の動作にスムーズなスピンドル動作をし、2 つの終端位置間でシングルガイドを移動します。このミニスライドは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部で、幅広い機能を備え、2 つの機械的な終端位置間を簡単に移
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:13400N●最高速度無負荷:240mm/s●最大ストローク長:75mm●最大力持ち上げ:4,937N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3,447g●コード番号:203-9782アズワン品番65-7985-83
リニア アクチュエータ ELGS Festoリニア アクチュエータ ELGSFesto
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷
FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-45-1500-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この製品です ELGS-TB-KF-45-1500-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットは、耐久 Durable (高い)コンパクトでコスト効果の高い軸です。ステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密な耐荷重性インスライドガイドを備えています。この製品はミニスライドユニットと呼ばれることもあり、歯車ベルトで直
仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:75N●最高速度無負荷:1200mm/s●最大ストローク長:1500mm●最大力持ち上げ:300N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:5,240g●コード番号:204-0025アズワン品番65-8012-97
ダイヤフラム弁 CWE13000 アマノ[事務用品/清掃用品]ダイヤフラム弁 CWE13000アマノ[事務用品/清掃用品]
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。
用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9581適合機種PiE-30SDN(2個)、PiE-45SDN(3個)、PiE-60DN(4個)、PiE-75DN(4個)、PiE-120DN(4個)、PiE-150DN(6個)、FP-5N(2個)、FP-10N(2個)、IP-3D(3個)、IP-5D(3個)、IX-3D(3個)、IX-5D(3個)材質ボディ:アルミダイカスト本体寸法(mm)奥行72本体寸法(mm)高さ79本体寸法(mm)幅60