「ip01cb」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ EPSON IP01 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IP01EPSON
7,998税込8,798
1個
当日出荷
純正インクカートリッジ
シアン大容量適合機種PX-M884F/S884/M885F/S885/M884FC0/S884C0適合機種メーカーEPSON印字可能枚数約5000ページメーカー純正品番IP01CB
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP01 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP01 タイプ日本ナインスター
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【リサイクル】リサイクルトナー IP01(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクルトナー IP01(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
種別クイック式入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーEPSON/エプソンサービス分類リサイクル・リビルト
温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 omron(オムロン)温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1omron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、電圧出力( SSR 駆動用)は 12 V dc、21 mA で、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームリレー出力を備えています。センサのタイプは熱電対( K、J、T、R、又は S )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。100 → 240 V ac の動作電源を備えています。特長と利点アラームリレーと自動チューニングを標準装備 フロントパネルからの奥行きはわずか 60 mm です 250 ms で高速サンプリングとループアップデート Faster を実現 文字高さ約 16 mm で視認性が向上しています 簡単な設定は 20 パラメータ未満です認定CSA C22.2 No.1010-1 EN61010-1 EN61326 に適合 フロントパネルは IP66 等級 IEC61010-1 背面ケースは IP20 等級 端子は IP00 等級 UL61010-1 VDE0106、パート 100 (フィンガー保護)( Terminal Cover 取り付け時)
仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●シリーズ:E5CB●パネル奥行き:60mm●コード番号:772-9367アズワン品番65-7298-84
KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチKNITTER-SWITCH(2件のレビュー)
729税込802
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
防犯カメラ ボックス型 200万画素 広角 屋外 動体検知 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 IB9367-EHT-V2 Vivotek防犯カメラ ボックス型 200万画素 広角 屋外 動体検知 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 IB9367-EHT-V2Vivotek
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
レンズは広い範囲の撮影が可能なワイドレンズ(2.7mm~13.5mm)です。 侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度~60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。
用途IB9367-EHT-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】±180度、【ローテーション範囲】±180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/曇アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・フォーカス:ズーム/フォーカスプライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープランニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、I/Oケーブル質量(g)1970タイプ【アイリスタイプ】Pアイリス消費電力(W)PoE:最大10.77/7.77(IR オン/オフ)DC 12V:最大9.24/6.24(IR オン/オフ)AC 12V※:最大10.3/7.3W(IR オン/オフ)※拡張I/Oモジュールキットが必要角度(°)【チルト】90対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【オーディオ】音声入出力あり(全二重)寸法(Φ×mm)145.9×288インターフェース【オーディオ】外部マイク・オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)解像度【画像】1920×1080(2MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=2.7~13.5S/N比53db安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A/EN 55035/EN 50121-4)/ FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/ RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性: UL (UL 62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/ IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)、環境: IK10 (IEC 62262)/IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)/ IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)/BSMI (EMC:CNS 13438/ Safety:CNS 14336-1)確度【撮影】水平:33度~105度、垂直:18度~55度、対角:37度~126度コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力※:デジタル入力×2デジタル出力×2AC24V電源入力※拡張I/Oモジュールキットが必要入力電源AC 24V※、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)※拡張I/Oモジュールキットが必要シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB絞りF1.4~F2.8光量(Lx)最低0.035・F1.4(カラー)<0.005・F1.4(白黒)0(IRオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大60fps@1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)/-40~50(IRオン)対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、 IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、 SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画湿度(%)98(結露なきこと)セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
IB9399-EHTV  8MP屋外用VFバレット型カメラ VivotekIB9399-EHTV 8MP屋外用VFバレット型カメラVivotek
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(kg)1.04規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 88.1 m (289.2 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 92 x 258.5 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度3840x2160 (8MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比54 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞りP-アイリスセキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F1.6 ~ F2.6音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.02 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 4.3~9.8mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角110.4° ~ 45.1° (水平)、57.9° ~ 25.4° (垂直)、133.9° ~ 51.8°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
モータ保護回路ブレーカ Schneider Electric 13 → 18 A TeSys シュナイダーエレクトリックモータ保護回路ブレーカ Schneider Electric 13 → 18 A TeSysシュナイダーエレクトリック
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
仕様●許容電流値 : 13 → 18 A●製品シリーズ : TeSys●モータ保護コンポーネント : 回路ブレーカ●電源電圧 : 690 V●シリーズ : GV2ME●全長 : 89mm●全体の幅 : 44.5mm●全体的な深さ : 78.2mm●動作温度 Min : -20℃●定格電圧 : 690 V ac℃●Better World 認証 : Green Premium●制御電圧 : 690 V ac●Schneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2ME20 機械のダウンタイムを大幅に削減することで●スムーズかつ安全に作業を行うことができます。 TeSys シリーズの製品の一部を構成● TeSys GV2 ( Green Premium )と呼ばれています。 略称 GV2ME 。 用途 - モーター。 熱磁気トリップ。 3 極。 AC ネットワークタイプ。 ネットワーク周波数は● IEC 60947-4-1 に準拠した 50/60 Hz です。 クリップで取り付け可能( 35 mm 対称 DIN レール)●パネルねじ(アダプタプレート付き)。 回路ブレーカを水平に取り付けるか垂直に取り付けるかを選択できます(任意の動作位置)。 プッシュボタン制御タイプ。 定格電流: 18 A このモータ保護回路ブレーカは● IP20 の侵入保護等級を備えています。つまり●手や大型工具など● 12.5 mm を超える固体に対して保護されます。この IP 等級は●回路ブレーカが液体に対する保護機能を備えていないことも意味します。 機械的 Durable ●最大 1000000 サイクル 電気的耐久性: 440 V で AC-3 で最大 1000000 サイクル 寸法: H 89 mm x W 45 mm x D 78.5 mm ●新しい質量: 0.26 kg モータ電力 kW : 7.5 kW @ 400 / 415 V ac 50 / 60 Hz ● 9 kW @ 500 V ac 50 / 60 Hz ● 15 kW @ 690 V ac 50 / 60 Hz GV2ME20 規格。 EN / IEC60947-2 ● EN / IEC60947-4-1 ● CSA C22.2 No 60947-4-1 ● UL60947-4-1 ● IP20 ● IK07 GV2ME20 の耐火性。 960 ° C ( IEC60695-2-1 準拠) GV2ME20 認定。 IECEE CB スキーム● UL ● CSA ● CCC ● EAC ● ATEX ● BV ● LROS ( Lloyds register of shipping )● DNV-GL ● RINA
防犯カメラ パノラマ 500万画素 180° 48倍ズーム 録音 防塵 防水 チルトレンズ 耐衝撃性 保証3年 CC9380-HV Vivotek防犯カメラ パノラマ 500万画素 180° 48倍ズーム 録音 防塵 防水 チルトレンズ 耐衝撃性 保証3年 CC9380-HVVivotek
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
IP66の防水・防塵性、IK10の耐衝撃性を備えており、カメラ本体があらゆる方向からの雨やほこり、高圧の水噴流に耐えることができるため、様々な屋外での監視システム構築に貢献します。また、WDR Pro機能により、露出過多による映像への影響を抑えた鮮明な映像を実現します。 さらに、SNV機能により、低照度の環境においても鮮明なカラー映像を得ることが出来ます。これらの機能によって人間の目で見た映像と違わない品質での監視が可能となります。
仕様【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面)/昼夜の設定、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ機能/3DNR/HLM/DIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検知、【VADPパッケージ】トレンドマイクロ IoTセキュリティ(1年間無償トライアル)・VIVOCloud、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、マウンティングブラケット、ネジパック寸法(mm)115×65×59質量(g)338タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)最大5角度(°)【チルト】±25対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズ固定焦点対応【オーディオ】音声入力ありインターフェース【オーディオ】内蔵マイク、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=1.45S/N比62dB以上安全規格EMC規格:CE (EN55032 Class B/EN55024)/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)安全性:UL (UL62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/IEC/EN 60950- 22/IEC/EN 62471)環境:IK10 (IEC 62262)/IP66 (IEC 60529)IA規格:BIS (IS 13252)確度【撮影】水平:180度、垂直:120度、対角:180度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 1シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM512MB有効距離(m)5絞りF2.2光量(Lx)最低0.11・ F2.2 (カラー)、0.01・ F2.2(白黒)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大H.265:20fps/30fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)H.264:20fps/25fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)MJPEG:20fps/20fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)アラーム【トリガー】音声検知・カメラ干渉検知・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバーアタックイベント・検疫イベント)・手動トリガー・定期的なトリガー・モーション検知・録画通知・SDカード寿命通知・システムブート、【イベント】メール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~50、稼働時:-30~50対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)90セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバーアタックイベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
防犯カメラ ドーム型 200万画素 プロ用 屋外 首振り ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 SD9368-EHL Vivotek防犯カメラ ドーム型 200万画素 プロ用 屋外 首振り ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 SD9368-EHLVivotek
459,800税込505,780
1個
翌々日出荷
SD9368-EHLは60fpsで2メガピクセルでの撮影を可能にするプロ仕様のスピードドームネットワークカメラです。空港、都市監視、製造施設など広範囲の領域での屋外ビデオ監視に最適です。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性・NEMA 4Xに対応ているため、温度や気候変化の激しい屋外環境下にも導入することができます。最大250mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載いるため、昼夜問わず広範囲・遠距離の監視が可能です。360°連続パン動作が可能なので、24時間死角のない監視システム構築に貢献します。最新のAIテクノロジーであるスマートトラッキング機能によって、映像中の特定の人物を自動追跡することができます。これにより、犯罪等の容疑者をリアルタイムに追跡することができるため、より効率的で堅牢な監視システムを実現することができます。60 fps 1920×1080リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)40倍光学ズーム250mまで有効な赤外線照射器搭載昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター360° のパン(連続) -20°から90°の チルト(オートフリップ)WDR Proによるコントラスト調整機能Smart Stream Ⅲ対応IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性、NEMA 4Xのハウジング-40~60℃の幅広い温度下で動作可能人物ベースのディープラーニングテクノロジーによる移動人物のスマートトラッキング機能内蔵のオンボード・ストレージ用のMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットEIS(電子ブレ補正)トレンドマイクロIoTセキュリティ
仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック形状ドーム型質量(g)392(マウンティングブラケット含む)、332(マウンティングブラケット含む)タイプ固定アイリス対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)寸法(Φmm)122×99(マウンティングブラケット含む)、108×79(マウンティングブラケット除く)消費電力最大 7.4W(IRオン)最大 6.4W(IRオフ)範囲(有効)5m接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能レンズ固定焦点対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知確度(℃)(撮影)水平:103、垂直:76、対角:134解像度(画像)2560×1920(5MP)保証期間3年間フラッシュ8GB防塵防水性能IP66焦点距離(mm)f=2.8使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)S/N比55dB安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK08 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA規格:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、安全性:CNS 14336-1)コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000内蔵RAM1GB動作温度(℃)起動時:-10~50、動作時 -20~50絞りF2.0セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理オーディオ機能音声入力あり使用場所屋内外光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)、0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン)インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)圧縮方法G.711、G.726設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータ(LED)電源および動作状態フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 2個搭載。Smart IR。ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOSパッケージ(VADP)ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA※)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)※ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません。検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし)ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディング(容量1TB対応)湿度(%)0.98テクノロジーWDR Pro
防犯カメラ ドーム型 800万画素 4K 屋外 録音 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 FD9391-EHTV-V2 Vivotek防犯カメラ ドーム型 800万画素 4K 屋外 録音 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 FD9391-EHTV-V2Vivotek
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
FD9361-EHTV-V2は最大30fpsで3940×2160(4K/8MP)の解像度を提供する全天候型固定ドーム型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。マイク内蔵、I/O機能、最新のVIVOTEK SNV、Smart IR Ⅲテクノロジーを備えており、低照度と高コントラストの両方で鮮明な画像を提供します。IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4Xに準拠し、さらに-50~60℃の幅広い温度範囲でヒーターなしで動作するよう設計されているため、あらゆる屋外環境にも柔軟に適応します。AIを活用した属性分析に対応しているため、人物や自動車などの物体検知や性別や服の色などの属性抽出が可能です。スマートモーション検知、スマートVCAに対応しているため、撮影した映像を効率よく分析し、最大限に活用することができます。30fps 3840×2160リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター有効範囲50mの赤外線IRイルミネーター内蔵WDR Pro による従来よりも優れたハイコントラスト調整機能IP66、IP67、IP6K9Kの防水防塵性・IK10+の耐衝撃性・NEMA 4XIEEE 802.3at準拠のPoE内蔵低照度でのカラー画像を可能にする、SNV Ⅱ機能Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化トレンドマイクロIoTセキュリティ によるサイバー保護AIを活用したスマートモーション検知とSmart VCA
仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック形状ドーム型質量(g)605タイプ固定アイリス対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)寸法(Φmm)129×94消費電力最大:8.55W(IRオン)最大:6.15W(IRオフ)範囲(有効)5m接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能レンズ固定フォーカル対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知確度(℃)(撮影)水平:103、垂直:76、対角:134解像度(画像)2560×1920(5MP)保証期間3年間フラッシュ8GB焦点距離(mm)f=2.8使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)S/N比55dB安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 13438、 Safety: CNS 14336-1)コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000内蔵RAM1GB動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン)絞りF2.0セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理オーディオ機能音声入力あり使用場所屋内外光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)<0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン)インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)圧縮方法G.711、G.726設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、フォーカス:ズーム、フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータ(LED)電源および動作状態フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 4個搭載。Smart IR。ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOSパッケージ(VADP)ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター(バウディングボックスなし)ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディング(容量1TB対応)湿度(%)0.98テクノロジーWDR Pro
CC9380-HV-V2 5MP パノラマ カメラ(耐衝撃 防水 防塵対応) VivotekCC9380-HV-V2 5MP パノラマ カメラ(耐衝撃 防水 防塵対応)Vivotek
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
仕様最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止、ONVIF:Profile G, S, T, M supported, specification available at www.onvif.org質量(g)338外形寸法(mm)115 x 65 x 59規格検知(25PPM/8PPF):29.2 m (95.9 ft)、観察(63PPM/19PPF):11.7 m (38.3 ft)、認識(125PPM/38PPF):5.8 m (19.0 ft)、識別(250PM/76PPF):2.8 m (9.2 ft)消費電力(W)MAX. 9.12能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, 取付ブラケット, 傾斜ブラケット, 取付ネジ一式湿度(%RH)98(結露なきこと)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能温度起動時:-10℃ ~ 55℃ (14°F~ 131°F)機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、設置補助機能:ピクセルカウンタインターフェース内蔵マイク、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比62 dB検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ビデオ喪失, ビデオ復元コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2GB動作温度(℃)-30℃ ~ 55℃ (-22°F~131°F)絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.7露出モード露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.08 lux @ F2.7 (カラー)、0.005lux @ F2.7 (白黒)プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 1.47 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (3年間無料トライアル)画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)画角180° (水平)、120° (垂直)、180°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dBプライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画オーディオ一方向オーディオ可動範囲(°)チルト範囲:±20°システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
IB9389-EHV-V3 5MP屋外用固定バレット型カメラ VivotekIB9389-EHV-V3 5MP屋外用固定バレット型カメラVivotek
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(kg)1.03規格検知(25PPM/8PPF):60.4 m (198.1 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 92 x 258.5 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比55 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F2.0音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 2.8 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
IB9399-EHV 8MP屋外用固定バレット型カメラ VivotekIB9399-EHV 8MP屋外用固定バレット型カメラVivotek
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)質量(kg)1.03規格検知(25PPM/8PPF):85.5 m (280.5 ft)使用温度範囲-35℃ ~ 60℃ (-31°F ~ 140°F) (IRオフ), -35℃ ~ 50℃ (-31°F ~ 122°F) (IRオン)温度範囲(℃)起動時:-20 ~ 50 (-4°F ~ 122°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド外形寸法o 92 x 258.5 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)最大解像度3840x2160 (8MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:80°、回転:350°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比54 dB検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出)検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000内蔵RAM2 GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM)F値F1.6音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.015 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクスプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 4.2 mmフレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP)アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル)音声双方向オーディオ(全二重)画角110.74° (水平)、59.1° (垂直)、131.0° (対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ対応ブラウザChrome 58.0 以上ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
CC9381-HV-V2 5MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応) VivotekCC9381-HV-V2 5MP パノラマ カメラ(IR, 耐衝撃 防水 防塵対応)Vivotek
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター 最高 20 メートル Smart IR 搭載 , 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止質量(g)492規格検知(25PPM/8PPF):29.2 m (95.9 ft)、観察(63PPM/19PPF):11.7 m (38.3 ft)、認識(125PPM/38PPF):5.8 m (19.0 ft)、識別(250PM/76PPF):2.8 m (9.2 ft)使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F~ 131°F)(IRオン)、-30℃ ~ 60℃ (-22°F~ 140°F)(IRオフ)温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 55 (14°F~ 131°F)能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC内容クイックインストレーションガイド, 取付ブラケット, 傾斜ブラケット, 取付ネジ一式, 日除け外形寸法160 x 72 x 60 mm湿度(%RH)98 (結露なきこと)消費電力Max. 10.26W/6.96W (IR on/off)レンズ固定焦点人数最大10クライアントまでライブビューが可能対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported, specification available at www.onvif.org機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタインターフェースオーディオ:内蔵マイク、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX イーサネット (RJ-45)最大解像度2560x1920 (5MP)フラッシュ8 GB動作範囲チルト:±20°使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)S/N比62 dB検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (3年間無料トライアル)トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ビデオ喪失, ビデオ復元コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR内蔵RAM2GB絞り固定焦点セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理F値F2.7音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC動作照度最低0.08 lux @ F2.7 (カラー)、0.005lux @ F2.7 (白黒)、0 lux with IR Illumination onプロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image有効測定範囲5 メートル映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEGインジケータLED:システム電源および動作状態の表示焦点距離f = 1.47 mmフレームレート最大:30 fps @ 2560x1920アプリケーションディープラーニングVCA:スマートモーション検知 , Smart VCA、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (3年間無料トライアル)音声一方向オーディオ画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)画角180° (水平)、120° (垂直)、180°(対角線)IRカットフィルタ取り外し可能ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジWDR Pro、120 dBプライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS再生形式VLC: 1.1.11 以上ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)アクションaudio clip, カメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
防犯カメラ ドーム型 200万画素 屋外 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9367-EHTV-V2 Vivotek防犯カメラ ドーム型 200万画素 屋外 ズーム 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9367-EHTV-V2Vivotek
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
内蔵マイク、I / O機能、最新のVIVOTEK SNV、WDR Pro、Smart IR IIテクノロジーを備えており、低照度環境と高コントラスト環境の両方で鮮明な画質を実現します。 侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 また、全く新しい機械設計により、従来よりさらに容易に設置が可能です。わずか3ステップの簡単な手順で設置が可能なので、設置にかかる時間とコストを削減します。 IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度~60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。
用途FD9367-EHTV-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】±175度、【ローテーション範囲】±175度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/曇アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・フォーカス:ズーム/フォーカスプライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープランニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、コンジットブラケット、I/Oケーブル質量(kg)1.3タイプ【アイリスタイプ】Pアイリス消費電力(W)PoE:最大9/6(IR オン/オフ)DC 12V:最大9/6(IR オン/オフ)AC 12V※:最大9/6(IR オン/オフ)※拡張I/Oモジュールキットが必要角度(°)【チルト】80対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力あり(全二重)寸法(Φ×mm)173.6×122.6インターフェース【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨解像度【画像】1980×1080(2MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=2.7~13.5S/N比53dB安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A/ EN 55035/ EN 50121-4)/ FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/ RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)/ VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性:UL (UL 62368-1)/ CB (IEC/EN 62368-1/ IEC/EN 60950-22/ IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)/ IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)/ IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)/ BSMI (EMC: CNS 13438/ Safety: CNS 14336-1)確度【撮影】水平:33度~110度、垂直:18度~55度、対角:37度~126度コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力※:デジタル入力デジタル出力AC24V電源入力※拡張I/Oモジュールキットが必要入力電源AC 24V※、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)※拡張I/Oモジュールキットが必要シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB有効距離(m)5絞りF1.4~2.8光量(Lx)最低0.035・F1.4(カラー)<0.005・F1.4(白黒)0(IR LED オン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大60fps @ 1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)/-40~50(IRオン)対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)98セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 E5CBQ1TCDACDC24 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 E5CBQ1TCDACDC24オムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、12 V dc、21 mA の電圧出力と、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームセンサのタイプは熱電対( K、J、T、R、又は S )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。24 V ac/dc の動作電源を備えています。特長
仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7298-22
温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 オムロンヘルスケア温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1オムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、電圧出力( SSR 駆動用)は 12 V dc、21 mA で、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームリレー出力を備えています。センサタイプは白金抵抗温度計( Pt100 )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。100 →
仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7298-82
Molex 自動車用コネクタ MXP120シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 自動車用コネクタ MXP120シリーズ日本モレックス(molex)
789税込868
1袋(5個)
7日以内出荷
防犯カメラ ボックス型 200万画素 AI 屋外 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 IB9365-EHTV-V2 Vivotek防犯カメラ ボックス型 200万画素 AI 屋外 防塵 防水 全天候 夜間 IR搭載 保証3年 IB9365-EHTV-V2Vivotek
199,800税込219,780
1個
61日以内出荷
IB9365-EHTV-V2は厳しい屋外環境下でも動作する全天候型ブレット型ネットワークカメラです。最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。最大60fpsの高フレームレートに対応しており、より鮮明で滑らかな映像撮影が可能です。最新のVIVOTEK SNV Ⅱ、Smart IR Ⅲテクノロジーを備えており、低照度と高コントラストの両方で鮮明な画像を提供します。IP66、IP67、IP6K9K、IK10+、NEMA 4Xに準拠し、さらに-50℃~60℃の幅広い温度範囲でヒーターなしで動作するよう設計されているため、あらゆる屋外環境にも柔軟に適応します。AIを活用した属性分析に対応しているため、人物や自動車などの物体検知や性別や服の色などの属性抽出が可能です。スマートモーション検知、スマートVCAに対応しているため、撮影した映像を効率よく分析し、最大限に活用することができます。2MピクセルCMOSセンサー1920×1080、 60fpsの高画質・高フレームレートリアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター有効範囲50mの赤外線IRイルミネーター内蔵WDR Pro Ⅱ による従来よりも優れたハイコントラスト調整機能IP66、IP67、IP6K9Kの防水防塵性・IK10+の耐衝撃性・NEMA 4XIEEE 802.3at準拠のPoE内蔵低照度でのカラー画像を可能にする、SNV Ⅱ機能Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化トレンドマイクロIoTセキュリティ によるサイバー保護AIを活用したスマートモーション検知とSmart VCA
仕様(最大ストリーム)3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:サポート済み。その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上付属品クイックインストレーションガイド、位置調整ステッカー、乾燥剤、ドライバー、ネジパック形状ブレット型質量(g)701対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)寸法(Φmm)150×68.2消費電力最大22.5W/9.55W(IR オン/オフ)範囲(有効)5m接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能レンズ固定焦点確度(℃)(撮影)水平:180、垂直:180、対角:180ズーム(パン・チルト)ePTZ 12倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍)解像度(画像)2944×2944保証期間3年間フラッシュ8GB防塵防水性能IP66、IP67、IP6K9K焦点距離(mm)f=1.22使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)S/N比56.9dB安全規格【安全基準1】EMC:CE(EN 55032 Class A、EN 55024))、FCC(FCC Part 15 Subpart B Class A)、VCCI(VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL(UL 62368-1)CB(IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950- 22)【安全基準3】環境:IK10(IEC 62262)、IP66(IEC 60529)NEMA(NEMA 250 Type 4X)【安全基準4】IA:IA:BIS(IS 13252)コネクタRJ45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3at PoE Class 4シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000内蔵RAM2GB動作温度(℃)起動温度:-20~50、動作温度:-40~50(IRオフ)、-40~50(IRオン)絞りF2.0オーディオ機能音声入出力(全二重)使用場所屋内外光量(Lx)(最低)0.1 Lux@F2.0(カラー)、<0.005 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IRイルミネーターオン)インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、外部マイク入力※、外部ライン出力※オプションケーブルが必要、(ネットワーク)10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet (RJ-45)圧縮方法G.711、G.726設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定【イメージ設定2】露出過多防止【イメージ設定3】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR【イメージ設定4】露出:BLC、露出制御、AE速度調整、WDR【イメージ設定5】プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEGインジケータ(LED)電源および動作状態フレームレート(最大)30fps @ 2944×2944(WDRオフ)、20fps @ 2944×2944(WDRオン)アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、動画モーション検出、定期的なトリガー、録画通知、SDカード寿命通知、カメラ干渉検出、システムブート【イベント】オーディオクリップ、eメール、HTTP、FTP、NASサーバ、SDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP、NASサーバ、SDカードを経由してファイルのアップロード赤外線投光距離20メートルまで有効なIRイルミネーターを内蔵、IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅱビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.3" プログレッシブ CMOS in 4056×3040パッケージ(VADP)ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルターストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット湿度(%)0.9テクノロジーWDR Pro
防犯カメラ ドーム型 200万画素 室内 動体検知 録音 防塵 防水 IR搭載 60fps 保証3年 FD9167-HT-V2 Vivotek防犯カメラ ドーム型 200万画素 室内 動体検知 録音 防塵 防水 IR搭載 60fps 保証3年 FD9167-HT-V2Vivotek
129,800税込142,780
1個
61日以内出荷
60fpsの高フレームレート撮影に加え、内蔵マイク、I / O機能、最新のVIVOTEK SNV、WDR Pro、Smart IR IIテクノロジーを備えており、低照度環境と高コントラスト環境の両方で鮮明な画質を実現します。 侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 また、全く新しい機械設計により、従来よりさらに容易に設置が可能です。わずか3ステップの簡単な手順で設置が可能なので、設置にかかる時間とコストを削減します。
用途FD9167-HT-v2は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋内用固定ドーム型ネットワークカメラです。仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】±175度、【ローテーション範囲】±175度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・フォーカス:ズーム/フォーカスプライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープランニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、コンジットブラケット、I/Oケーブル質量(g)990タイプ【アイリスタイプ】Pアイリス消費電力(W)PoE:最大9/6(IR オン/オフ)DC 12V:最大9/6(IR オン/オフ)AC 12V※:最大9/6(IR オン/オフ)※拡張I/Oモジュールキットが必要角度(°)【チルト】80対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】音声入力(全二重)寸法(Φ×mm)173.6×122.6インターフェース【オーディオ】内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100Base TX Ethernet(RJ-45)解像度【画像】1980×1080(2MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=2.7~13.5S/N比53dB安全規格EMC: CE (EN 55032 Class B/ EN 55035/ EN 50121-4)/ FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)/ RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)/ VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)安全性: UL (UL 62368-1)/ CB (IEC/EN 62368-1/ IEC/EN 60950-22/ IEC/EN 62471)、環境: IP54 (IEC 60529)IA: BIS (IS 13252)/ BSMI (EMC: CNS 13438/ Safety: CNS 14336-1)確度【撮影】水平:33度~110度、垂直:18度~55度、対角:37度~126度コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力※:デジタル入力デジタル出力AC24V電源入力※拡張I/Oモジュールキットが必要入力電源AC 24V※、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)※拡張I/Oモジュールキットが必要シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB有効距離(m)5絞りF1.4~F2.8光量(Lx)最低0.035・F1.4(カラー)<0.005・F1.4(白黒)0(IRLEDオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大60fps @ 1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)動時:0~50、動作時:-10~50(IRオフ)/-10~45(IRオン)対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)90セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 動体検知 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHV-V2 Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 動体検知 録音 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 FD9389-EHV-V2Vivotek
56,980税込62,678
1個
61日以内出荷
FD9389-EHV-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。30mまで照射可能な赤外線IRに加え、低照度下でのカラー画像を可能とするSNV機能を搭載しているため、あらゆる暗視環境下での撮影を実現します。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。30fps 2560x192060fps 1920x1080(WDR Proオン)リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター有効範囲30mの赤外線内蔵WDR Proによるハイコントラスト調整機能IEEE 802.3af準拠のPoE内蔵IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性-40~60℃の温度環境下で動作可能な全天候型内蔵のオンボード・ストレージ用のmicroSD/SDHC/SDXCカードスロットONVIF規格に準拠低照度でのカラー画像を可能にする、SNV (Supreme NightVisiblilty)機能Smart Stream Ⅲにより、ネットワーク帯域とストレージ領域を最適化コリドールフォーマットを可能にする、ビデオローテーション機能トレンドマイクロIoTセキュリティ誤警報を防止するスマートモーション検知侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知を可能にするSmart VCA電子ブレ補正機能
仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック形状ドーム型質量(g)610タイプ固定アイリス対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)寸法(Φmm)129×94消費電力最大:12.3W(IRオン)最大:9.9W(IRオフ)範囲(パン)>350度、(チルト)80度、(ローテーション)±175度、(範囲有効)5m接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能レンズバリフォーカル対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知確度(℃)(撮影)水平:41~95、垂直:31~69、対角:51~127ズーム(パン・チルト)ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)解像度(画像)2560×1920(5MP)保証期間3年間フラッシュ8GB焦点距離(mm)f=2.8~10使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)S/N比55dB安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、 EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、Safety:CNS 14336-1)コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000内蔵RAM1GB動作温度(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)、-40~50(IRオン)絞りF1.8~F2.74セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理オーディオ機能音声入力あり使用場所屋内外光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)、<0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン)インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)圧縮方法G.711、G.726設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、フォーカス:ズーム、フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEGインジケータ(LED)電源および動作状態フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 4個搭載。Smart IR。ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOSパッケージ(VADP)ディープランニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし)ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画湿度(%)0.98テクノロジーWDR Pro
防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 IB9389-EHT-V2 Vivotek防犯カメラ ボックス型 500万画素 屋外 ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 保証3年 IB9389-EHT-V2Vivotek
73,980税込81,378
1個
61日以内出荷
最新の圧縮方式H.265対応モデルのため、高解像度の映像の容量を効率よく削減します。また、60fpsの高フレームレート対応モデルのため、より鮮明でなめらかな映像の撮影が可能です。 IP66の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40℃~60℃までの非常に幅広い気象条件下でも動作するよう設計されているため、厳しい天候や激しい温度変化が想定される地帯での監視システム構築に最適です。 さらに、30mまで照射可能な赤外線照射器を搭載しているため、駐車場や駐輪場などの防犯にも最適です。 また、侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IB9389-EH-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋外ブレット型ネットワークカメラです。仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【ローテーション範囲】180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】30mまで有効な赤外線照射器内蔵/Smart IR 対応/IR LED 4個内蔵、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定・イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人物検知/タイムフィルター(バウンディングボックスなし)、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープラーニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA※)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)※ライセンスが必要です・無料トライアルライセンスはサポートされていません、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー, ネジパック質量(g)1000タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)最大12.95(IRオン)、最大9.95(IRオフ)、最大12.95(IRオン、ヒ-ターオン)、最大10.55(IRオン、ヒ-ターオフ)角度(°)【チルト】90対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォ-カル/リモ-トフォ-カス寸法(Φ×mm)約88×308インターフェース【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45)解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=2.8~10S/N比55dB安全規格EMC:CE (EN55032/EN55024 Class A/EN50121-4 )/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、安全性:UL (UL62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)/環境:IK10 (IEC 62262)/IP66 (IEC 60529)/IA:BIS (IS 13252)/BSMI (EMC:CNS 13438/安全性: CNS 14336-1)確度【撮影】水平:41度~95度、垂直:31度~69度、対角:51度~127度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB絞りF1.8~2.74光量(Lx)最低0.06・ F1.8(カラー)、0.01・ F1.8(白黒)、0(IRイルミネーターオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30fps @ 2560×1920、60fps @ 1920×1080アラーム【トリガー】カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】カメラリンク・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知/eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)/-40~50(IRオン)対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディングNASへの録画湿度(%)98セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 30倍ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 H.265 保証3年 SD9384-EHL Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 30倍ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 H.265 保証3年 SD9384-EHLVivotek
499,800税込549,780
1個
61日以内出荷
H.265とスマートストリームⅢ技術を組み合わせることで、高解像度・高フレームレートの映像撮影時も帯域幅とストレージの両方を効率的に節約することができます。 IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性・NEMA 4Xに対応ているため、温度や気候変化の激しい屋外環境下にも導入することができます。 さらに最大200mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載いるため、昼夜問わず広範囲・遠距離の監視が可能です。360度連続パン動作が可能なので、24時間死角のない監視システム構築に貢献します。 最新のAIテクノロジーであるスマートトラッキング機能によって、映像中の特定の人物を自動追跡することができます。これにより、犯罪等の容疑者をリアルタイムに追跡することができるため、より効率的で堅牢な監視システムを実現することができます。 ショッピングモールや飛行場、駅や高速道路などのプロフェッショナルな屋外監視に最適です。
用途SD9384-EHLは最新の圧縮方式H.265に対応した最大解像度5メガピクセルのスピードドーム型ネットワークカメラです。仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パンスピード】プリセットスピード:450度/秒、【パン範囲】360度エンドレス、【チルトスピード】プリセットスピード:450度/秒、【プリセットロケーション】256のプリセットロケーション、【パン・チルト・ズーム】32倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で8倍)オートパン・オートパトロール機能・メカニカルオートフリップ、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ 対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定・イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR。フォーカス/プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化/ピクセルカリキュレーター、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】ファイブウインドウによる動画モーション検出、【Smart VCA】スマートトラッキング機能(デフォルト・埋め込みライセンス/侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・顔検知を含む)、【VADPパッケージ】スマートトラッキング機能・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上、【赤外線光量】200メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵/IR LED 8個搭載/Smart IR付属品壁面取付金具、クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、乾燥剤、防水アクセサリー、コンジットリング、ターミナルブロック寸法(mm)256×336質量(g)7100タイプ【アイリスタイプ】DCアイリス消費電力(W)PoE:最大51/26(IRオン/オフ)、DC 48V:最大51/26(IRオン/オフ)、AC 24V:最大51/26(IRオン/オフ)角度(°)【チルト】-20~90(オートフリップ)対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)レンズ30倍光学ズ-ム/オ-トフォ-カス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】入力/出力 (全二重)インターフェース【オーディオ】外部マイク入力・外部ライン出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45)解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f = 4.94~148.24S/N比74dB安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A/EN55035/EN50121-4)/UKCA (BS EN 55032:2015 +A11:2020 /BS EN 55035:2017)/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/IC (ICES-003:2020 Issue7/Class A)/RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)/ VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、安全性:UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017)/UL (UL 62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)/環境: IK10 (IEC 62262)/IP66 (IEC 60529)/NEMA (NEMA 250 Type 4X)IA規格:BIS (IS 13252)/BSMI確度【撮影】水平:1.9度~54.1度、垂直:1.4度~41.2度、対角:2.4度~65.7度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用、オーディオ入力/出力 ×1、DC 48V 電源入力、AC 24V 電源入力、デジタル入力 ×2、デジタル出力 ×1入力電源AC 24V、DC 48V、IEEE 802.3 bt Class 6 PoE(同時電源冗長性サポート)シャッター速度(秒)1~1/100000内蔵RAM1GB絞りF1.3~F4.6光量(Lx)最低0.03・ F1.3(カラー)、0.005・ F1.3(白黒)、0(IRイルミネーターオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30fps @ 2560×1920、30fps @ 2560×1440、60fps @ 1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃・検疫)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・スマートトラッキング機能・システムブート・プリセット到達、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・メール・HTTP・FTP・NAS・SDカードを使用してイベントを通知。メール・HTTP・FTP・NAS・SDカードを使用してファイルのアップロードトリガートラック・トリガーパトロール・プリセットに移動動作温度範囲(℃)起動時:-40~55、動作時:-40~60(IRオン)対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(容量1TBサポート)へのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)98セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
ブレット型ネットワークカメラ(IB9367-EHT-V2(5mm-50mm))/バリフォーカル/2MP/IR/IP66/IP67/IK10/NEMA 4X/3年 Vivotekブレット型ネットワークカメラ(IB9367-EHT-V2(5mm-50mm))/バリフォーカル/2MP/IR/IP66/IP67/IK10/NEMA 4X/3年Vivotek
179,800税込197,780
1個
61日以内出荷
IB9367-EHT-v2-F5は新しく改良された2Mピクセルのレンズ搭載の屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。レンズは遠くからの監視に適した望遠レンズ(5~50mm)です。 侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。 IP66・IP67の防水防塵性とIK10の耐衝撃性を備え、-40度~60度までの幅広い温度下で動作するよう設計された本製品は、豪雪地域や熱帯地域など極端な気象条件下での屋外監視システム構築に貢献します。
仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】±180度、【ローテーション範囲】±180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】100メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/曇アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR・フォーカス:ズーム/フォーカスプライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出/人体検知/タイムフィルター、【Smart VCA】侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・無人物体検知・紛失物検知・顔検知・群集(混雑)検知・走行検知、【VADPパッケージ】デイープランニングVCA(スマートモーション検知・Smart VCA)・ストラトキャスト・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上付属品クイックインスタレーションガイド、製品ラベル、位置調整ステッカー、L字型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーパック、サンシールド、I/Oケーブル質量(g)2000タイプ【アイリスタイプ】DCアイリス消費電力(W)PoE:最大10.77/7.77(IR オン/オフ)DC 12V:最大9.24/6.24(IR オン/オフ)AC 12V※:最大10.3/7.3W(IR オン/オフ)※拡張I/Oモジュールキットが必要角度(°)【チルト】90対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズバリフォーカル/リモートフォーカス対応【オーディオ】音声入出力あり(全二重)寸法(Φ×mm)145.9×288インターフェース【オーディオ】外部マイク・オーディオ出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)解像度【画像】1920×1080(2MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f=5~50S/N比49db安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A/EN 55035/EN 50121-4)/ FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/ RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)/VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)安全性: UL (UL 62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/ IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)、環境: IK10 (IEC 62262)/IP66/67 (IEC 60529)NEMA (NEMA 250 Type 4X)/ IEC 60068-2-11IA: BIS (IS 13252)/BSMI (EMC:CNS 13438/ Safety:CNS 14336-1)確度【撮影】水平:8度~47度、垂直:5度~26度、対角:9度~55度コネクタデフォルト入力/出力:RJ-45ネットワーク/PoE接続用オーディオ入力オーディオ出力DC12V電源入力デジタル入力デジタル出力マイクロUSBモジュール入力/出力※:デジタル入力×2デジタル出力×2AC24V電源入力※拡張I/Oモジュールキットが必要入力電源AC 24V※、DC 12VIEEE 802.3af PoE Class 0(冗長電源)※拡張I/Oモジュールキットが必要シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM1GB絞りF2.0光量(Lx)最低0.040・F2.0(カラー)<0.005・F2.0(白黒)0(IRオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大60fps@1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・検疫イベント)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・衝撃検出・システムブート、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール・HTTP・FTP/SFTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-30~50、動作時:-40~60(IRオフ)/-40~50(IRオン)対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、 IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、 SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画湿度(%)98(結露なきこと)セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理