カテゴリ

  • 制御機器(2,284)
  • パソコン/周辺機器(227)
  • 電気材料(208)
  • 測定用品(186)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
  • 防犯用品(100)
  • 空調・電設資材(83)
  • メカニカル部品(81)
  • 照明(62)
  • 作業工具(28)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • オフィス家具(19)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 安全用品(19)
  • ヘルスケア(19)
  • 厨房用品(17)
  • 切削工具(16)
  • 家電(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 電動工具(12)
  • 梱包用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 物流用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 保管用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 防災用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ip05」の検索結果

関連キーワード
3,714件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インクパック(マゼンタ) EPSON IP05MA EPSONインクパック(マゼンタ) EPSON IP05MAEPSON
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マゼンタアズワン品番65-0434-52
インクパック(シアン) EPSON IP05CA EPSONインクパック(シアン) EPSON IP05CAEPSON
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シアンアズワン品番65-0434-51
インクパック(イエロー) EPSON IP05YA EPSONインクパック(イエロー) EPSON IP05YAEPSON
2,198税込2,418
1個
当日出荷
イエローアズワン品番65-0434-53
インクパック(ブラック) EPSON IP05KA EPSONインクパック(ブラック) EPSON IP05KAEPSON
8,698税込9,568
1個
当日出荷
ブラックアズワン品番65-0434-50
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ日本ナインスター
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
適合PX-M886FL/PX-M886FR1主な適合純正品番IP05YAイエローRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ日本ナインスター
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
適合PX-M886FL/PX-M886FR1主な適合純正品番IP05KAブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ日本ナインスター
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
主な適合純正品番IP05KA/CA/MA/YARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ日本ナインスター
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番IP05MARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ エプソン対応 IP05 タイプ日本ナインスター
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番IP05CARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.0mm 1列 IP5-08-05.0-L-S-1-TR SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.0mm 1列 IP5-08-05.0-L-S-1-TRSAMTEC
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ: IP5●ピッチ: 4.0mm●極数: 8●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.3A●定格電圧: 最大 200.0 V●Samtec IP5シリーズ4.00 mm 50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップ. IP5シリーズ50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップは、4.00 mmのコンタクトピッチ、10 mmのBTBスタック高です。 このIP5 4.00 mm RFプラグストリップは、最大9.5 GHz、19 Gbit/sの性能を有するIsoRate高絶縁相互接続システムの一部です。 IsoRate相互接続システムは頑丈なエッジレートコンタクトを備え、従来の旋削加工RFコンタクトより低コストで高絶縁を実現できます。 IP5シリーズ高絶縁RFプラグコネクタには、1列あたり最大8ジャックの1列及び2列構成を用意しています。 品番末尾が「L-TR」は、ケーブルラッチ付きのIP5電線対基板RFプラグストリップです。 このIP5 4.00 mm RFプラグコネクタは、IJ5 RFジャックコネクタ(基板対基板用途の場合) / IJ5C高絶縁RFケーブルアセンブリ(電線対基板用途の場合)とかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
一般用両面テープW57IP セキスイ一般用両面テープW57IPセキスイ(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
559税込615特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
インデックスプランジャー IP-5 MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー IP-5MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(握り玉)フェノール樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
アイアンプラグ 電成興業アイアンプラグ電成興業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/電気亜鉛めっき
干渉板 IP-5N ナリカ干渉板 IP-5Nナリカ
8,000税込8,800
1個
3日以内出荷
光の干渉(くさび形間隙)による波長測定に使用します。
セット内容光学用平面ガラス(50×200×6mm)2枚、輪ゴム 2個、薄紙 2枚、セロファン 2枚、ケース入り
オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ホワイト エレコムオーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ミニコンポ ホワイトエレコム
648税込713
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 iPodやiPhoneの音声をミニコンポなどで再生できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニプラグケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
ホワイトコネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニプラグー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したiOS端末及びミニコンポ等
iPhone12mini光沢防指紋フィルム ラスタバナナiPhone12mini光沢防指紋フィルムラスタバナナ
710税込781
1個
当日出荷
対応機種iPhone12 mini特性光沢、指紋防止
iPhone12mini反射防止フィルム ラスタバナナiPhone12mini反射防止フィルムラスタバナナ
619税込681
1個
当日出荷
対応機種iPhone12 mini特性反射防止
レンチ 住友電工ハードメタルレンチ住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
トルクレンチです。
適合カッターWEX1000E/EL型・WEX1000F型推奨締付トルク(N・m)0.5
IP-5用 ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]IP-5用 ファインフィルフィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
87,980税込96,778
1個
10日以内出荷
高圧集塵機フィルターユニットIP-5用ファインフィルフィルターです。パッキン付
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番460-8862適合機種IP-5(1個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)516×480×425
キャリングケース JFEアドバンテックキャリングケースJFEアドバンテック
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
TI-70シリーズ用オプション
適合機種TI-70シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
チップ GIP イスカルチップ GIPイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌日出荷から14日以内出荷
突切・溝入れ用チップ COAT イスカル突切・溝入れ用チップ COATイスカル
34,980税込38,478
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
iPhone12miniガラスパネル光沢0.33mm ラスタバナナiPhone12miniガラスパネル光沢0.33mmラスタバナナ
1,164税込1,280
1個
4日以内出荷
対応機種iPhone12 mini特性ガラス、光沢
sofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 グレイッシュカラー(MOT-CBCLIP05-GC) MOTTERUsofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 グレイッシュカラー(MOT-CBCLIP05-GC)MOTTERU
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
選べる設置方法裏面はマグネットか接着シールどちらか選べます。設置する場所によって選択できます。8.0mmまでのケーブルに対応直径3.0mm ~ 6.0mmまでに対応してるのでライトニングケーブルやType-Cケーブルなど様々なケーブルに対応。太めのケーブルもしっかり固定。※中央の穴のみ直径3.0mm~8.0mmのケーブルに対応しております。
用途玄関の鍵かけ、デスクのケーブル収納に。付属品接着シール(3枚)材質シリコン、磁石グレイッシュカラー本体質量(g)約37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×約17×約89適合ケーブル(Φmm)太さ:3.0~6.0
sofumo マグネットケーブルクリップ  シリコン ケーブル収納 MOTTERUsofumo マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納MOTTERU
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
選べる設置方法8.0mmまでのケーブルに対応玄関の鍵かけにデスクのケーブル収納に
付属品接着シール(3枚)材質シリコン、磁石本体質量(g)約37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×約17×約89ケーブル太さ(mm)直径3.0~6.0※中央の穴のみ直径3.0~8.0のケーブルに対応しております。
旋削用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)旋削用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形
IP菓子パン袋 (5) cottaIP菓子パン袋 (5)cotta
679税込747
1枚(100枚)
4日以内出荷
表面が滑りやすく、商品を入れやすい材質です。
材質IPP寸法(mm)0.025×150×250
多層カーボンナノチューブ分散液 1.0wt% IPA L03シリーズ アズワン多層カーボンナノチューブ分散液 1.0wt% IPA L03シリーズアズワン
207,000税込227,700
1セット(5本×100mL)
18日以内出荷
多層カーボンナノチューブを各種溶媒中に高濃度で分散させた製品です。
仕様●濃度:1.0wt%●溶媒:IPA
LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 1W×5灯 IP67/IP69K 信和自動車工業LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 1W×5灯 IP67/IP69K信和自動車工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷
Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ゆるみ止めナット(L25mm用)×1形状角型材質(本体)樹脂電圧(V)10-30光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
iP-TEC潜熱蓄熱材-5 サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材-5サンプラテック
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
温度を安定的に長時間キープ。繰り返し使用可能なトレー型の高性能蓄熱材と蓄冷材です。
仕様アルコール噴霧可材質PVC寸法(mm)230×162×29質量(g)650呼称5~6℃
DisplayPort IP-KVMレシーバー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATENDisplayPort IP-KVMレシーバー(5K解像度&10GbEネットワーク対応)ATEN
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
色深度8/10/12ビットのネイティブDP信号処理Adobe RGB対応USBアイソクロナス転送対応マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させるだけで別のレシーバーへの切替操作が可能KX9970は、トランスミッター(KX9970T)側に接続されたコンピューターの、ビデオ(DisplayPort)、キーボード&マウス(USB)、および周辺機器(USB)の各信号を、ネットワーク経由でレシーバー(KX9970R)側のリモートコンソールへと伝送できるエクステンダーです。ネットワーク経由でコントロールルームや、システムの延長をデジタル化することで、コストパフォーマンスと利便性に優れたソリューションを提供します。(パフォーマンス・モードで1msの表示速度)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB質量(kg)1.38スイッチ【OSD】 プッシュボタン×1【ポート(昇順)】 プッシュボタン×1【ポート(降順)】 プッシュボタン×1【リセット】 ピンホール型スイッチ×1消費電力DC12V;20.48W;137BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】226×224×53材質(ケース)メタル解像度最大5120×2880@30Hz、5120×1440@60Hz、4096×2160@60 Hz(4:4:4)、2560×1440@144Hz、1920×1080@240Hz(CVT-RB)LED【1000/10000Mbps】1(1000:Orange/10000:Green)【電源】2(Green)【ローカル】1(Green)【リモート】1(Green)コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(White)、コンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン オス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×2(Black)、LANポート: RJ-45×1(Black)、SFP×2 + スロット使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
DisplayPort IP-KVMトランスミッター(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATENDisplayPort IP-KVMトランスミッター(5K解像度&10GbEネットワーク対応)ATEN
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
色深度8/10/12ビットのネイティブDP信号処理Adobe RGB対応USBアイソクロナス転送対応マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させるだけで別のレシーバーへの切替操作が可能KX9970は、トランスミッター(KX9970T)側に接続されたコンピューターの、ビデオ(DisplayPort)、キーボード&マウス(USB)、および周辺機器(USB)の各信号を、ネットワーク経由でレシーバー(KX9970R)側のリモートコンソールへと伝送できるエクステンダーです。ネットワーク経由でコントロールルームや、システムの延長をデジタル化することで、コストパフォーマンスと利便性に優れたソリューションを提供します。(パフォーマンス・モードで1msの表示速度)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB質量(kg)1.1スイッチ【OSD】 N/A【ポート(昇順)】 N/A【ポート(降順)】 N/A【リセット】 ピンホール型スイッチ×1消費電力DC12V;18.88W;108BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】215×163×42材質(ケース)メタル解像度最大5120×2880@30Hz、5120×1440@60Hz、4096×2160@60 Hz(4:4:4)、2560×1440@144Hz、1920×1080@240Hz(CVT-RB)LED【1000/10000Mbps】1(1000:Orange/10000:Green)【電源】2(Green)【ローカル】1(Green)【リモート】1(Green)コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン オス×1(Black)、KVMポート: USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン メス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×2(Black)、LANポート: RJ-45×1(Black)、SFP×2 + スロット、制御: PS/2 メス×1(Purple)使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
FAMV-5E26SB-IP□M 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAMV-5E26SB-IP□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
4,998税込5,498
1本(1m)ほか
5日以内出荷
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体に架橋ポリエチレン(XLPE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用
用途工場内イーサネット用高速可動配線用パッチコード規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)30/0.08絶縁体外径(mm)0.9対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性146(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.05MB) 電気特性(0.09MB) 用途・特徴(0.11MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】26カテゴリーCAT5e
FAFX-5E25SLAB-IP□M 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAFX-5E25SLAB-IP□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
4,998税込5,498
1本(1m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。EtheCAT適合。
用途工場内イーサネット用二重シールドパッチコード規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.23導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.18絶縁体外径(mm)1対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性120(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.04MB) 電気特性(0.08MB) 用途・特徴(0.07MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】25カテゴリーCAT5e
FAFX-5E25SB-IP□M 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAFX-5E25SB-IP□M太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
5,298税込5,828
1本(1m)ほか
5日以内出荷
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。
用途工場内イーサネット用標準パッチコード規格RoHS指令絶縁体厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)7/0.18絶縁体外径(mm)0.95対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応特性120(Ω/km)(20℃)以下関連資料構造図(0.04MB) 電気特性(0.09MB) 用途・特徴(0.06MB)耐電圧(V/min)AC500ケーブルサイズ(AWG)【導体】25カテゴリーCAT5e
デュアルディスプレイDisplayPort IP-KVMエクステンダー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATENデュアルディスプレイDisplayPort IP-KVMエクステンダー(5K解像度&10GbEネットワーク対応)ATEN
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
トランスミッター(KX9980T)側に接続されたコンピューターの映像(デュアルディスプレイDisplayPort対応)、キーボード&マウス(USB)、および周辺機器(USB、RS-232、オーディオ)などの各信号を、10GbEネットワークを介してレシーバー(KX9980R)側のリモートコンソールへ伝送する、デュアルディスプレイ対応のIP-KVMエクステンダーです。トランスミッターとレシーバーは1対1、1対多、多対1、多対多といった柔軟な構成が可能であり、NOC、交通管制室、緊急指令室、放送センターなどにおいて、コストパフォーマンスと利便性に優れたデジタルKVM延長ソリューションを提供します。
湿度(%RH)0~95(結露なきこと)材質(ケース)メタル解像度デュアルディスプレイ対応:5120×2880 @ 30Hz、5120×1440 @ 60Hz、4096×2160 @ 60Hz、2560×1440 @ 144Hz、1920×1080 @ 240HzLED1000/10000 Mbps:1(1000:Orange / 10000:Green)、電源:2(Green)、ローカル:1(Green)、リモート:1(Green)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウLED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグモノタロウ(11件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ質量(kg)1.7電圧(V)AC100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110取扱説明書(0.7MB)演色指数(Ra)83
デジタルトルクテスタ 杉崎計器デジタルトルクテスタ杉崎計器
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷から31日以内出荷
わかりやすいカラー液晶 設置場所に困らない、小型のセンサ 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)精度±0.5% (499digit以下±3digit)ケース段ボール
5メガピクセル防水ドーム型IPカメラ マザーツール5メガピクセル防水ドーム型IPカメラマザーツール
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応有効画素5メガピクセルmicroSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)防水規格IP66屋外設置可能Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書 / トルクスレンチ / 取付用ネジ・アンカー / 取付位置決めシート / LAN端子キャップ寸法(mm)約Φ109.9×81(D)質量(g)約360消費電力(W)最大約6電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V0.5Aケーブル長(m)約0.4レンズ2.8mm F1.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約500万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転解像度2960(H)×1668(V)視野角水平約110° / 垂直約60°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュールスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/ 2880×1620/ 2688×1520/ 2048×1536/ 2304×1296/ 1920×1080/ 1280×960/ 1280×720【サブストリーム】704×480/640×480/352×240シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.007照射距離(m)【赤外線】最長約30フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
関連キーワード
...