カテゴリ
- バイク純正部品(27)
- 制御機器(10)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ipb-1」の検索結果

ポータブル電源 IPB01G ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用
KENWOOD¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷電気自動車の再生バッテリーを利用したポータブル電源。累計60万台以上を販売する日産リーフの高品質な再生バッテリーを活用し、車載用バッテリーの利点を最大限に活かしたポータブル電源を実現しました。この次世代のポータブル電源は、車載用バッテリーのおかげで衝撃・温度変化に強く、夏場・冬場の車内でも安心して使用できます。また、自己放電も少ないから備蓄にも最適です。信頼と安全を兼ね備え、SDGsにも貢献するポータブル電源でビジネスシーンから防災まで幅広く安心をお届けします。車内でも安心して使えるバッテリー。温度変化に強い再生バッテリーで、-20℃~60℃の幅広い温度でも動作を保証します。どんな場所でも快適な電気を。持ち運びしやすく、温度変化に強いため、エンジンを切った車内でも安心して電気を使えます。放電しにくい設計でいつもの備えに安心。自己放電が少なく、満充電のまま保管しても半年で92%、1年で84%の電力を維持することが可能です。長期保存に強いバッテリーのため、いざという時の備えに安心です。付属品ACアダプター、電源コード、シガーアダプター、変換コネクター質量(kg)14.4出力【AC×2】100V AC 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W)、HIGH-POWER時 合計900W【USB Type-C(TM)】5V DC 3A【USB Type-C(TM)】5V/9V/15V/20V DC 3A【USB Type-A(TM)×2】5V DC 1.5A【シガーソケット】12V DC 最大120Wハンドル折りたたみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大370×205×282充電時間(時間)【ACアダプター使用時】約9.5、【シガーアダプター使用時】約14、【ソーラーパネルBH-SV180使用時】約10.5、【ソーラーパネルBH-SV100使用時】約13.5、【ソーラーパネルBH-SV68使用時】約15.5電池残量表示20段階充電池タイプリチウムイオン充電池(マンガン系)動作温度(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)168800数値表示入出力Wバッテリー容量(Wh)633
ガラス製マイクロプレート
ケニス¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から4日以内出荷高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒の使用が可能です。 透明度が高く、顕微鏡観察に最適です。 行・列にはアルファベット及び数字を表示しています。材質硼珪酸ガラス(JR-1)形状平底径(Φmm)127.5滅菌オートクレーブ可
硝子マイクロプレート フタなし mipbシリーズ
宮原計量器¥57,900税込¥63,6901個3日以内出荷から10日以内出荷耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ滅菌が可能で、繰り返し洗浄・使用できます。 耐薬品性に優れ、有機溶媒が使用可能です。 透明度が高く、顕微鏡観察に適しています。材質硼珪酸ガラス-1形式(ボトム)平底
インデックスプランジャ用ブシュ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥879~税込¥967~1個5日以内出荷インデックスプランジャと組み合わせて使用するピン穴ブシュ。 取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。 取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。
管用平行ネジプラグゲージ PF
測範社¥21,980~税込¥24,178~1本ほか当日出荷から51日以内出荷管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。JIS B 0202 付属書。旧JIS規格
Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 160 A 表面実装 パッケージPG-TO263-7-3
INFINEON¥969税込¥1,0661袋(2個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 160 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = PG-TO263-7-3実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
ショッピングバスケット置台 PB-16用
スーパーメイト¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ショッピングバスケットPB-16専用の置台です。用途PB-16を保管・移動する際に使用するカゴ置台です。寸法(mm)435×340×325色クロームメッキ最大積載段数30