カテゴリ
- パソコン/周辺機器(33)
- 科学研究・開発用品(10)
- 洗車・清掃(4)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
- AXYGEN(3)
- GYEON(ジーオン)(4)
- IPEVO(13)
- Simport(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- Thermo Scientific(1)
- エルモ(1)
- サンワサプライ(3)
- サンワダイレクト(2)
- ナリカ(1)
- プリンストン(2)
- メディアカバーマーケット(10)
- モトローラ(2)
- 大西工業(1)
エコロジープロダクト

IPEVO P2V ULTRA オブジェクトカメラ
IPEVO¥16,980税込¥18,6781台当日出荷IPEVO P2V ULTRAは、コンパクトで非常に持ち運びがしやすく、あらゆるシナリオに適応する多目的カメラです。 ハンドヘルドで使用したり、カメラクリップで取り付けたり、究極の柔軟性を求めるなら、カメラスタンドもご利用してみてください。13メガピクセルCMOSセンサーと4Kビデオ解像度を備え、卓越した画質とパフォーマンスを提供します。スーパーマクロフォーカスを使用することで、センチメートル単位での細部までクローズアップが可能となり、視聴体験を向上させます。セット内容P2V Ultraと添付のUSBケーブル(5.9フィート / 1.8メートル)、カメラクリップ、USB-CからAへのアダプター、クイックスタートガイド色黒質量(g)88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5接続方法USB Type-C ポート機能(内蔵)マイクロフォン:全方向性マイクロフォン、AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。互換性(プラグ&プレイ)USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook・Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840 x 2160p @30fps 1920 x 1080p @60fps (Default) 1280 x 720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカスモデルCDVU-161P出力接続方式USB Type-C ポート
IPEVO P2V ULTRA FULL PACK P2VULTRA-FULLPACK
IPEVO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷IPEVO P2V ULTRA Object Camera (Full Pack)セット内容P2V ULTRA 本体 x1、USBケーブル(1.8メートル)x1、カメラクリップ x1、カメラスタンド x1、カメラクランプ x1、USB-C to Aアダプター、クイックスタートガイド色黒質量(g)88寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94.2×22.6×36.5機能マイクロフォン:全方向性マイクロフォン。AI音声技術:IntelliGOからのノイズリダクションおよび音声技術。このノイズフィルタは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を利用し、高い精度でノイズを除去しながら自然な音声を実現します。カメラのボタン:AIマイクのオン/オフ/ミュート スナップショット フォーカス保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】USB Type-C ポートを備えたMac、Windows PC、またはChromebook、Windows、Mac、Chromebookで、Zoom、Google Meet、Skype、Microsoft Teams、Webex、GoToMeetingなど、主要なビデオ会議プラットフォームとプラグアンドプレイで互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:13 MP、解像度:3840×2160p @30fps 1920×1080p @60fps (Default) 1280×720 @60fps、視野角:DFOV: 100、フォーカス:オートフォーカスモデルCDVU-161P出力接続方式USB Type-C ポート
IPEVO VOCAL AIビームフォーミング ブルートゥース スピーカーフォン 5-907-2-08-00
IPEVO¥34,980税込¥38,4781台当日出荷双方向AIノイズリダクション:回線の両端のバックグラウンドノイズを低減 - VOCALは、双方向AIノイズリダクションを備えた世界初のスピーカーフォンです。2つのマイクモード:VOCALの2つの使い方:テーブルの中央に配置し、全方向モードを使って音声を360度拾うことができます。または、指向性モードを使って、1人の話し手の声のみを捉えることもできます。360度の音声カバレッジ:VOCALのスピーカーはベース全体に広がっており、その音声拡散設計のおかげで、会議の参加者全員に音声が均等に届きます。ワイヤレスBLUETOOTH:記憶させたBluetoothデバイスと自動的にペアリングします。この機能により、必要なときに、追加の手順なくすぐに会議室内でVOCALを展開できます。バッテリーの持続時間は40時間です。Windows、Mac、Chromebookでプラグアンドプレイが可能です。また、すべての標準的なオンライン会議アプリと連携できます。自信を持ってやり取り:VOCALを使えば、スピーカーフォンに近づきたいという衝動を感じることはありません。自然な距離と高さを保った話し手の声を捉えます。あるいは、会議テーブルの中央に置かれたVOCALは、AIノイズリダクションテクノロジーを搭載した2つのビームフォーミングマイクのおかげで、参加者全員の声を確実に拾います。仕様●プロセッサーとRAM:プロセッサー:QCC3024RAM:256 KB●互換性と出力接続性:USBタイプC、Bluetooth5.1互換性 (プラグアンドプレイ):Mac、Windows、Chromebook●接続性:PC、モバイルおよびBluetooth対応デバイスに接続できますセット内容IPEVO VOCAL、USBケーブル(3.94フィート / 1.2メートル)色黒質量(g)345(0.76lb)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×71×242(2.8″× 2.8″×9.5″機能【組み込み】2方向AIノイズリダクションIntelliGOからのAI音声ノイズリダクション技術 - マイクとスピーカー用。このノイズフィルターは、5億を超える異なるデータでトレーニングされた人工知能を活用し、高い精度でノイズを取り除きながら人間の声の自然な音を保つのに非常に効果的です。ノイズリダクションSNR > 5dB オムニ指向性: 360° 音声収集 ディレクショナル: 120° 音声収集 収音距離: 16.40フィート / 5メートル(音声が>65dBの場合) AI音声を使用する場合、推奨距離は: 3.28フィート / 1メートルマイクロフォンデジタルMEMSオムニ指向性マイク2本周波数応答: 100Hz~8KHzスピーカースピーカーサイズ:1.57インチ / 40mmピーク出力電力:5W帯域幅:145Hz ~ 20KHz AEC:音響エコーキャンセレーション AGC:自動ゲインコントロール 最大音量:80dB+/-2dB ケーブルの長さ:3.94フィート / 1.2メートルバッテリー容量: 3640mAh【1】連続使用時間:40時間(スピーカー音量50%でBluetooth接続時)※バッテリー駆動時間は設定や使用状況等の要因により変動する可能性があります。【2】充電時間:0%から100%まで3.5時間※充電にはUSB-C接続が必要です。※製品の動作状況により充電時間が長くなることがあります。カメラのボタンMic mute/unmute: マイク ミュート/ミュート解除、電源スイッチ、Bluetooth ペアリングボタン、音量つまみ 、マイクモードスイッチ - ディレクショナル/オムニ 、マイクのためのAI音声、スピーカーのためのAI音声LED インジケーターバーデバイスの状態を示します。信号のリストについては、ユーザーマニュアルをご覧ください。保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。動作温湿度範囲32°F から 104°F (0℃ から 40℃)、10% から 95%RoHS指令(10物質対応)対応モデルCSCB-01IP
IPEVO V4K 超高解像度USB書画カメラ IPE-V4K
IPEVO¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷IPEVO V4Kは800万画素のSony製CMOSセンサーを採用し、書画カメラ最高クラスのクリアな映像(解像度:3264 x 2448)をユーザーに提供します。プレゼンテーション、モデリング、本や雑誌のスキャン、QRコード、OCR、写真のアーカイブなど、幅広く活躍します。セット内容IPEVO V4K超高解像度USB書画カメラ寸法(mm)最大キャプチャエリア/342×255色グリーン質量(g)581レンズフルオートフォーカスレンズセンサー800万画素CMOSセンサー最大解像度3264×2448RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最高30fps(解像度Full-HD)モデルCDVU-08IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(折りたたみ時)277×78×48出力接続方式USB 2.0 UVC
IPEVO V4K ULTRA 13MP USB書画カメラ V4K/ULTRA
IPEVO¥36,980税込¥40,6781台17日以内出荷V4K ULTRA 13MP USB書画カメラは、超高精細なライブ画像をキャプチャするために設計された最先端のイメージングデバイスです。強力な13メガピクセルカメラを搭載し、3840 x 3104の驚異的な解像度を実現します。ライブプレゼンテーション、モデリング、書籍や雑誌、文書、QRコード、OCRテキストのスキャン、写真のアーカイブなど、どのような視覚的な作業でも、V4K ULTRA 13MP USB書画カメラは精度と明瞭さを提供する信頼性の高いツールです。セット内容V4K ULTRA、クイックスタートガイド寸法(mm)最大キャプチャエリア/14.2×8.7 (360×220) [16:9]、14.2×10.6 (360×268) [4:3]色黒質量(g)581電源電力入力:DC 5V / 0.5A (USB-A connector)消費電力:5V / 0.35Aレンズオートフォーカスセンサー1/3.06 CMOSマイクロホン【タイプ】1×全指向性マイク【音声圧縮】PCM【収集範囲】30~70cm【信号対雑音比】64dB(A)【周波数範囲】8K~44.1K最大解像度3840×3104ズーム20倍(Visualizer経由)保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。視野深さ(FOV)/DFOV: 77焦点距離(mm)3.46互換性【プラグ&プレイ】- Windows: Windows 8以降 / 標準UVC 、- MAC: macOS 10.13以降 、- Chrome OS & Chrome OS Flex: 最新バージョン、- Android: バージョン11以降 、IPEVOカメラは、USB-C対応のiPadでiPadOS 17以降のIPEVO Visualizerアプリに認識されます。また、FaceTime、Teams、Zoomなど、外部カメラをサポートするアプリでも検出可能です。アプリが外部カメラの検出に対応していない場合、カメラは認識されないことがあります。絞り2.2RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【映像圧縮】MJPG、YUV【最大フレームレート】3840×3104p @15fps、3840×2160p @30fps、1920×1080p @60fps、1920×1080p @30fps (デフォルト )モデルCDVU-18IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)277×78×48
IPEVO TOTEM 180 パノラミック会議カメラ 5-910-2-08-00
IPEVO¥45,980税込¥50,5781台当日出荷1.8 m の Type-C USB ケーブルが付属。中規模会議室向けの 180° フルビュー、小規模グループ向けの 120°。AI オートフレーミング。ノイズリダクションマイク仕様互換性と出力接続性:Mac、Windows PC、またはUSB 3.0ポート(USB-CまたはUSB-A 3.0)を搭載したChromebookと互換性があります。 USBコンバーターは標準パッケージに含まれていません。セット内容IPEVO TOTEM 180 、Type-C USBケーブル (5.9 ft)、説明書色黒質量(g)363寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65.7×71×264機能【組み込み機能】マイクロフォン:ノイズリダクション付きの2つの全指向性マイクロフォン 16フィートの範囲、感度:-21dB FS、SNR:50 dBカメラのボタン:カメラモードボタン(180°と120°の視野角を切り替え、AIステージをオン/オフにします) 視野角スライダー マイクミュート/ミュート解除保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様解像度@フレームレート:パノラマ4.6K:4640 x 1456 @30fps、パノラマ3.5K:3520 x 1104 @30fps、フルHD:1920 x 1080 @30fps、フォーカス:固定フォーカス、フォーカス範囲:23.6インチ~∞モデルCDCU-02IP
IPEVO TOTEM 120 マルチモーダルコラボレーションカメラ 5-904-B-08-00
IPEVO¥29,980税込¥32,9781台23日以内出荷カメラを目線の高さにすることで直接顔を合わせているような感覚で会話ができ、視界の邪魔にならない超細型の会議用カメラです。机の上にある紙の共有に便利なドキュメントモードや、製品のデモやチュートリアルなど必要なものを表示することに便利なシェアリングモードなどもあります。AIによるフレーミングやノイズキャンセリングなども搭載しています。仕様互換性と出力接続性:互換性(プラグアンドプレイ):Mac、Windows PC、またはUSB Type-Cポートを搭載したChromebook●最大キャプチャエリア(下向きの場合):120° レンズ: タブロイド(11.0インチ x 17.0インチ)、80° レンズ: 米国レター(8.5インチ x 11.0インチ)、テキスト文書を表示する際には、オートフォーカスが装備された80°レンズの使用をお勧めします。セット内容IPEVO TOTEM 120、USBケーブル(3.94フィート / 120センチメートル)、説明書色ネイビーブルー質量(g)450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)基本寸法:60×54×335完全に伸ばした状態の長さ:515機能【組み込み機能】カメラのボタン:カメラ切り替え、 画像回転、 AIステージ、 AI音声、マイクロフォン:全方向性、16フィートの範囲、EMIフィルター、感度: -26dB FS、SNR: 64adB(A)保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様メガピクセル:120° レンズ: 8 MP 80° レンズ: 8 MP、解像度:3840 x 2160 (16:9) 3264 x 2448 (4:3)、フレームレート:3840 x 2160 @ 30fps 3264 x 2448 @ 15fps、焦点:120° レンズ: 固定焦点 80° レンズ: オートフォーカス、焦点範囲:120° レンズ: 19.7″ ~ 297.2″ 80° レンズ: 3.93″ ~ ∞モデルCDVU-11IP
USB書画カメラ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷USBで接続する、電源不要の書画カメラです。 800万画素オートフォーカスカメラ、細かい文字や小さな被写体の細部のキャプチャが可能です。 カメラ本体にLEDライトを搭載しています。カメラに搭載されたボタンでオン・オフ可能です。 アーム部分を折りたたむと非常にコンパクトに収納することができます。 見開きA3サイズ(400×300mm)の教科書を撮影可能です。 付属の顕微鏡用アダプターを使用することで、デジタル顕微鏡のように使用することができます。付属品ドライバCD-ROM、取扱説明書、顕微鏡用アダプター、直径31mmアダプター、直径28mmアダプター質量(g)620対応OSWindows 10・8.1・8・7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×80×40(折りたたみ時)インターフェースUSB仕様 Ver.2.0(Aタイプコネクタオス)解像度3264×2448、2592×1944、2048×1536、1600×1200、1920×1080、1280×960、1280×720、1024×768、640×480撮影範囲400×300mmUSBケーブル(m)1.5フォーマット形式YUY2、MJPG撮像素子CMOSホワイトバランス本体ボタンで調整フォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)10絞り自動調整画素数800万画素アズワン品番64-0908-42コントラスト自動調整明るさ自動調整フレームレート最大30fps
8メガピクセル対応USBドキュメントカメラ
プリンストン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラ、デジタルズーム8倍、オートフォーカス対応、UVC準拠製品でTV会議にも最適。8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラでデジタルズーム8倍、本体のボタンや付属ソフトにてオートフォーカスに対応します。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Macでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。画素数800万画素
IPEVO DO-CAM USB 書画カメラ スタンダードエディション HD 8MP USB DOCAM
IPEVO¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷同僚にアイデアを示したり話し合っている際、パソコン内蔵のウェブカメラの前でぎこちなく書類や資料を見せるような状況にさよならしましょう。オフィスや移動中に使える最も多目的なコミュニケーションツールへようこそ。DO-CAMのカメラヘッドを回転させて、ビデオ会議用のウェブカムに切り替えましょう。会議中に資料を見せる際もシームレスに切り替えられます。セット内容DO-CAM には USB ケーブル (100 cm)が付属しています。パッド入りカバー、ゴムバンド寸法(mm)最大キャプチャエリア/13.93” x 10.47” (354×266)色DO-CAM - グラファイトグレー質量(g)335寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(折りたたみ時) 220×63×2保証期間購入日から1年間互換性【プラグ&プレイ】Mac、PC、およびChromebookと互換性がありますRoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様800万画素CMOSセンサー、フルオートフォーカスレンズ 、最高解像度 3264×2448 、最高30fps(解像度Full-HD)モデルCDVU-09IP出力接続方式USB 2.0 UVC
書画カメラ
サンワサプライ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラHDMI出力機能に対応しており、パソコンなしでもテレビと直接接続できます手元で露出(明るさ)のコントロールが可能カメラ部を回転させWebカメラとしても使用可能LED内蔵で撮影物を明るく表示しますPCのUSBポートが減らないようにカメラ本体にもUSBポートを1ports内蔵仕様ケーブル長:2m センサーサイズ:1/3.2 マイク:あり 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 最短接写距離:10cm 最低照度:70LUX 撮影フォーマット:JPEG、MJPEG 重量:780g 静止画撮影機能:1920×1080固定セット内容書画カメラ、USB接続ケーブル、収納ポーチ、ACアダプタ、取扱説明書 ※HDMIケーブルは付属しません。寸法(mm)W259×D80×H50(カメラを閉じた状態)センサーCMOSインターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)、HDMI解像度ビデオ/最大3264x2448静止画/最大3264×2448撮影範囲420×240mmホワイトバランス自動フォーカス自動画素数800万画素フレームレート最大30fps
IPEVO VZ-R HDMI/USBデュアルモード書画カメラ 8MP VZR
IPEVO¥51,980税込¥57,1781台16日以内出荷IPEVO VZ-R HDMI/USBデュアルモード800万画素書画カメラは映像をリアルタイムでキャプチャするデバイスです。紙の資料、テキスト、アートワークからスマートフォン、立体的なものまでキャプチャできます。テレビやモニターにHDMIで直接接続して大画面にライブ映像をストリームすることができるので、コンピューターを経由させる必要がありません。セット内容カメラヘッドとスタンド、ベース、USB Type-CからType-Aへのケーブル(4.90ft/150cm)、ドライバー、ねじ x 4寸法(mm)最大キャプチャエリア/270×480 [16:9] 、344×460 [4:3]質量(kg)1色エメラルドグリーン保証期間購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】Mac、PC、およびChromebookと互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様800万画素カメラ、解像度:最高3264×2448(USBモード)/1920×1080(HDMIモード)、フルオートフォーカスレンズ、最高30fps(解像度1920×1080時)モデルCDVH-03IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)ベース部含む:11.6×10.8×30.1、ベース部含まず:7.8×4.0×29.0出力接続方式HDMI & USB
IPEVO DO-CAM クリエイターズエディション USB 書画カメラ HD 8MP USB DOCAM-CE
IPEVO¥18,980税込¥20,8781台16日以内出荷同僚にアイデアを示したり話し合っている際、パソコン内蔵のウェブカメラの前でぎこちなく書類や資料を見せるような状況にさよならしましょう。オフィスや移動中に使える最も多目的なコミュニケーションツールへようこそ。DO-CAMのカメラヘッドを回転させて、ビデオ会議用のウェブカムに切り替えましょう。会議中に資料を見せる際もシームレスに切り替えられます。セット内容DO-CAM には USB ケーブル (100cm) が付属しています。パッド入りカバー、ゴムバンド寸法(mm)最大キャプチャエリア/13.93” x 10.47” (354×266)色DO-CAM クリエイターズエディション - ユーティリティイエロー質量(g)335寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(折りたたみ時) 220×63×22保証期間購入日から1年間互換性【プラグ&プレイ】Mac、PC、およびChromebookと互換性がありますRoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様800万画素CMOSセンサー、フルオートフォーカスレンズ 、最高解像度 3264×2448 、最高30fps(解像度Full-HD)モデルCDVU-09IP出力接続方式USB 2.0 UVC
IPEVO VZ-R ULTRA 13MP デュアルモード書画カメラ VZ-R ULTRA 13MP
IPEVO¥56,980税込¥62,6781台17日以内出荷IPEVO VZ-R ULTRAは、リアルタイムでの画像共有を容易にするために設計された13MPのデュアルモード書画カメラです。その超高解像度は現代の教室に最適で、大きな資料でも鮮明で詳細な画像をキャプチャします。ポータビリティと安定性を兼ね備えたこの多用途ツールは、追加の機器を必要としません。プラグアンドプレイ接続により、コンピュータを必要とせずにインタラクティブフラットパネル(IFP)、モニター、またはプロジェクターに簡単に接続できます。常に使用可能な状態で、現代の教育者にとって欠かせないツールです。セット内容IPEVO VZ-R ULTRA、USB-A to USB-C ケーブル(1.5m)、ベース、ドライバー × 1、ネジ × 4、クイックスタートガイド寸法(mm)最大キャプチャエリア/17.9 × 10.1(455 × 256[16:9]、18.9 × 14.4(480 × 366[4:3]質量(kg)1色黒電源電源入力DC 5V / 0.9A (USB - C コネクター)消費電力5V / 0.5A (最大)レンズオートフォーカスセンサー1/3.06″ CMOSマイクロホン【タイプ】全指向性マイク【オーディオ圧縮】PCM【集音範囲】30~70cm【SNR】60 dB【周波数範囲】48K 1ch-16bit PCM機能WDR/なし最大解像度4096 × 3072ズーム1倍 - 4倍(デジタル)、1倍 - 20倍(Visualizer経由)視野深さ(FOV)/DFOV:80焦点距離(mm)3.46互換性【プラグ&プレイ】Windows : Win 8以上 / Standard UVC 、MAC: macOS 10.13以上、Chrome OS & Chrome OS Flex: 最新バージョン 、Android: Ver.11以上、、IPEVOカメラは、USB-C対応のiPadでiPadOS 17以降のIPEVO Visualizerアプリに認識されます。また、FaceTime、Teams、Zoomなど、外部カメラをサポートするアプリでも検出可能です。アプリが外部カメラの検出に対応していない場合、カメラは認識されないことがあります。絞り2.2シャッタースピード1/7.5 - 1/30000秒RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【ビデオ圧縮】MJPG 、YUV【最大フレームレート】4096×3072 @15fps、3264×2448p @30fps、3840×2160p @30fps、1920×1080p @60fps、1920×1080p @30fps (デフォルト)モデルCDVH-05IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)ベース部含む:11.6 × 10.8 × 30.1、ベース部含まず:7.8 × 4.0 × 29.0出力接続方式USB-C(UVC/UVA)、HDMI
IPEVO VZ-X Wireless/HDMI/USB 8MP VZX
IPEVO¥74,980税込¥82,4781台17日以内出荷VZ-X ワイヤレス、HDMI、USB書画カメラセット内容VZ-X、USBケーブル (4.90ft/150cm)色青質量(g)1.17保証期間購入日から1年間となります。互換性【プラグ&プレイ】Mac、PC、Chromebook、iPad/iPhone(Wi-Fiモードのみ)、Androidタブレット/Androidスマートフォン(Wi-Fiモードのみ)、第4世代以上のApple TV(Wi-Fiモードのみ)と互換性があります。RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様800万画素、完全なオートフォーカスレンズ、高解像度-最大3264×2448(USBモード)および最大1920×1080(HDMIまたはWi-Fiモード)、最大30 fpsのライブビデオキャプチャ(フルHD解像度)モデルCDVH-04IP寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(折りたたみ時) 11.6×10.8×32.2出力接続方式Wi-Fi、HDMI、およびUSB
IPEVO TOTEM 360 没入型ビデオ会議カメラおよびスピーカーフォン 5-906-2-08-00
IPEVO¥119,800税込¥131,7801台23日以内出荷360°の映像とサウンド - TOTEM 360は、完全なオーディオビジュアルソリューションです。パノラマ5Kでシームレスにつなぎ合わされた360°の映像を提供します。また、AIノイズリダクションを備えた4つのビームフォーミングマイクで音声を捉え、全方位スピーカーで音声を提供します。イマーシブビデオモード - TOTEMの4つのAI 強化ビデオモーは、ハイブリッド会議学習の障壁を取り除きます。追加のソフトウェアを必要とすることなく、ボタンを押すだけで切り替えることができます。人物&音声をAIで追跡 - 選択されたビデオ モードに基づいて、AI が最大4人のアクティブな発言者を識別し、個別のクローズアップで強調表示したり、動きを追跡したりします。複数の会議室に - TOTEM 360を会議室に設置すると、即座にハイブリッド会議または学習スペースにアップグレードできます。接続して会議を開始するだけです。プラグ&プレイ - すべての一般的な会議アプリと、Windows、Mac、ChromebookのBarco ClickShareシステムに対応します。仕様互換性と出力接続性:Mac、Windows PC、またはUSB Type-Cポートを備えたChromebookUSB 2.0 Type: USB 2.0 タイプセット内容IPEVO TOTEM 360、USB-C ケーブル、AC アダプター、説明書 、USB ケーブルの長さ: 5.9 フィート / 180 cm、電源ケーブルの長さ: 4.92 フィート / 150 cm、※市販品のUSBケーブル(Type A to Cケーブルを含めて)を利用する場合、長さ180cmまで、USB 2.0以上のものを推奨いたします。色黒質量(g)576寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×71×254消費電力電源入力:DC 12V / 2.0 A(DCプラグ)、電力消費:12V / 0.8A機能【組み込み機能】マイクロフォン:マイクの種類:オムニ指向性マイク 4 本 音声収集距離:16.40 フィート / 5 メートル、範囲:360°、S/N レシオ 64 dB(A)、スピーカー:ピーク出力電力:6 W、平均二乗平方根(RMS):5 W、カメラのボタン:電源ボタン、ビデオモードボタン、スピーカーボリュームボタンマイク ミュート / ミュート解除保証期間保証期間は、購入日から1年間となります。動作温湿度範囲動作温度: 5℃ から 35℃、保存温度: -10℃ から 50℃、動作および保存湿度: 10% から 95%RoHS指令(10物質対応)対応カメラ仕様解像度:パノラマ5K:4992 x 928 @ 30FPS、フルHD:1920 x 1080 @ 30FPS、1280 x 720 @ 30FPS、640 x 360 @ 30FPS、レンズタイプ:固定焦点、ズーム:2.5倍のデジタルズーム、視野角(FOV):(水平FOV:360°、垂直FOV:60°)モデルCDCU-01IP
教材提示装置(書画カメラ)
ナリカ¥55,000税込¥60,5001個当日出荷1300万画素のコンパクト書画カメラ。届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(5m)型式MX-P3N寸法(mm)290×82×22(収納時)、343×82×302(操作時)電源ACアダプタ(付属)ズームデジタル16倍撮像素子1/3.1型フォーカスワンプッシュAF出力端子RGB、USB2.0、HDMI画素数1300万画素連続撮影速度60fps
書画カメラ
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷上から撮影するだけでかさばる紙をデータ化できます。 雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能 画素数1800万画素で最大4912x3680の高解像度で撮影が可能です。 湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き 複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません) ページをめくった後に時で自動で撮影できる 撮影に便利な専用マット付 冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き仕様撮影サイズ:最大A3サイズ 静止画解像度:最大4912 x 3680セット内容取扱説明書、USBケーブル、専用マット撮影リモコン対応OSWindows10, 8.1, 8, 7センサーCMOSセンサーインターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオスフォーカス固定画素数1800万画素
No. 1-Vx 木工用ショートビット
大西工業(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から3日以内出荷【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
小形基本スイッチ VX
Aratas(旧:omron)(60件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から102日以内出荷低荷重動作でも高い接点接触力用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
4Kビジュアルプレゼンター
エルモ¥96,980税込¥106,6781個8日以内出荷最大4Kの高精細映像を映し出すことができます。ソフトをインストールすることなく、Webカメラとしても利用可能です。最大192倍ズームを搭載しています。付属品ACアダプタ/USBケーブル/リモコン/HDMIケーブル用固定具/ケーブルタイ 等寸法(mm)349×377×436(セットアップ時)質量(kg)約3.0電源DC12V(ACアダプタ付属)メモリーUSB SDズーム光学ズーム:12倍 デジタルズーム:16倍撮影範囲最大430×319mm(4:3比) 469×259mm(16:9比)入力端子RGB×1 HDMI×1撮像素子1/2.3インチ CMOSフォーカス自動(ワンプッシュ/ズーム連動)/マニュアル出力端子HDMI×1 RGB×1 USB×2画素数1230万画素RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60fps(1080p/720p出力時)
WEBカメラ
サンワサプライ¥65,980税込¥72,5781個当日出荷3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ。画角84度の広角レンズを採用しているので、少人数の会議ならリモコン操作でカメラの向きを変更しなくても画面に収まります。210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現。ZoomやSkype等のソフトで簡単に使用できます。MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます。USBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます用途ビデオ会議に最適な光学3倍ズーム搭載でリモコンで首振りできる会議用カメラ。Zoom、Teamsにも対応。画角84°フレームレート最大30fps(MJPG)画素数210万画素付属品取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用)質量(g)550ケーブル長(m)5対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129レンズF1.7-3.0 f=3.3mm-10mmセンサーCMOS 1/2.9インチインターフェースUSB2.0 A(オス)消費電力(mA)最大500ズーム光学3倍解像度1920×1080、1280×720、640×480、640×360三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動または半自動フォーカス自動・手動切り替えビデオフォーマットMJPEG内蔵マイクなし最低照度(Lux)0.1
ドキュメントカメラ
プリンストン¥87,980税込¥96,7781個6日以内出荷プロジェクターやテレビ、パソコンディスプレイなど多様な機器に対応した多機能書画カメラです。 本体ベース部にあるLCDディスプレイで画像データの確認が可能です。付属品ACアダプタ、リモコン、専用ソフトウェア、ケーブル各種(VGA/HDMI/ビデオ/USB/オーディオ)、顕微鏡アダプタ3種、反射防止シート仕様撮影領域:380×285mm寸法(mm)379×201×621(セットアップ時)質量(g)ドキュメントカメラ:約2080、リモコン:約51(乾電池を含まず)、AC アダプター:約140対応OSWindows Vista/7/8/10フォーカス自動/マニュアル出入力端子VGA、HDMI、ビデオ、USB画素数800万画素
moto g06 タペストリーブルー
モトローラ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷50MP AI 搭載カメラシステムで、どんな明るさでも美しい写真を撮影できます。色タペストリーブルーディスプレイ約6.9バッテリー容量(mAh)5200容量(GB)128
アームスタンド
サンワダイレクト(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。 6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。 (対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下) ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。 ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。 スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。 デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。適合機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書耐荷重(kg)1特性回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Summit-E14FlipEvo 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Summit-E14FlipEvo取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Summit-E14FlipEvo 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,798税込¥6,3781枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Summit-E14FlipEvo取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Summit-E13FlipEvo 13.4インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Summit-E13FlipEvo取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ13.4インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Summit-E13FlipEvo 13.4インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,898税込¥6,4881枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Summit-E13FlipEvo取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.4インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター MSI Summit-E14FlipEvo 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種MSI Summit-E14FlipEvo入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)301×197 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Summit-E14FlipEvo-A13M 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Summit-E14FlipEvo-A13M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)特性のぞき見防止180度
ノートPC ケース黒 MSI Summit-E13FlipEvo-A13M 13.4インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥3,098税込¥3,4081セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Summit-E13FlipEvo-A13M 13.4インチ色ブラック質量(g)バッグ:約184外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約350×250×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約330×235寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約350×250×20
ビジネスリュック パソコン 12~16インチ MSI Summit-E14FlipEvo 14インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ
メディアカバーマーケット¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷3wayPCリュック特徴。シーンにより切り替えが可能な3wayタイプのノートPC バッグ。メインポケットはA4ファイルが収納可能な大容量サイズ。軽量750gで通勤通学など日常使用にも最適です。側面にはスマートフォンなどの充電コードを接続できるUSBポートが取付られており、バッグを開かずに充電が可能。液晶保護フィルム特徴。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種MSI Summit-E14FlipEvo [14インチ(2880×1800)]セット内容バッグ・フィルム各×1色ブラック質量(g)約750サイズ(inch)フィルム:14寸法(cm)リュック:約42×30×12特性フィルム:反射防止
のぞき見防止 プライバシー フィルム MSI Summit-E13FlipEvo-A13M 13.4インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種MSI Summit-E13FlipEvo-A13M取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.4インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
マグネット式 プライバシー フィルター MSI Summit-E14FlipEvo-A13M 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種MSI Summit-E14FlipEvo-A13M入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)301×197 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ14インチ 解像度(2880×1800)特性のぞき見防止180度
Tecan Genesis、Freedom Evo、Miniprep、Cavro Workstation and PerkinElmer MultiPROBE II HT/II HT 96本×10トレイ入
Thermo Scientific¥15,980~税込¥17,578~1ケース(10個×96本)5日以内出荷から93日以内出荷
Q2M ガラスパック
GYEON(ジーオン)(1件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001セット(2枚)8日以内出荷窓ガラス用にGYEONが推奨するGlassWipe EVOとBaldWipe EVOのセットセット内容GlassWipe EVO、BaldWipe EVO寸法(cm)40×40(GlassWipe EVO/BaldWipe EVO)危険物の類別非危険物
ローラーベアリング 内径120mm レース幅76mm
SKF(日本エスケイエフ)¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷。SKF Spherical Roller Bearing, 120 mm ID, 215 OD - 23224 CC/C3W33 Use this SKF spherical roller bearing to support both radial and axial loads。It features a single outer raceway and two inner ring raceways inclined at an angle towards the bearings axis。This innovative design allows the product to support loads from both directions。The bearing has a deep groove, so it can handle high loads without generating excessive friction。The tapered cylindrical rollers, raceways and cage are all made from stainless steel, making this product strong and highly durable for reliable performance over a long lifespan. Twin tapered bore helps resist axial shock loads, misalignment and shaft deflection Spherical roller bearing type can support heavy radial loads Stainless-steel body material for corrosion resistance Race width of 76 mm for versatile application Application Information Renewable energy generation Mining and mineral processing Material handling Marine industry applicationsSKF 球面ローラーベアリングには、2 列の対称ローラー、共通スフィンベアリング外輪軌道、ベアリング軸に対して傾斜する 2 つの内輪軌道があります。外輪軌道の球の中心点は、ベアリング軸にあります。ずれやシャフトの偏向が発生しやすい用途で、非常に重いラジアル荷重とアキシャル荷重を処理することは、非常に困難な場合があります。SKF 球面ローラーベアリングが課題を解決します。高い負荷容量とずれに対応できる Ability で、メンテナンスコストを低減し、ベアリングのサービス寿命を延ばします。開放型と密閉型の両方の堅牢な球面ローラーベアリングを、幅広く提供しています。球面ころ軸受の用途例を以下に示します。 再生可能エネルギー、鉱業、鉱物加工、セメント、マテリアルハンドリング、紙パルプ、産業用トランスミッション、金属、及び海洋。 How accurately do I need to align the bearing ミスアライメントに対応します 高い積載荷重 長寿命 低摩擦 堅牢This bearing is designed to accommodate some initial misalignment and is capable of aligning itself over time。This will reduce both installation and overall maintenance time。What is the maximum speed this bearing can accommodate This bearing has a high limiting speed of 2800 revolutions per minute, so it will support equipment with very rapid rotation.仕様●内径:120mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:76mm●ボアタイプ:テーパー●材質:スチール●静定格荷重:930kN●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:732kN●コード番号:209-4097アズワン品番65-7942-61
GYEON Q2M BaldWipe EVO Q2MA-BWE 40x40 cm
GYEON(ジーオン)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷エッジレスタイプで多目的に使えるマイクロファイバークロスです。ボディの拭き取りや車内のクリーニングなど、車内・車外を問わずオールマイティーにお使いいただけます。サイズ(cm)40×40危険物の類別非危険物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら