カテゴリ
- 作業工具(666)
- 農業機械(110)
- 船舶用品・漁業資材(52)
- 制御機器(43)
- パソコン/周辺機器(37)
- 保管用品(19)
- 整備工具・収納(10)
- クリーンルーム用品(8)
- バイク部品(6)
- 安全保護具(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- カー用品(2)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ATEN(2)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- IPF(2)
- KNIPEX(クニペックス)(728)
- MSソリューションズ(2)
- Revopoint(2)
- Siretta(2)
- StarTech.com(4)
- TexWipe(テックスワイプ)(9)
- Tiertime(2)
- アイ・ツー(2)
- エレコム(1)
- クレアリンクテクノロジー(2)
- コミネ(1)
- ホンダ(161)
- マイナビ出版(1)
- メディアカバーマーケット(11)
- ヨシムラ(6)
- 三菱(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ipex」の検索結果

LoRa/FSKモジュール(2.54mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ)
アイ・ツー¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷LoRa/FSKモジュール LRA1を2.54mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を2.54mmピッチに変換したDIP化ボードです。 SMAアンテナと接続ケーブルが付属しています。LRA1モジュールを実装済みなので、ブレッドボードなどですぐに使用できます。 1.27mmピッチに変換する【LRA1-ADB1】とは横幅が変更されていますのでご注意ください。
LoRa/FSKモジュール(1.27mm)DIP化ボード(ケーブル接続タイプ)
アイ・ツー¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷LoRa/FSKモジュールLRA1を1.27mmピッチに変換したDIP化モジュール LoRa通信用モジュールLRA1の評価や試作を容易にするために、LRA1の端子を1.27mmピッチに変換したDIP化ボードです。DIPボードに直接SMAアンテナを取り付けるタイプで、SMAアンテナ(型番:MEGWX-282XSAXX-920)が付属しています。 LoRaは、免許不要のISMバンドを使用したLPWA(Low Power Wide Area:低消費電力/長距離)通信の一つです。米国セムテック社が開発し、LoRaアライアンスが規格の整備と普及活動を行っています。日本では、920MHz帯(920~928MHz)を使用できます。
LoRa通信モジュール(特定小電力/LoRaWAN対応)
クレアリンクテクノロジー¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷LoRaWANに対応したLoRa通信モジュール LoRaスペクトラム拡散方式 LoRaWANプロトコル:LoRaWAN v1.0.4準拠、Class A、Class Cに対応 IPEXアンテナ端子を装備し、SMA端子などを利用可能 UARTインターフェース 試作実験用の評価ボード(A660-900T22-EV61)を用意(別売)その他【拡散率】7~12サイズ【ペイロード】最大222バイト周波数920.6MHz~928.0MHzインターフェースUART(ATコマンド)送信出力13dBm:20mW以下伝送速度0.2kbps~11kbps伝送プロトコルLoRaWAN v1.0.4 準拠方式 Class A、Class C対応消費電流(3.3V Vcc給電時)送信時:67mA、受信時:9.1mA、スリープ時:8.2μA受信感度-140dBm変調方式LoRaスペクトラム拡散方式使用帯域125kHz~250kHz動作電圧(V)1.7~3.7
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~85℃。【動作湿度】10~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95。【本体重量】2.4g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x材質プラスチック色レッド/ブラック/オレンジ
MIRACO 3Dスキャナー
Revopoint¥309,800税込¥340,7801台6日以内出荷【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm Atheros QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~70℃。【動作湿度】5~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 26.8 x 2.5。【本体重量】2.6g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
MIRACO Plus 3Dスキャナー
Revopoint¥459,800税込¥505,7801台6日以内出荷【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~85℃。【動作湿度】10~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95。【本体重量】2.4g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm Atheros QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~70℃。【動作湿度】5~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 26.8 x 2.5。【本体重量】2.6g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x材質プラスチック色レッド/ホワイト/グレー
軸用スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1丁ほか当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
アリゲーター ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。口幅調節9段階
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1丁当日出荷つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
穴用スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
軸用スナップリングプライヤー(曲爪)
KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
軸用スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1丁当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
穴用スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁ほか当日出荷から翌日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
先長ラジオペンチ
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1丁当日出荷精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。アゴは平丸型で、先が長細くなっています。精密先端部は歪み耐性、柔軟です。精密な掴み作業および切断作業に適しています。中硬線および硬線用の切刃付きです。高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。用途精密な掴み作業および切断作業に全長(mm)200先端先長口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2バネ無し切断能力(Φmm)中硬線3.2
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1丁ほか当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
4本組 スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。 ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。種類セット品
回転パンチプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製トラスコ品番446-9526全長(mm)220質量(g)251穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。 自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。トラスコ品番446-9372寸法(mm)48×14×250全長(mm)250質量(g)335段数(調節)25呼び寸法(mm)250ハンドル滑り止めプラスチックコーティング適合品番スプリング(品番:8719-250)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46
穴用スナップリングプライヤー(曲爪)
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1丁ほか当日出荷特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
スリップジョイントプライヤー ツイングリップ
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1丁当日出荷5段階のプッシュボタン調整機構です。ピンチガードで指の挟みこみを防止します。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性があります。誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRCです。用途頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼全長(mm)200最大口開き(mm)4~22
軸用スナップリングプライヤー 45°
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781丁当日出荷DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。四角形状で圧着を行います。ツインフェルール端子にも対応:2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。用途エンドスリーブ用、フェルール用、ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業にクリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459適合4角クリンプ段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理
スーパーニッパー
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)125口先長(mm)9.0
バネ付強力型斜ニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥7,598~税込¥8,358~1丁当日出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
クリンピングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本ほか当日出荷ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子および熱収縮スリーブコネクターの圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。
40°先曲ラジオペンチ
KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1丁当日出荷精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。先端40°先曲バネ無し
8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ
KNIPEX(クニペックス)¥6,498税込¥7,1481丁当日出荷頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。フロントグリップ・サイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整を組み合わせた独自の設計です。頑丈な刃と開口先端部に高いギア比を備えたフロントジョーにより、強力な掴みを実現します。非常にスリムなデザインで、スペースの限られた狭い場所でも素早く作業が可能です。ピンチガードを装備しており、指の挟み込みを予防します。頑丈なボックスジョイントを採用しているため、耐久性と弾力性に優れています。あらゆる一般的なタスクに対応できるオールラウンダーなツールです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。前面・側面ともに、最大4?22 mmの直径と幅に対応する大きな掴み能力を備えています。3点支持システムにより、最大8mmまでの平材を正面から確実に掴むことができます。掴み幅を正確に調整できるプッシュボタン式の5段階調整スリップジョイントを搭載しています。全長(mm)200質量(g)270段数5(調整)能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)
イヤークランププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼全長(mm)2202018年トラスコ掲載ページ4 0821
ホルスター(スリムニッパー・スーパーニッパー用)
KNIPEX(クニペックス)¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷スーパーニッパーおよび スリムニッパーを快適に携帯可能です。切断工具を素早く取り出して使用可能です。工具先端を保護し、安全に持ち運び可能です。丈夫な再生プラスチック製、ベルトクリップ付きです。用途7803-150、7861-150、7803-125、7861-125用質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×29
...