カテゴリ
- バイク純正部品(110)
- 作業工具(70)
- 農業機械(34)
- トラック純正部品(12)
- 制御機器(10)
- 自動車純正部品(9)
- 学童・教育用品(3)
- 機構部品(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(143)
- KNIPEX(クニペックス)(77)
- トヨタ(8)
- 三菱ふそう(6)
- 日野自動車(6)
- SPARKFUN(5)
- スズキ(2)
- MICROCHIP(2)
- RS PRO(2)
- エスコ(1)
- Siretta(1)
- エスエスエーサービス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
価格
「ipex」の検索結果

RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 RP-SMA, 152mm
RS PRO¥719税込¥7911個当日出荷RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF コネクタタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF の幅広い用途で使用可能な同軸 RP-SMA-IPEX MHF4 です。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 0.81mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 SMA, 152mm
RS PRO¥719税込¥7911個当日出荷RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-SMA で、 RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF などの用途に幅広く対応しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ2ジェンダー = メス外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
9209-05ESD プラスチックピンセット 115MM
KNIPEX(クニペックス)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状直チップ幅(mm)0.12×7.70×11.30チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-21
(+) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥969税込¥1,0661本当日出荷から翌々日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
オーディオケーブル 3.5MM4極ステレオ(オス) 3極ステレオ音声+マイク(メス) ケーブル 3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)3.5mm 3極ステレオミニプラグ(音声・メス) + 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(マイク・メス)
エスエスエーサービス¥439税込¥4831個当日出荷3.5mm 4極ステレオ2分岐ケーブルです。 スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを音声とマイクの二系統に出力に分岐できます。 スマートフォンやタブレット、一部ゲーム機(PS4)等に幅広く採用される4極音声端子(CTIA規格・イヤホン/マイク共にステレオ)に、PC用等のイヤホンマイクを接続できるケーブル。 「CTIA規格の4極端子を採用する主な機器」 iPhone6/6PLUS/5S/5/4S、iPad Air/mini/2/RETINA、nexus7/5、XperiaZ3/Z3Compact/Z2/Z1/ULTRA/Tablet、PLAYSTATION4(R)用コントローラー「デュアルショック4」、PS VITA 等端子形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(音声・メス)+3.5mm3極ステレオミニプラグ(マイク・メス)プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10
9209-03ESD プラスチックピンセット 110MM
KNIPEX(クニペックス)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×11.5×15材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状45°曲がりチップ幅(mm)0.50×0.40×5.80×8.50チップタイプ鋭い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-19
(-) 絶縁ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から9日以内出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
9209-01ESD プラスチックピンセット 115MM
KNIPEX(クニペックス)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×9.5×13材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状直チップ幅(mm)0.35×2.00チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-17
絶縁六角棒ドライバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。規格DIN EN/IEC 60900商品構成単品
プラスチックピンセット
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷頑丈なプラスチック製ピンセット。台形の先端部の幅は3.5mm。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。耐熱性能は最大130℃。全長(mm)130トラスコ品番835-5184質量(g)19先端幅(mm)3.5
ストッパー
KNIPEX(クニペックス)¥899税込¥9891個当日出荷仕様ワイヤストリッパー1262-180用ストッパー。トラスコ品番496-6881適合機種1262-180質量(g)1タイプストッパー
カラーコードクリップ
KNIPEX(クニペックス)¥1,498税込¥1,6481個(10個)当日出荷個人識別用のカラーコード クリップ。コンフォートハンドルを備えたすべてのプライヤーを延長します。紙箱入り。用途KNIPEXtend を備えたすべてのツール用。全長(mm)122
カラーコードクリップ mix1
KNIPEX(クニペックス)¥1,498税込¥1,6481個(10個)当日出荷個人識別用のカラーコード クリップミックスセット。コンフォートハンドルを備えたすべてのプライヤーを延長します。紙箱入り。用途KNIPEXtend を備えたすべてのツール用。セット内容カラーコード、レッド・ブルー・イエロー・グレー・マゼンタ×各2個全長(mm)122
カラーコードクリップ mix2
KNIPEX(クニペックス)¥1,498税込¥1,6481個(10個)当日出荷個人識別用のカラーコード クリップミックスセット。コンフォートハンドルを備えたすべてのプライヤーを延長します。紙箱入り。用途KNIPEXtend を備えたすべてのツール用。セット内容カラーコード、グリーン・ダークグレー・オレンジ・ホワイト・パープル×各2個全長(mm)122