スマートライドモニター XR-2TANAX(タナックス)[バイク用品]翌々日出荷
TANAX(タナックス)スマートライドモニター XR-2 SRS-019業界最小 4.3inch 超コンパクトサイズのスマートモニタースマホアプリが使える業界最小ドラレコ付4.3inchスマートモニターSS車などコンパクトに設置をしたい人、視界の妨げ最小にしたい人にオススメ!スマートフォンと接続することでスマートフォンに入っているナビアプリや音楽アプリ等をスマートライドモニター上で使用できるようになります。Carplay,Andoroid Autoに対応。お使いのスマートフォンに対応アプリをダウンロードするだけでOK!特徴・ワイヤレス接続※記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標になります。・ドライブレコーダー(前後カメラ搭載)FHD 振動補正カメラ1080P 27.5fps録画(LED 信号機に対応)・Arm製マイクロプロセッサー搭載デュアル64ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切替えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作等高負荷な処理もスムーズに行えます。→高性能プロッセサー搭載・本体・カメラ[IP68]安心の防水・防塵衝撃に強く、放熱構造を備えるオートバイ専用設計防水・防塵本体:IP68カメラ:IP68・取り付け易いシンプル配線GPSアンテナの内臓化により、車載バッテリーからの配線とカメラケーブルをつなぐだけのシンプルな配線・タイヤ空気圧監視機能(オプション・別売)→常時タイヤの状態をチェック!
仕様●HUD:速度/時間/緯度・軽度●システム要件:Apple CarPlay:iPhone 6s以上/iOS 13以上、Android Auto:Android 11以上●明暗補正:(前後カメラ)HDR●衛星測位システム:GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSS●記録フォーマット:(動画)MP4、(写真)JPEGセット内容本体×1、カメラ×2、電源ケーブル×1、取付けステー×1、取り付けジョイントベース×1、Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1、傷つき防止テープ×1、Φ28.6mmスペーサー×2、エレクトロタップ×2、面ファスナー結束バンド×2、カメラ用両面テープ×2、結束バンド×5、組み立て工具セット×1、FWアップデート用microSDカード×1電源(V)(対応車両)12~18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73.8×116.7×28.3(4.3inch)センサー(搭載)GPSセンサー/ジャイロセンサー/Gセンサー記録方式ループ録画:1分/2分/3分 サイクル、緊急自動録画:駐車監視時間消費電力[待機中]約100μA/(0.0012W)、[録画中]約0.6A(7.2W)電源周波数(Hz)50/60ディスプレイ液晶仕様:IPSタッチパネル/輝度:1200Nlt解像度ディスプレイ:WVGA(800×480p)、前後カメラ:FHD(1920×1080p)視野角前後カメラ:D136.6'(H115.6",V61.6")防塵防水性能IP68動作温度(℃)-20~60F値前後カメラ:1.8Bluetooth(規格)5フレームレート27.5fpsWi-FiIEEE 802.11n/acストレージ内蔵:32GB(eMMC)、外部:microSDカードスロット(最大256GB/UHSスピードクラス3以上)動作電圧(V)DC12-18ディスプレイサイズ(目安)4.3インチ動作電流(A)0.6