カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
    • iPhoneケース(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エレコム・アドテック・サンワダイレクト・StarTech.com・CIO・ITPROTECH・MOTTERU・Anker(アンカー)・LEPLUS NEXT・CIEL・AOHI(アオハイ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iphone15」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iPhone15 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 硬度5H エレコム

    iPhone15 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 硬度5H

    エレコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 本製品にストラップは付属していません。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア対応機種iPhone 15 Pro対応【ワイヤレス充電】○
  • iPhone 15 iPhone14 耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPU LEPLUS NEXT

    iPhone 15 iPhone14 耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 TPU

    LEPLUS NEXT(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    材質TPU+PCタイプケース型対応機種iPhone 15/iPhone 14特性耐衝撃
  • USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量

    エレコム(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
    用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約98使用温度範囲(℃)-10~25規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V定格入力電流(A)1.8保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65使用地区日本ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブルプラグタイプ90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
  • USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumポート数3適合規格◇PSE 特定電気用品外形寸法幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A
  • Magsafe ワイヤレス マグネット式充電器 ペルチェ素子搭載 車載 エアコン吹き出し口 アドテック

    Magsafe ワイヤレス マグネット式充電器 ペルチェ素子搭載 車載 エアコン吹き出し口

    アドテック(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    マグネット式ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12をワイヤレスで最大15W充電対応。Magsafeでワンタッチ装着。冷却ファン、アルミ製ヒートシンク、ペルチェ素子を採用した。強力な冷却機構を搭載し、直射日光など過酷な使用環境でも安定した動作を実現。
    ブラック
  • USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム

    USB Type-C 充電器 PD対応 合計出力32W Type C×1 USB A×2 折りたたみプラグ 小型 軽量

    エレコム(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計3ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレット、小型ノートパソコンなどを充電できる、GaN(窒化ガリウム)を採用し小型で軽量なUSB AC充電器です。 出力端子が3ポートあるので、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとスマートウォッチなど、3台同時に充電できます。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格に対応し、同規格に対応する小型ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airなどの小型ノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(約39mm×38mm×40.5mm)、軽量(約73g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumホワイト質量(g)約73使用温度範囲(℃)0~30適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (30W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約39×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V/15V、USB-A1/USB-A2ポート:5V、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V/9V、USB-A1/USB-A2ポート:5V(同時出力時合計5V)定格入力電流(A)1保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート最大出力30、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12、2ポート以上同時接続時:合計最大出力32、USB Type-Cポート最大出力20、USB-A1/USB-A2ポート最大出力12(同時出力時合計最大12)プラグ形状90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V時3A、9V時3A、12V時2.5A、15V時2A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A、2ポート以上同時接続時:USB Type-Cポート:5V時3A、9V時2.22A、USB-A1/USB-A2ポート:5V時2.4A(同時出力時合計5V時2.4A)
  • コンパクトジャンプスターター エナジャンパー CIEL

    コンパクトジャンプスターター エナジャンパー

    CIEL(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    車やバイクでのツーリングに最適で、3,000ccまでのガソリン車に対応します。【コンパクト ジャンプスターターのおススメ 3ポイント】。1 かばんやジャケットのポケットに忍ばせる事が可能なコンパクト設計。本体サイズ139×79×18mmで、iPhone15相当のサイズになります。2 使い方簡単 本体へ差し込んだスマートジャンプスタートケーブルをバッテリーに接続し、LEDランプ・ブザー音を確認したらエンジンをかけるだけ。 初めての方でも、3ステップで[安心・簡単]にご使用頂けます。3 6,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンを3~4回充電する事が可能。USBケーブルを用意すればスマートフォンなどの電子機器を充電出来ます。【様々な車両へ使用可能】。3,000cc以下のガソリン車、バッテリー電圧12Vの幅広い車両にもご使用頂けます。※大排気量のアメリカンバイクには対応していません。【初めてでも使い方簡単、3ステップ】。本体の準備完了後、バッテリーに接続してエンジンを始動するだけでご使用頂けます。【満充電時ジャンプスタート3回分、6,000mAhのバッテリー容量】。3か月に一度を目安に本体充電を行えば、ジャンプスターターとして能力を発揮します。USBケーブルを用意すれば、モバイルバッテリーとしてスマートフォンなどの充電にご使用頂けます。※対象車種でも、バッテリーの状態や車両の状態等によってはエンジンが始動しない場合がありますので予め。ご了承下さい。【ブザー音、LEDでお知らせする安心 保護機能】。付属の[スマートジャンプスタートケーブル]は保護機能を持たせることで、誤ってクランプを接続した場合や異常を検知した際に自動停止し、ブザー音、LEDランプにてお知らせします。【暗所でも照らしながら使用出来るLEDライト搭載】。点灯モードで、手元を照らしながら作業を行う事が出来ます。緊急時に役立つ、ストロボ点滅、SOS点滅(モールス信号)の2モードも搭載しています。【PSE取得で安心してご使用頂けます】。本商品は、電気用品安全法に基づく適合性検査に合格した商品です。
    用途ジャンプスターター仕様●LEDライト:連続約10時間●USB出力:5V-2A●ジャンプスタート出力:12V●スタート電流:400A●入力(充電):5V-2A付属品本体充電用USB Type-Cケーブル・スマート ジャンプスタートケーブル(クランプ赤:約37cm/クランプ黒:約32cm)・取扱説明書本体質量(g)約230寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×18×79充電時間約4時間バッテリー容量(mAh)6000
  • 10ポートUSBハブ ITPROTECH

    10ポートUSBハブ

    ITPROTECH(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    高速通信ポートと急速充電ポートを増設できる10ポートUSBハブです。 USB AポートとUSB Type-Cポートが搭載されており、様々なUSB機器を用途に合わせて同時に使用することができます。 12V/5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで、安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信とUSB PD 20W、QC3.0 18W対応の急速充電がすべて備わっています。 外付けSSDやiPhone15Proシリーズなどそれぞれ最新規格の機器をパソコンに接続した際のデータ転送や、スマートフォン・タブレットPCやポータブルゲーム機など大容量バッテリーの短時間充電など接続機器の性能を最大限発揮できる仕様です。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信が可能で、同じUSBハブでもUSB2.0接続の約20倍、USB3.2Gen1の約2倍速い高速データ転送が体現できます。 USB Power Delivery規格に準拠した出力20WのUSB Type-CポートとQuick Charge 3.0規格に準拠した出力18WのType-Aポートが搭載されています。 USB AポートでもUSB Type-Cポートでも急速充電することができますので急を要したスマートフォンの充電に大変便利です。 側面には各USBポートの位置に合わせてON/OFFスイッチが搭載されており、未使用時の待機電力をカットすることができる省エネ仕様です。 LEDライトや扇風機、加湿器など卓上のUSBグッズを手軽にON/OFFできます。 各USBポートの位置に合わせて通電LEDが搭載されており、現在の使用状況が一目でわかるように通信ポートには青色LED、充電ポートには赤色LEDが点灯します。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
    ポート数10電源ACアダプタ(12V/5A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン転送速度(Mbps)最大(USB2.0):480(規格値)電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約100(コネクタ部除く)転送速度(Gbps)最大(USB3.2 Gen 1):5(規格値)、最大(USB3.2 Gen 2):10(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
  • ミニ急速充電器 20W USB PD パワーデリバリー AC充電器 MAGCUBE AOHI(アオハイ)

    ミニ急速充電器 20W USB PD パワーデリバリー AC充電器 MAGCUBE

    AOHI(アオハイ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大20W出力の急速充電器 幅広いデバイスに対応。充電状態が見える3段階のLEDランプを搭載。GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化。USB-C採用し最大20Wの急速充電が可能。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】Xperia シリーズ。【Huawei】Mate 40/40 Pro/40 Pro+/40 RS/40E/30/30 Pro/30E Pro/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Edition。【LG】G8X/G8/G7/V50/V40/V35/V30/V30s ThinQ など。○タブレット。【Apple】iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
    用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.8×2.8×3.2出力ポートUSB Type-C
  • Anker Charger (20W, 2-Port) Anker(アンカー)

    Anker Charger (20W, 2-Port)

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    1,264税込1,390
    1個
    当日出荷
    スマートフォン充電に最適:最大20W出力で、iPhoneを含むスマートフォンへの充電に最適です。2台同時急速充電が可能:USB PD対応のポートを搭載し、最大20W (合計15W) の出力が可能。 幅広い機器を2台同時に急速充電できます。コンパクトデザイン:ポケットに収まるコンパクトサイズなので、旅行や出張での持ち運びにも便利です。高い安全性:Anker独自技術のPowerIQと多重保護システムを採用し、お使いの機器を24時間守ります。
    セット内容Anker Charger (20W, 2-port) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約48 × 43 × 28 (プラグ部除く)ブラック質量(g)約52ポート数2 (USB-C× 1、USB-A× 1)出力【単ポート利用時】USB-C: 5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (最大20W)USB-A: 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (最大18W)【2ポート利用時】USB-C+A:5V=1.5A + 5V=1.5A (最大15W)入力100-240V~1A 50/60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
  • USB-C-VGA/HDMI 変換ディスプレイアダプタ 2 in 1 USB Type-Cマルチアダプター 4K/30Hz アルミケース スペースグレー StarTech.com

    USB-C-VGA/HDMI 変換ディスプレイアダプタ 2 in 1 USB Type-Cマルチアダプター 4K/30Hz アルミケース スペースグレー

    StarTech.com(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    USB-C マルチポートアダプター:USB-CからHDMI(デジタル)およびVGA(アナログ)ディスプレイやモニターに対応。ノートパソコンのビデオ接続に必要な機能を追加する2-in-1 Type-C ビデオ変換アダプター。デジタル4k30Hzビデオ対応:最大4K30Hz UHD HDMI 解像度、および、最大1080p 60Hz VGA解像度に対応するUSB-C HDMI VGAマルチハブ。リソース要件の高いアプリケーションに最適。スタイリッシュな色とデザイン:スペースグレーのMacBook、MacBook Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降と相性の良い色とデザイン。様々なノートパソコンにもフィットするアクセサリー。優れた携帯性:15cmの一体型USB-Cケーブル内蔵の軽量でコンパクトなザイン。どこにでも携帯しやすいUSB-C HDMI VGAディスプレイ変換アダプター
    用途外出先でVGAまたはHDMIディスプレイに接続。同一のイメージをVGAおよびHDMIモニタに出力するビデオスプリッタとして使用。VGAまたはHDMIモニターにビデオを出力長さ(mm)205スペースグレー高さ(mm)15質量(g)43湿度(%RH)5~90コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA)製品幅(mm)62動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)15.2対応解像度HDMI出力:3840×2160@30Hz、VGA出力: 1920×1200@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
  • ワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 卓上スタンド 2Way ケーブル付属 1m エレコム

    ワイヤレス充電器 Qi認証 Qi2対応 15W/7.5W/5W マグネット式 卓上スタンド 2Way ケーブル付属 1m

    エレコム(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを高速充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電スタンドです。最大出力15WでiPhoneを充電できます。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。マグネットでぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、充電しながらスマートフォンを使えます。 。スタンドは柔軟に角度を調整できます。動画視聴やビデオ通話など、シーンに合わせて好みの角度で使えます。 。ワイヤレス充電のため、スマートフォン本体の充電ポートは使用しません。有線イヤホンやUSBメモリなどを挿した状態での充電も可能です。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品に防水機能はありません。 。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電が可能です。 。便利な2WAYタイプ。スタンドを立ててマグネットで固定することでスマートフォンを、折りたたんで天面に置くことでAirPodsを充電できます。 。スタンド部分を折りたたんでコンパクトに。ポーチやかばんにも収まるサイズで持ち運びにも便利です。 。異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。 。マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 。※※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。本体カラーと同色の、長さ約1mの一体型ケーブルを同梱。USB Type-C(TM)ポートに接続して充電できます。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、出力USB Power Delivery 20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種は対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには、USB Power Delivery20W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。付属品ケーブル質量(g)約168出力(W)5/7.5/15使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)約90×25ケーブル長(m)約1対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/3Aまたは9V/2.2A(USB Power Delivery対応)保証期間1年間ケーブルUSB Type-C - USB Type-C入力端子USB Type-C(TM)ポート対象地域日本各種認証Qi2(MPP)
  • NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ホワイト CIO

    NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ホワイト

    CIO(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    内蔵の65cmケーブルにより持ち運びが便利で、最大45W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広く充電可能です。また、Nova Intelligenceによる最適な電力配分で急速充電を実現し、さらに安全性を高めるNovaSafety2.0を搭載しています。日常使いや旅行に最適なアイテムです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約52×56×31ホワイト質量(g)125出力(USB-C/コードリール)5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(45W Max)、PPS:5-11V=4.05A、(USB-C+コードリール)20W+20W or 30W+15W or 15W+30W適合規格【急速充電】PD3.0 / QC4.0+ / PPS対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone16e /Apple iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 45W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応入力100-240VAC 50-60Hz 1.2A Maxケーブル長(cm)コードリールケーブル:65ポートUSB-C × 2(内蔵ケーブル)
  • カードリーダー サンワダイレクト

    カードリーダー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ネット接続不要でバックアップを取ることができます。 iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー。 最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。 Androidスマートフォンでの使用も可能です。 iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。 寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。 純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。 接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。 PC用のカードリーダーとしても使用できる。 純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。 接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
  • Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド アーモンドミルク(MOT-SRING02-AM) MOTTERU

    Magsafe対応 3Way マグネットリングスタンド アーモンドミルク(MOT-SRING02-AM)

    MOTTERU(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    簡単に装着できる。2段折りスタンドで好みの角度に調整できる。マグネットでどんな所でも撮影場所に。MagSafe対応機器・ケースで使える。リングを外して手軽にワイヤレス充電。平置きしてもガタツキしない
    付属品メタルリングステッカー材質亜鉛合金、マグネットアーモンドミルク質量(g)(パッケージ込み)約70本体質量(g)約49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ込み)約85×13×122、 (本体)約58×4×56対応機種≪本製品をそのままお使いいただける機種≫■MagSafe対応 iPhoneiPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro MaxiPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro MaxiPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro MaxiPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro MaxiPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max上記端末で使えるMagsafe対応ケース■専用マグネットケースのあるAndroidスマートフォンスマートフォン本体には非対応(2025年1月現在)ですが、専用マグネットケースを使用することで、そのままお使いいただけます。(Google Pixel 9/8/7シリーズ、Galaxy s25シリーズなど)≪付属のメタルリングの使用が必要な機種≫■MagSafe非対応のiPhone・Androidスマートフォン・ケース本製品をそのままでは装着できません。付属のメタルリングを、本製品を取り付けたい位置に貼り付けてから、装着してください。※メタルリングを装着した状態では、ワイヤレス充電はできません。あらかじめご了承ください。保証期間初期不良のみ交換対応