「iphonese2」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iPhoneSE(第2世代)/8/7/6s共用 薄型手帳 ラスタバナナ

    iPhoneSE(第2世代)/8/7/6s共用 薄型手帳

    ラスタバナナ
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷
    本製品はサイドマグネットタイプの薄型ケースです。 フタの固定は開閉しやすいサイドマグネット式を採用しております。 本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。 液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。 フタの内側にカードポケットが付いています。 ストラップ等を取り付け可能なハトメがケース下部に付いています。 背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。 内側にはハードケースを採用、端末をしっかり固定することできます。 ジャケットを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。
    仕様背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能材質ポリウレタン質量(g)120
  • iPhoneSE(第2世代)/8/7/6s/6共用 反射防止フィルム ラスタバナナ

    iPhoneSE(第2世代)/8/7/6s/6共用 反射防止フィルム

    ラスタバナナ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    対応機種iPhoneSE(第2世代)/8/7/6s/6特性反射防止
  • iPhoneSE(第2世代)/8/7/6s/6共用 光沢防指紋フィルム ラスタバナナ

    iPhoneSE(第2世代)/8/7/6s/6共用 光沢防指紋フィルム

    ラスタバナナ
    680税込748
    1個
    当日出荷
    対応機種iPhoneSE(第2世代)/8/7/6s/6特性光沢、指紋防止
  • iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6sリング付き耐衝撃ケース OWLTECH(オウルテック)

    iPhoneSE(第2~3世代)/8/7/6sリング付き耐衝撃ケース

    OWLTECH(オウルテック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    側面にTPU素材を使い、背面にはポリカーボネート素材を採用。しっかり耐衝撃性能を保ちながらも側面が柔らかくホールドしやすい構造になっています。また、四つ角にエアクッションを設置。耐衝撃構造により落下時の衝撃から本体を保護します。MIL-STD 810G 516.7 に準拠した落下・耐衝撃米国軍用規格に合格、1.2mの高さから26方向での落下試験に合格しています。さらにカメラレンズ部分がカメラより高さがあるためダイレクトに接地することがなくキズがつきません。端末スタンド機能付き落下防止リングが付属しています。
    本体質量(g)約38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×11×143.5保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐衝撃ケース iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7用 ハイブリッド 角補強 モノタロウ

    耐衝撃ケース iPhone SE (第3世代) iPhone SE (第2世代) iPhone8 iPhone7用 ハイブリッド 角補強

    モノタロウ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 8、iPhone 7用耐衝撃ハイブリッドケースです。 ケース背面はハードなポリカーボネート、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。 特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。 お好みのストラップが取り付けられるストラップホール付きで、落下防止にも役立ちます。
    用途iphone用のケースとして材質PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリアタイプケース型対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone8、iPhone7特性耐衝撃、ストラップホール付き、高透明
  • iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」全画面保護3D360度覗き見防止 LEPLUS

    iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」全画面保護3D360度覗き見防止

    LEPLUS
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    すべてガラス素材で全面保護/ケースと相性が良いサイズ/超硬度10H表面強化ガラス/周囲360度からの覗き見を防ぐ/光沢タイプ/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    対応機種iPhoneSE(第3世代)/SE(第2世代)/8/7/6s/6特性ガラス、のぞき見防止
  • iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」マット・反射防止 LEPLUS

    iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」マット・反射防止

    LEPLUS
    899税込989
    1個
    当日出荷
    超硬度10H表面強化ガラス/表面はマットで反射を防止/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    対応機種iPhoneSE(第3世代)/SE(第2世代)/8/7/6s/6特性ガラス、反射防止
  • iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」全画面保護ブルーライトカット LEPLUS

    iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」全画面保護ブルーライトカット

    LEPLUS(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    すべてガラス素材で全面保護/ケースと相性が良いサイズ/超硬度10H表面強化ガラス/ブルーライトを約31%カットして目に優しい/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    対応機種iPhoneSE(第3世代)/SE(第2世代)/8/7/6s/6特性ガラス、ブルーライト
  • ヘッドフォンアダプター 高耐久 オーム電機

    ヘッドフォンアダプター 高耐久

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Φ3.5mmのヘッドフォンジャックをライトニングコネクタに変換できるアダプターアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性で切れにくいですΦ3.5mmのヘッドフォンジャック(オス)と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
    ケーブル長(m)0.1コネクタ形状Φ3.5mmプラグメス- Lightningコネクタ対応機種forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)
  • iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」ブルーライトカット LEPLUS

    iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6ガラスフィルム「GLASSPREMIUMFILM」ブルーライトカット

    LEPLUS
    899税込989
    1個
    当日出荷
    超硬度10H表面強化ガラス/ブルーライトを約31%カットして目に優しい/高透明/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    対応機種iPhoneSE(第3世代)/SE(第2世代)/8/7/6s/6特性ガラス、ブルーライト
  • Φ3.5-ライトニング変換ケーブル オーム電機

    Φ3.5-ライトニング変換ケーブル

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Φ3.5mmのステレオプラグをライトニングコネクタに変換できる、オーディオ変換ケーブルスピーカーシステム、カーステレオ、パソコン、CDステレオ等と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
    ケーブル長(m)1.8コネクタ形状Φ3.5mmプラグオス- Lightningコネクタ対応機種forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)
  • iPhone SE(第2世代)/8/7 シリコン シルキータッチ/ホワイト(半透明) レイ・アウト

    iPhone SE(第2世代)/8/7 シリコン シルキータッチ/ホワイト(半透明)

    レイ・アウト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ホコリが付きにくく、衝撃吸収性のあるソフトな素材。 ホコリが付きにくいアンチダストコーティング仕様。 衝撃をやわらげる柔らか素材。 ボタンや端子周りまで保護。 液晶を下向きに置いても傷が付きにくい。
    用途ケース/カバー(モバイル)仕様ソフト適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6材質シリコンホワイト(半透明)質量(g)約24タイプケース型幅(cm)約7.1高さ(cm)約14特性耐衝撃・防水・防塵奥行き(cm)約0.9
  • iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6 フィルム 衝撃吸収 反射防止 レイ・アウト

    iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6 フィルム 衝撃吸収 反射防止

    レイ・アウト
    899税込989
    1個
    当日出荷
    メーカー鋼球落下テストでは291gの鉄球を210cmの高さから落としても割れませんでした。 表面のハードコートにより傷や擦れに強いフィルムです。 太陽光や蛍光灯の映りこみが少ないのがアンチグレアの特徴。 つや消し加工で不快なギラツキを抑えます。 画面のちらつきも極限まで抑えました。 何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。
    用途液晶保護フィルム(モバイル)適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6セット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)質量(g)20高さ(cm)18特性耐衝撃・光沢・反射防止・貼り直せる・気泡軽減加工横(cm)9奥行き(cm)0.1
  • iPhone SE(第2世代)/8/7 ディズニー/手帳 マグネット/ドナルド レイ・アウト

    iPhone SE(第2世代)/8/7 ディズニー/手帳 マグネット/ドナルド

    レイ・アウト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ディズニーキャラクターのシンプルなデザイン。 四つ角のエアクッション。 柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。 お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。 動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
    用途ケース/カバー(モバイル)仕様レザー適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6材質ポリウレタン、熱可塑性ポリウレタン樹脂ドナルド質量(g)60タイプ手帳型幅(cm)7.6対応Qi充電高さ(cm)14.4特性耐衝撃・ポケット付・スタンド機能・エアクッション付・マグネット付奥行き(cm)1.7
  • Φ3.5ーライトニング変換ケーブル 高耐久 オーム電機

    Φ3.5ーライトニング変換ケーブル 高耐久

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Φ3.5mmのステレオプラグをライトニングコネクタに変換できる、オーディオ変換ケーブルアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性で切れにくいですスピーカーシステム、カーステレオ、パソコン、CDステレオ等と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
    ケーブル長(m)1.8コネクタ形状Φ3.5mmプラグオス- Lightningコネクタ対応機種forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)
  • iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6 フィルム 指紋 反射防止 レイ・アウト

    iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6 フィルム 指紋 反射防止

    レイ・アウト
    699税込769
    1個
    当日出荷
    光の映りこみが少ないのが反射防止の特徴。 つや消し加工で不快なギラツキ、画面のちらつきを極限まで抑えました。 さらさらした質感がタッチ操作をスムーズにします。 何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。 表面のハードコートにより傷や擦れに強いフィルムです(表面鉛筆硬度:2H)。
    用途液晶保護フィルム(モバイル)適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6セット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)質量(g)20高さ(cm)18特性反射防止・スムースタッチ・貼り直せる・耐衝撃・指紋防止・防傷加工横(cm)9奥行き(cm)0.1
  • 顕微鏡用iPhone取付アダプター i-NTER LENS(インターレンズ) マイクロネット

    顕微鏡用iPhone取付アダプター i-NTER LENS(インターレンズ)

    マイクロネット
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ・顕微鏡にiPhoneを取り付け、顕微鏡像を撮影するための「光学レンズアダプター」です。・ただ固定するだけのアダプターとは異なり、複数枚の光学レンズが視野欠けや歪みのない高品質な顕微鏡像を映し出します。・iPhoneをクイックに脱着できる、特許取得済みのスライド機構を搭載。・各iPhoneごとに専用のiPhoneケースを使用することで、正確で安定した固定が可能になります(i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケースは別売です)。・顕微鏡の接眼レンズ部(内径30mm/23.2mm)、Cマウント(オプション使用)、旧オリンパス・ニコン三眼鏡筒などにも取り付け可能。・顕微鏡撮影に特化した各種アプリにより多彩な観察が可能になります(製品をお持ちの方に限り無料で使用できます)。・視野欠けのない最適化された画像・動画撮影 / 電子顕微鏡モード / スケール表示 など便利な機能搭載 顕微鏡撮影用標準カメラアプリ「i-NTER SHOT2(インターショット2)」<無料>。・【NEW】手前から奥までピントがあった画像を自動合成撮影できるカメラアプリ「多層フォーカスAI」<無料>。・リアルタイムの像を二値化して表示・しきい値調整できるカメラアプリ「二値っ太(にちった)」<無料>。・画面分割で比較画像とリアルタイム像を同時表示できるカメラアプリ「比べっ太(くらべった)」<無料>。・WEB会議アプリを使えばリモートでの顕微鏡像の供覧も可能になります。・USBケーブルでPCへ画像・動画を転送できます。・一般的な顕微鏡用カメラとは全く異なる利便性と活用性。すでにカメラ装着済みの顕微鏡でもサブ機として活躍します
    用途顕微鏡像の観察・記録・解析
  • AIズン太2 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ マイクロネット

    AIズン太2 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ

    マイクロネット
    249,800税込274,780
    1式
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります。・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます。・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します。・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります。・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能。・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます。・手頃で万能なズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:7~45倍。・WD(作動距離): 100mm。・視野数:20。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き。・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です
    用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様光路切替:なし消費電力(W)4方式変倍:ズーム式定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率7~45倍作動距離(mm)100照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:50000RoHS指令(10物質対応)対応
  • AIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ マイクロネット

    AIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ

    マイクロネット
    279,800税込307,780
    1式
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります。・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます。・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します。・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります。・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能。・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます。・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)。・WD(作動距離): 110mm。・視野数:22。・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ。・安心の3年保証付き。・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です
    用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様光路切替:なし消費電力(W)4方式変倍:ズーム式定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率6.7~45倍作動距離(mm)110照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:50000RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ MARKLESS STYLE

    モバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ

    MARKLESS STYLE
    3,698税込4,068
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    【国際規格のIPX8基準に合格】。6.9インチ全面ディスプレイスマホ対応のウォータープルーフポーチです。ポーチに入れた状態でタッチ操作、通話が可能なため。夏のキャンプ、レジャー、野外フェス、。また冬のウインタースポーツなどさまざまなシーンでご活用いただけます。ポーチをジッパーで二重に止めて2回折りたたみ、クリップパーツに入れて使用します。※スマートフォンのタッチパネルに保護フィルムなどを貼ってる場合、タップ時の反応が悪くなる場合があります。※iPhoneSE、7~iPhone 8等を使用する場合、ホームボタンが”微弱な電流を通じて反応するセンサー式”のため、。ポーチに入れた状態では反応しません。iPhoneのホームボタンを画面上に呼び出す「assistive touch」の設定をしてご利用ください。
    材質ABS、PVC 他幅(mm)124高さ(mm)215タイプポーチ奥行(mm)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/124×215×13 ネックストラップ/全長約890対応機種汎用特性ストラップ付
  • iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6 フィルム 光沢 フル 衝撃吸収 BLC レイ・アウト

    iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6 フィルム 光沢 フル 衝撃吸収 BLC

    レイ・アウト
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。 229gの鉄球を130cmの高さから落としても割れない特有の弾力性と柔軟性により、通常のPETフィルムでは貼る事のできなかった画面の端までしっかり保護。
    用途液晶保護フィルム(モバイル)適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6セット内容液晶保護フィルム、ヘラ、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、TPU(液晶保護フィルム表面)質量(g)20高さ(cm)18特性貼り直せる・耐衝撃・光沢・3D形状・ブルーライトカット横(cm)9奥行き(cm)0.1
  • iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6 フィルム 指紋防止 光沢 レイ・アウト

    iPhone SE(第2世代)/8/7/6s/6 フィルム 指紋防止 光沢

    レイ・アウト
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    ヘイズ(光散乱)を抑えることで画面が白くボケることを抑えくっきり鮮やか。 透過度がとても高く液晶保護フィルムを貼っていることを感じさせないほどです。 何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。 表面のハードコートにより傷や擦れに強いフィルムです(表面鉛筆硬度:2H)。
    用途液晶保護フィルム(モバイル)適合機種iPhoneSE(第2世代)/8/7・2020iP4.7/8/7/6s/6セット内容液晶保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面)質量(g)20高さ(cm)18特性貼り直せる・耐衝撃・防傷加工・指紋防止・光沢横(cm)9奥行き(cm)0.1