カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipr3sad2」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IPR3SAD2 APEM

    IPR3SAD2

    APEM
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3SAD-2 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3SAD-2

    APEM
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    EN50102-IEC512-4-IEC512-6.モメンタリ押ボタンスイッチIP67シリーズIPラグ端子、Φ12mmブッシング.苛酷な環境向けです。塩水噴霧に対する耐性あり非常に頑丈:IK06。優れたタッチフィードバック。丸型と角型があります。
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧28Vdc接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3SAD-2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
  • IPシリーズ  押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    IPシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    53,980税込59,378
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • IPシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    IPシリーズ押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)1.7±0.3材質(本体)熱可塑性プラスチック規格UL1054接点構成1NOボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)材質(レンズ)ポリカーボネート接点材質銀、金メッキ耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)耐電圧(V)AC1500材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト機械的寿命(万回)100電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
  • IPR3SAD2101 APEM

    IPR3SAD2101

    APEM
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, N, IPR3SAD2101 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, N, IPR3SAD2101

    APEM
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧28/48Vdc接点構成Nボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3SAD2101材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)0.5@48Vac
  • Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 APEM

    Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤

    APEM
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチコンタクト定格電流(A)5@28Vdc