カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ipr3sad2」の検索結果

IPシリーズ押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷ストローク(mm)1.7±0.3材質(本体)熱可塑性プラスチック規格UL1054接点構成1NOボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)材質(レンズ)ポリカーボネート接点材質銀、金メッキ耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)耐電圧(V)AC1500材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト機械的寿命(万回)100電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤
APEM¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチコンタクト定格電流(A)5@28Vdc