カテゴリ
- 作業工具(20)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ips pl-200」の検索結果

コンビネーションプライヤー
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,498税込¥2,7481丁翌日出荷パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。ビニールグリップ無、JIS規格品仕様ローレット材質高炭素鋼S55C全長(mm)203種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
ゼブラカラーコンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。口開き2段階調節、最大口開き約25mm。水や油が付いても滑りにくいローレットハンドル材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)203質量(g)270種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)25先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
コンビネーションプライヤ グリップ付き
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。手になじみやすいビニールグリップ。用途パイプやナット回し、針金切断に。材質高炭素鋼S55C全長(mm)205質量(g)280呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6くわえ幅(mm)25
バネ内蔵 コンビネーションプライヤ グリップ付き
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷工具は品質で選ぶ純国産、80年以上の定番アイテムです。パイプ・板材・ナットもガッチリ掴みます。バネ内蔵機構で連続作業に最適です。用途各種作業に。トラスコ品番177-0557材質高炭素鋼厚さ(mm)11全長(mm)206寸法A(mm)46最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)203材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)275呼び寸法(mm)200硬度HRC(刃部)44~52
バネ付きコンビプライヤ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
コンビネーションプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。種類コンビネーションプライヤ
プライヤ (強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤ
トップ工業(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷スマートで使いやすい用途物をつかむ、パイプ等の丸い物をつかんで廻す、針金等を切る、3つの機能を持ち、用途は広範囲。種類コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)
KTC(34件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。仕様21世紀バージョンツール種類コンビネーションプライヤ寸法T1(mm)11
PU手袋
(529件のレビュー)¥399~税込¥439~1双ほか当日出荷伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
ウォーターポンププライヤー
TRUSCO(22件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
ウォーターポンププライヤー
(72件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
ゼブラカラー コンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約12倍)用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)206色ゼブラカラー質量(g)275タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)11頭部長(mm)46切断能力(Φmm)2柄幅(mm)46
バイスプライヤー
(85件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
ソフトタッチウォータ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂呼び寸法250寸法B(mm)12
ソフトタッチコンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階