カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(835)
  • 空調・照明・電設資材(752)
  • 家電(340)
  • 測定用品(215)
  • 安全用品(111)
  • 建材・エクステリア(82)
  • 電動工具(78)
  • 制御機器(67)
  • 自転車部品(60)
  • 防犯用品(56)
  • 電気材料(39)
  • 厨房用品(36)
  • 清掃用品(35)
  • 防災用品(30)
  • 日用品(29)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 機構部品(25)
  • カー用品(25)
  • バイク部品(23)
  • 建築金物(23)
  • 作業工具(21)
  • 医療(19)
  • ヘルスケア(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • マスク(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 事務用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 住設機器(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 農業機械(7)
  • 作業服(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 介護用品(4)
  • 完成車(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipx」の検索結果

関連キーワード
3,132件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ

    ヘッドライト COB IPX3

    モノタロウ(217件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1台
    当日出荷
    COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
    用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC質量(g)60(電池別)全光束(Lm)150-75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×40×44保護等級IPX3光源3W COB LED使用電池単四電池×3(別売)点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)150(強)/75(弱)照射角107.8度防水保護等級IP-X3照射距離(m)約22電球の種類LED
  • ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 モノタロウ

    ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
    用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。材質アルミ色ブラック質量(g)約119(電池含む)寸法(cm)約2×2.45×15.4波長(nm)365電池単3形乾電池×2本(電池別売)電池寿命(連続時間)約30分連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)防水性IPX8電球の種類紫外線LED
  • ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5 オーム電機

    ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5

    オーム電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    USB-C充電式。スマホへ給電もできます。保護等級 IPX5(防噴流形)。ズーム機能搭載。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。明るさ(約)480ルーメン ※Highモード。連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4 オーム電機

    LEDズームライトUSB充電式900ルーメンIPX4

    オーム電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    USB充電式で繰り返し使用可能(Type-Cケーブル付属)。 ヘッド部分をスライドさせて、遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ3段階(HIGH/MID/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約16時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約290m。 ストラップ付属
    付属品USB充電ケーブル、ストラップ色黒材質(本体)アルミニウム合金質量(g)約228(電池別)外形寸法(mm)本体(約)最大径45×奥行151電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2000mAh内蔵)※交換不可保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920光源白色系LED(交換不可)充電時間約3 ※充放電約300回可能連続点灯時間(満充電時)約2時間/HIGHモード、約4.5時間/MIDモード、約16時間/LOWモード外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)45×151光度(cd)約21600(HIGHモード ズームイン時)光束(Lm)約900 /HIGHモード、約450 /MIDモード、約100 /LOWモード照射距離(m)約290(HIGHモード ズームイン時)定格入力5V 1A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機

    LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
    付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書電源コード(m)約3.0保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)光源白色LED使用電源(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~+45センサー感知方式赤外線検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒~約4分光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善)

    any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
    用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)900幅(cm)9.8保護等級IPX4使用環境温度(℃)-10~50フックあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×21、(使用時最大)35×34.5×33.5高さ(cm)(収納時)21、(使用時最大)33.5設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4~5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内外兼用マグネットあり照射角360°奥行き(cm)9(収納時)、34.5(使用時最大)電球の種類LED点灯時間(時間)最大:約9充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4 オーム電機

    LEDラバーライト 単3形乾電池×2本付属 120Lm 耐衝撃・IPX4

    オーム電機
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約26時間 すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属) 便利なハンドストラップつき
    質量(g)約120(乾電池別)保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)光源白色LED×1個(交換不可)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • IPX7防水Bluetoothスピーカー 40s

    IPX7防水Bluetoothスピーカー

    40s
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷
    ブルートゥース スピーカー。Bluetooth5.0に対応。高い安定性と高速・広範囲・低消費電力を兼ね備え、大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実に再生。通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。iPhoneやAndroidスマートフォン、PCやタブレット等、現在主流のスマホからパソコンとの接続や、Bluetoothに対応したテレビ用としてもご利用可能です。IPX7 防水:国際標準防水規格の上位規格「IPX7」に対応。完全防水仕様となっています。海や川辺のアウトドアやスキーやスノボ等のレジャー、屋外イベント等での天気の急変による降雨への備えとしても万全です。また、カラビナ(フック)付ですので、移動中のバックパックやキャンプ地でのテントや樹木の枝など、場所を選ばず設置して頂けます。耐衝撃ボディと357gという軽さで、どこにでも持ち運び可能です。重低音強化した高音質:8Wx2のステレオスピーカー内蔵。 独自の12種類におけるイコライザー調整済で、幅広い周波数で様々なジャンルの音楽に合うよう高音質なチューニングをしています。特に重低音の響きを強化して、大音量でも割れることなくバランスのとれた音作りをしています。前モデルより改良された内部ドライバーとソフトウエアも改良し、更に高音質を実現しています。コンパクトで小型なボディーでありながらパワフルなサウンド再生がお楽しみ頂けます。拡張機能:本体前面にマイク付き(マイク内蔵)で、スマートフォンの電話機能と連動してハンズフリー通話が可能です。PCやMacと接続すると、手元でスピーカー兼マイクとして利用可能。内臓のスピーカーやマイクより扱いやすく、オンラインミーティングにも活躍します。本体にマイクロSDカード(TFカード)のスロットやAUX端子を搭載しており、Bluetooth以外の入力による音楽再生も可能。ランダム再生とリピート再生も可能ですので、店舗等での継続再生目的としてもお使い頂けます。
    セット内容USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10m-30mS/N比75dB充電時間(時間)4~5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetoothバージョン: 5.0プロファイルA2DP, AVRCP, HFP入力電圧DC 5V
  • 電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA

    電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥3,799税込¥4,179
    1個
    当日出荷
    電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
    用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
  • スマホ防水ケース IPX8 平野商会

    スマホ防水ケース IPX8

    平野商会
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
    防水規格IPX8取得の防水スマホケースです。スマホをケースにいれたまま「通話」「画面操作」「撮影」OKです。ケースから出し入れする手間がなく大変便利です。各種スマホ対応!メーカー問わず様々な機種でご使用いただけます。持ち運びに便利なストラップ付。スマホだけでなく小物ケースとしてもおススメです。
    色クリアタイプポーチ型対応機種最大16×8cmのスマホまで機能通話可、タッチ操作可、カメラ撮影可寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)20×11×1.5主材質本体:PVC、ABS樹脂/ストラップ:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8(IEC国際電気基準会議)
  • IPX7防水Bluetoothスピーカー 40s

    IPX7防水Bluetoothスピーカー

    40s
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
    付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5入力電圧(V)DC 5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10-30mS/N比≧75dB充電時間(時間)4~5バッテリー容量(mAh)3600入力電流(mA)≦800再生可能時間約4(最大音量時)、約9~10(60%音量時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetooth5プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
  • Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン アクセス

    Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン

    アクセス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    3.5mmミニプラグ搭載のPC、スマホ、MP4プレーヤーなどで使用可能な有線イヤホン。ステレオサウンドの高音質。IPX5相当の防水性能。使いやすいL字型のプラグ。通話、音量調節、音楽再生など手元のコントローラで操作可能
    質量(g)約15プラグ3.5mmミニプラグコード長さ(cm)約125再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)出力:110±3インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2最大入力(mW)5(JEITA)イヤホン形状カナル型
  • 防水LEDライト 400Lm IPX6 オーム電機

    防水LEDライト 400Lm IPX6

    オーム電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    2調光モード(HIGH/LOW) 連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで4時間 400ルーメン、5000カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 アルミボディ 携帯ストラップ、携帯用クリップ付き 保護等級はIPX6 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品クリップ、ストラップ材質(本体)アルミ質量(g)78電源単4形乾電池3本(別売)全光束(Lm)約400直径×長さL(Φmm×mm)27×107保護等級IPX6光源白色系LED 1個(LED交換不可)照射距離(m)約142色(ボデー)シルバー電球の種類LED
  • フラッシュライト IPX8 2000LM Nicron(ニクロン)

    フラッシュライト IPX8 2000LM

    Nicron(ニクロン)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    最大2000ルーメンまで可能な携帯ライト。明るさ4段階調節可能。最大2000LM。小型でマグネット付きなので、どこかにくっつけてハンズフリーでも使用が可能。充電中は押ボタン部分のインジケーターが赤色、満充電になると緑色に点灯します。専用充電池のほか、CR123電池2本でも点灯が可能です。(表記されているLM数、点灯時間等よりも性能は低下します。)
    寸法(mm)27×27×119色ブラック質量(g)73照射距離(m)最大379
  • LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ズームLEDライト 550ルーメン 防水IPX6 マグネット付 オーム電機

    ズームLEDライト 550ルーメン 防水IPX6 マグネット付

    オーム電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 550ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約20時間 ※Lowモード。マグネット付き
    付属品ストラップ保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)光束(Lm)【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)約550・≪Lowモード≫光束(明るさ)約260エコロジー商品省エネ
  • USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード オーム電機

    USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード

    オーム電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド・USBケーブル質量(g)約37(ヘッドバンド除く)外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1.5光束(Lm)約100照射距離(m)約15エコロジー商品省エネ
  • コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ オーム電機

    コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ

    オーム電機
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズのLEDライト。フルアルミボディ。約50ルーメンの明るさ。防水保護等級 IPX3(防雨形)。カラーはブルー
    質量(g)約28(電池別)外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない光源白色LED×1個(交換できません)使用電源単3形乾電池1本(別売)照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600光束(Lm)約50エコロジー商品省エネ
  • 充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯 オーム電機

    充電式 LED懐中電灯 3000lm 防水IPX6 長時間点灯

    オーム電機
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    長時間明るさ維持。 充電式(USBケーブル付属)。 最大3000 lm。 連続使用時間は約2時間(HIGH)~15時間(LOW)。 充電インジケーター付き。 調光4モードBOOST/HIGH/MID/LOW+フラッシュモード。 リチウムイオン電池内蔵。 保護等級IPX6(防浸形)
    付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)344電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)3000直径×長さL(Φmm×mm)52×232連続使用時間明るさ10%まで/2時間…HIGH(ハイ)モード/4時間…MIDDLE(ミドル)モード/15時間…LOW(ロー)モード/6時間…点滅(フラッシュ)モード保護等級IPX6(防浸形)※暴噴流に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JISC0920:2003による。)光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2500mAh(電池交換不可)充電時間2時間エコロジー商品省エネ
  • ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4 オーム電機

    ズーム機能搭載 LEDライト 420ルーメン USB-C充電 防水IPX4

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ズーム(集光/散光)機能搭載。明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き。USB-C充電式。明るさ420ルーメン(Highモード)。連続点灯 約11時間(Lowモード)。保護等級 IPX4(防雨形)
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約125直径×長さL(Φmm×mm)27×128連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約3.5・Lowモード:約11光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能色(本体)黒光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード:約420・Lowモード:約130定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付 オーム電機

    ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付

    オーム電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 470ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約8時間 ※Lowモード。マグネット付き
    付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径33×長さ143電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約118(電池別)連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約8時間保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約129000、Lowモード…約48600・≪0.5m≫Highモード…約17000、Lowモード…約7200・≪1m≫Highモード…約5500、Lowモード…約2900光束(Lm)【ズームアウト時未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)…約470・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約240エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3 オーム電機

    LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅) 明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時) 防水保護等級はIPX3の防雨形 可動ヘッド FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    本体質量(g)約55(電池含まず)保護等級IPX3(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×46×37(ヘッドバンド除く)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約100照射距離(m)約75電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • IPX8取得 ネックストラップ付属スマートフォン用防水ケース OWLTECH(オウルテック)
    ブラック
    ホワイト

    IPX8取得 ネックストラップ付属スマートフォン用防水ケース

    OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
    材質ABS/PVC質量(g)約34(付属品を除く)タイプスリーブ・ポーチ型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(対応機種最大)81×25×160機能タッチ操作可、通話可本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×17×205保証期間初期不良のみ交換保証防塵防水性能IPX8RoHS指令(10物質対応)対応特性ネックストラップ付
  • USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠 オーム電機

    USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠

    オーム電機
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き。3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約8.5時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約54(クリップ含む)外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 30 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    30 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-130全長(mm)25先端サイズ30IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 7 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    7 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-107全長(mm)25先端サイズ7IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 40 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    40 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-140全長(mm)25先端サイズ40IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 8 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    8 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-108全長(mm)25先端サイズ8IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 6 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    6 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-106全長(mm)25先端サイズ6IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 5 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    5 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-105全長(mm)25先端サイズ5IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4

    オーム電機
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    最大1300ルーメンの高輝度LEDヘッドライトで夜間作業やアウトドアに最適。充電式(リチウムイオン電池内蔵)で繰り返し使えて経済的。USB Type-C給電対応でスマホなどへのモバイルバッテリー機能付き。ライト角度は上下約160度調整可能で手元から遠方まで照射。マグネット付きで金属面に固定でき作業灯としても使用可能。IPX4防水仕様で雨天や屋外作業でも安心。最大照射距離約90mで広範囲をしっかり照らす。ヘッドバンド付属で軽量・快適な装着感
    付属品USBケーブル・ヘッドバンド・電池質量(g)約91(電池除く)電圧(V)3.6電源DC5V・1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×31×47機能角度調整・マグネット付・給電機能バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C光束(Lm)550(HIGH)、200(MID)、40(LOW)明るさ(Lm)1300(BOOST)防水性IPX4照射距離(m)90連続点灯時間(時間)約5.5(HIGH)/約8.5(MID)/約43.5(LOW)エコロジー商品省エネ
  • ズームLEDライト 300ルーメン 防水IPX6 マグネット付 オーム電機

    ズームLEDライト 300ルーメン 防水IPX6 マグネット付

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 300ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約11.5時間 ※Lowモード。マグネット付き
    付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径27×長さ173電源単3形乾電池2本(別売)本体質量(g)約91(電池別)連続使用時間【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約11.5時間保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約66200、Lowモード…約21300・≪0.5m≫Highモード…約7450、Lowモード…約2620・≪1m≫Highモード…約1850、Lowモード…約970光束(Lm)【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)】≪Highモード≫光束(明るさ)…約300・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約100エコロジー商品省エネ
  • コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ オーム電機

    コンパクトLEDライト 50ルーメン 防水IPX3 アルミボディ

    オーム電機
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズのLEDライト。フルアルミボディ。約50ルーメンの明るさ。防水保護等級 IPX3(防雨形)。カラーはシルバー
    質量(g)約28(電池別)外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない光源白色LED×1個(交換できません)使用電源単3形乾電池1本(別売)照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600光束(Lm)約50エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5 オーム電機

    充電式LEDサイクルライト 1000lm USB充電 防水IPX5

    オーム電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせするため、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付け可能です。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
    付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)質量(g)118電源充電式(充電池内蔵)全光束(Lm)HIGH:約1000/MID:約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108保護等級IPX5(防噴流形)連続使用時間(時間)HIGH:約4/MID:約7/FLASH:約11光源白色系LED 1個(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2600mAh(電池交換不可)中心光度(cd)HIGH:約13240/MID:約7900取付径(Φmm)【バンド】25~32
  • 27 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    27 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-127全長(mm)25先端サイズ27IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 20 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    20 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-120全長(mm)25先端サイズ20IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 15 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    15 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-115全長(mm)25先端サイズ15IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 9 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    9 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-109全長(mm)25先端サイズ9IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 25 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット エスコ

    25 IPx25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-125全長(mm)25先端サイズ25IP先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3 オーム電機

    LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3

    オーム電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    明るさ300lmのLEDヘッドライト 赤色、緑色、白色(HIGH/LOW)の4種類の点灯モード 赤色LEDは動物や地図を見るのに適しています 緑色LEDは昆虫や鳥などの観察に適しています 白色LED(HIGH/LOW)は暗い所を明るく照らします 連続使用時間は約4.5時間(HIGHモードの場合) ライト角度調整機能 保護等級IPX3 防雨形(JIS C 0920:2003による) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    質量(g)約42(電池別)保護等級IPX3(防雨形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで: 約4.5/HIGH(ハイ)モード、約7.5/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×44×31(ヘッドバンド除く)光源白色系LED4個/赤色系LED1個/緑色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約300/HIGH(ハイ)モード、約130/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ