カテゴリ
- 切削工具(25)
- メカニカル部品(18)
- 測定用品(17)
- 防犯用品(15)
- 制御機器(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- カーメックス(9)
- イスカル(7)
- 能瀬精工(JNS)(7)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- KEMET(5)
- Vivotek(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- SWANN(スワン)[防犯用品](4)
- Raythink(4)
- コフロック(3)
- オーム電機(2)
- カシオ計算機(2)
- 京セラ(2)
- タンガロイ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- StarTech.com(2)
- HIKMICRO(2)
- MSTコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ir-40」の検索結果

インクローラー IR-40
クローバー電子(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(5個)当日出荷メーカーレジスター(シリアルプリンター/普通紙使用プリンター)搭載の専用インクローラーです(EPSON製)。他社のレジスターにおいても推奨型番が一致の場合、汎用性がありますので使用は可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
110ER対応インクローラー
カシオ計算機(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷適合機種106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/109ER/117ER/116ERT/128ER/160ER/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/16CR/17CR/100ER/110ER/HR-8RC-WE種類インクローラー文字色黒
アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)
HIOKI(日置電機)(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本タイプスイッチなしリード適合規格JIS C1302:2018測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
レーザー式距離測定器
FNIRSI¥5,998税込¥6,5981個欠品中IR40 スマートレンジファインダーは、最大40mまで測定可能な高性能レーザー距離計です。小型で精巧なデザイン。測定距離が長く、高精度。自社開発アプリ [ Range Finder ] により、同時記録、履歴管理等が可能となります。ミリ単位の精度、オートフリップ重力感知。誤差2mmの高精度、360°重力センサー、前後基準、アプリと連携。仕様測量範囲:0.05~40m寸法(mm)34.5×19×79色ブラック精度測量:±(2mm×5×10-5Dmm)単位m/ft/in解像度1mmレーザークラスClass IIレーザー波長(nm)620~670
アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)
HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から18日以内出荷見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本タイプスイッチ付きリード適合規格JIS C1302:2018測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
ファイルイット リフィールライト
テージー¥259税込¥2851パック翌々日出荷サッと付けてサッと外せる機能付きリフィール材質PP色クリアサイズA4タテ穴数4寸法(縦×横)(mm)302×232ポケット寸法(mm)厚さ0.06
デジタル絶縁抵抗計ワイヤレスセット(5レンジ)
HIOKI(日置電機)¥57,980税込¥63,7781個欠品中パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000交流電圧(V)420/600直流電圧(V)4.2/42/420/600付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、ワイヤレスアダプタZ3210仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)質量(g)440(電池含む、テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて)測定電流200mA以上(6Ω以下のとき)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1確度±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
ホルダ
イスカル¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から翌々日出荷ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。 内径・外径ともに同じ1種類のチップで加工できます。(外径用ホルダー、内径用ホルダーをそれぞれお求め下さい。) チップ本体が湾曲しているため、ホルダーの顎角度が大きく取れるので、強度が向上、断続加工や大物の溝入れ加工にも対応します。 横引き加工、切削力を多方向に受ける加工にも最適です。 安定した横引き多機能加工が行えます。 外径・内径加工が1種類のチップで可能です。用途高強度・断続加工用
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)
HIOKI(日置電機)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷スイッチなしリード付属 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き JIS認証付属品テストリードL9787×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4質量(g)420(電池含む、テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4適合規格JIS C1302:2018寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(125Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.02/0.05/0.125確度表示値の±5%測定電圧(V)DC25/DC50/DC125交流電圧測定0~150V(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示有効最大表示値20MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC25V)0.02MΩ~10MΩ、(DC50V)0.1MΩ~50MΩ、(DC125V)0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC150V(絶縁抵抗レンジは10s)
ホルダ
イスカル¥53,980税込¥59,3781個翌日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。用途端面溝加工、内径端面溝加工・小型旋盤自動盤用勝手右勝手
ホルダ
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から4日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。 チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。 様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。 Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。用途突切り加工用勝手右勝手
ホルダ
イスカル¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から9日以内出荷内径端面溝入れ交換式アダプター工具。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。用途端面溝入れ用・多機能加工勝手右勝手
内径旋削・溝入・倣い加工用ホルダー(クーラント穴付) Tクランプ
テグテックジャパン¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷チップとホルダーの接触面が、独自のアーチ構造で、高い把握力を実現。用途内径溝入・旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
静電フィルター空気清浄機 28畳対応
bitstrong(ビットストロング)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です。・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象50m3/時間にて)用途病院や大学研究室、企業の実験室など、よりクリーンな要求に対応した業務仕様(目安の広さ:~46m2/~28畳)仕様CADR値(m3/h):330、空気循環量 (m3/h):≧400質量(kg)6.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×553騒音値(dB)56電源電圧(V)100~240風量調整3段階適合容積(m3)50
ねじ切り用チップ BMAタイプ
カーメックス¥32,980税込¥36,2781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(ユニファイねじ用) BMAタイプ
カーメックス¥28,980税込¥31,8781パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ユニファイねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
マスフローコントローラ 3660
コフロック¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から34日以内出荷定電流温度差検出方式の流量センサを搭載した高速応答のマスフローコントローラです。 安全方向動作のノーマリークローズバルブを採用しています。仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上)材質接ガス部材質:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM(オプション NBR or CR)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS再現性(%)±0.5F.S耐圧(MPa)1(G)接続電気:D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠)使用電源+15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA周囲湿度(%RH)許容:10~90(結露なきこと)許容周囲温度(℃)5~45入圧(kPa)最大500(G)保存温度範囲(℃)許容:-10~60耐圧(kPa)980(G)リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下(He 透過含まず)校正温度(℃)20
表示器付マスフローコントローラ
コフロック¥189,800税込¥208,7801個当日出荷から34日以内出荷流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。 DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。 ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。 センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。 別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。使用圧力範囲入口最大圧:500kPa(G)材質接ガス部:SUS316、SUS316L、磁性ステンレス(MFCのみ)、FKM(オプションNBR or CR)タイプマスフローコントローラ(MC)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS測定方法熱式測定対象気体許容周囲温度(℃)-10~60











![インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06587761-060920-02.jpg)