カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
「ir-ttemp」の検索結果

非接触放射温度計
ブロードウォッチ¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷応答時間が速く、煩わしい待ち時間なしで即座に温度を測定できます。家族やペットの健康管理に最適です。非接触式で、衛生的かつ安全に使用できるため、小さなお子様や高齢者にも安心してお使いいただけます。人混みや公共の場でも効果的に活用でき、感染症対策にも役立ちます。メモリー機能を搭載しており、過去の測定結果を簡単に確認できるため、体調の変化を把握しやすくなっています。大きなモニターは見やすい表示を実現し、バックライト機能も備えているため、暗い場所でもストレスなく温度を測ることができます。用途人・動物、お料理などの温度の確認材質ABS電源単4形乾電池×2本(別売)測定範囲(℃)0~100(分解能 0.1大きさ約160×100×45mm、約100g電源自動OFF約30秒応答時間約1秒計測距離1~5cm記憶数32点電池寿命約4万回計測