非接触放射温度計
応答時間が速く、煩わしい待ち時間なしで即座に温度を測定できます。家族やペットの健康管理に最適です。
非接触式で、衛生的かつ安全に使用できるため、小さなお子様や高齢者にも安心してお使いいただけます。人混みや公共の場でも効果的に活用でき、感染症対策にも役立ちます。
メモリー機能を搭載しており、過去の測定結果を簡単に確認できるため、体調の変化を把握しやすくなっています。
大きなモニターは見やすい表示を実現し、バックライト機能も備えているため、暗い場所でもストレスなく温度を測ることができます。
- 用途
- 人・動物、お料理などの温度の確認
- 材質
- ABS
- 電源
- 単4形乾電池×2本(別売)
- 測定範囲(℃)
- 0~100(分解能 0.1
- 大きさ
- 約160×100×45mm、約100g
- 電源自動OFF
- 約30秒
- 応答時間
- 約1秒
- 計測距離
- 1~5cm
- 記憶数
- 32点
- 電池寿命
- 約4万回計測
- 内容量
- 1個
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ























