カテゴリ

  • メカニカル部品(126)
  • バイク純正部品(45)
  • 測定用品(41)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • バイク部品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 切削工具(21)
  • 制御機器(20)
  • 住設機器(8)
  • 機構部品(7)
  • 防犯用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 自転車部品(4)
  • 厨房用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ir100」の検索結果

406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイムレコーダ用インクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイムレコーダ用インクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](19件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
    トラスコ品番519-8267適合機種ER-180UD、 ER-110S4、ER-80S、ER-120S、ER-110S3、ER-110S3W、ER-110S、ER-110S2質量(g)24インク色
  • その他(K~) SMC

    その他(K~)

    SMC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 赤塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け 岩崎製作所

    鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 赤塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け

    岩崎製作所(9件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    散水栓やゲートバルブなどの止水用蛇口に使用する、鉄製プレスハンドル(赤塗装仕上げ)です。摩耗や破損による交換用としてはもちろん、配管設備の補修・メンテナンス用途にもご使用いただけます。耐久性に優れた鉄製ハンドルで、各種バルブの操作部交換に適しています。【用途】・散水栓のハンドル交換 ・ゲートバルブの補修・交換 ・配管設備のメンテナンス・修理。※本商品はハンドル単体での販売です。※取付用のナット、ビスなどの付属品は含まれておりません。必要に応じて別途ご用意ください。※ご購入前に、使用するバルブのサイズおよび形状をご確認ください。
    用途検索キーワード:/バルブ/ハンドル/ステンレス/取手/散水栓/配管/丸型/修理/開閉/部品/管材/止水/取っ手/給水栓/パーツ/ゲート/鉄/角穴/交換/蛇口材質鉄製
  • ニュー大村砥 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    ニュー大村砥

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(17件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    天然砥石の研ぎ味を実現した天然調荒研ぎ砥石。
    粒度#150砥材炭化ケイ素質
  • 赤外線電球(保温電球) 岩崎電気

    赤外線電球(保温電球)

    岩崎電気(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    赤外線をより効率よく放射する電球です。
    用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温全長(mm)185口金E26定格寿命(時間)6000ガラス球径(mm)127
  • 精密流量計 RK1200 コフロック

    精密流量計 RK1200

    コフロック
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
    材質真鍮(ブロック)接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、(PTFE)バルブ有り
  • USB-USB MICROケーブル ELPA

    USB-USB MICROケーブル

    ELPA
    799税込879
    1個
    当日出荷
    取り回しが快適な、直径3.5mmの極薄ケーブルを採用 端子の劣化、信号の劣化を抑える、耐久性の高い金メッキコネクタを採用。 持ち運び時、保管時のケーブルの絡まりを防止するケーブルクリップ採用。 持ち運び時に便利な、面ファスナータイプのケーブルタイ付属。 USB2.0インターフェイスを持つパソコン、充電器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。
    ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)3.5USBタイプUSB2.0ケーブルタイプ極薄変換タイプオス - オス
  • 精密レギュレータ IRシリーズ SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
    接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
  • IR型ローラーユニット 井口機工製作所

    IR型ローラーユニット

    井口機工製作所
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ・堅牢でシンプルな構造が特長。ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。 ・スペースに制限がある航空便や船積み等の、貨物運搬に最適です。
  • 精密流量計 RK1400 コフロック

    精密流量計 RK1400

    コフロック
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
    接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)最高使用温度(℃)60
  • I Series(IR1000) SMC

    I Series(IR1000)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ1
  • ロックタイトエアマシンバイス ナベヤ

    ロックタイトエアマシンバイス

    ナベヤ
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷
    単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者への負担の軽減が可能です。
    付属品標準取付クランプセットBCS14B×2セット、標準ガイドブロック×2個、ハンドル×1個幅(mm)【標準ガイドブロック】14質量(kg)26口幅×口開×口深(mm)102×45×138RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
  • ローラーユニット(スチール製・上向き用) IR型 井口機工製作所

    ローラーユニット(スチール製・上向き用) IR型

    井口機工製作所
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。・主に航空便や船積み等の貨物運搬として使用されています。
    仕様上向き用材質【ローラー】STKM【概要】スチール製タイプローラーのみシリーズIR対象上向き用
  • 精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ IR1000

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1
  • レギュレータ/銅系・フッ素系不可 SMC

    レギュレータ/銅系・フッ素系不可

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 設定用リモコン レディオック ハイベイ シータ プラス 人感センサ形用 岩崎電気

    設定用リモコン レディオック ハイベイ シータ プラス 人感センサ形用

    岩崎電気
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)64×107×18質量(g)115(本体+乾電池)使用温度範囲(℃)0~40電源単4電池×3本到達距離(m)リモコン信号:10
  • 精密レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-IRシリーズ SMC

    精密レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-IRシリーズ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1
  • ねじ切りチップ IR/L-ISO イスカル

    ねじ切りチップ IR/L-ISO

    イスカル
    7,498税込8,248
    1箱(5個)
    当日出荷から29日以内出荷
    一般産業用ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • フィルターインカラフェ HARIO

    フィルターインカラフェ

    HARIO
    2,500税込2,750
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ボトルに茶葉と水を入れるだけ、カラフェ型の水出し茶ボトルです。フィルターと注ぎ口が一体化したので、お手入れがしやすくなりました。容量は1,000mLとたっぷり入ります。熱湯・食洗機対応。
    材質本体/耐熱ガラス、フィルター付き注ぎ口・栓/シリコーンゴム容量(mL)1000(メモリ容量:900)質量(g)約426口径(Φmm)71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×307
  • メートルねじ切りチップ IR-MJ イスカル

    メートルねじ切りチップ IR-MJ

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    航空産業用ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線ランプ500W 岩崎電気

    赤外線ランプ500W

    岩崎電気
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
  • ロックタイトエアマシンバイス(油圧センサー付き) ナベヤ

    ロックタイトエアマシンバイス(油圧センサー付き)

    ナベヤ
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m質量(kg)28寸法L(mm)147寸法H(mm)43寸法A(mm)344寸法F(mm)200~338寸法S(mm)75寸法D(mm)69寸法E(mm)138寸法B(mm)469.2寸法C(mm)104寸法T(mm)26寸法W(mm)M6寸法P(mm)93寸法M(mm)23.5寸法N(mm)287寸法O(mm)7.6寸法I(mm)200寸法J(mm)8寸法G(mm)90寸法K(mm)50寸法Q(mm)175寸法R(mm)M14寸法U(mm)274寸法V(mm)14口幅(mm)102寸法BD(mm)152.5寸法BB(mm)135寸法BA(mm)103寸法BC(mm)48.5口開き(mm)138口深(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法BE(mm)119寸法BF(mm)251締付力(kN)(0.7MPa時)10標準ガイドブロック幅(mm)14
  • パッキン DWIR型 NOK

    パッキン DWIR型

    NOK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質アイアンラバー(PUR)型式DWIR
  • チップ PVDコーティング ネジ用 京セラ

    チップ PVDコーティング ネジ用

    京セラ
    5,498税込6,048
    1箱(5個)
    当日出荷から13日以内出荷
  • 内輪 油穴なし 能瀬精工(JNS)

    内輪 油穴なし

    能瀬精工(JNS)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
  • ワークプッシュ ナベヤ

    ワークプッシュ

    ナベヤ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    ワークを押し当てるために複動エアシリンダ―を内蔵した横押しユニットです。 ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き)との併用でより確実なワーク設置ができます。 [動画はこちらから] ロックタイト エアマシンバイス
    質量(kg)1.2寸法L(mm)18寸法H(mm)57寸法A(mm)115寸法F(mm)73.5寸法D(mm)100寸法E(mm)4寸法B(mm)130寸法C(mm)19寸法M(mm)106.9~116.4寸法N(mm)33.4~42.9寸法O(mm)M8寸法I(mm)22寸法J(mm)25寸法G(mm)59.5寸法K(mm)166RoHS指令(10物質対応)対応取付適合ボルトM8
  • 精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズ SMC

    精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • 口金(ワーク有無検出ポート付き) ナベヤ

    口金(ワーク有無検出ポート付き)

    ナベヤ
    36,980税込40,678
    1枚
    3日以内出荷
    ロックタイトエアマシンバイス専用のワークの着座検出用の穴を設けた口金です。 着座センサーとの組合せでワークの有無を検知できます。 継手は左右どちらにも付け替えられます。 ※ロックタイトエアマシンバイス専用品です。 ※着座センサーはお客様でご用意ください。
    付属品Oリング質量(kg)0.5寸法L(mm)3寸法H(mm)11寸法A(mm)102寸法F(mm)11寸法D(mm)60寸法E(mm)27寸法B(mm)45寸法C(mm)19寸法I(mm)35寸法J(mm)1.5寸法G(mm)17.5寸法K(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合バイスLTAIR100 LTAIR100-MBS LTAIR100-HS LTAIR100-MBHS
  • ロックタイトエアマシンバイス(可動体動検知センサー付き) ナベヤ

    ロックタイトエアマシンバイス(可動体動検知センサー付き)

    ナベヤ
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m質量(kg)28寸法L(mm)147寸法H(mm)43寸法A(mm)344寸法F(mm)200~338寸法S(mm)75寸法D(mm)69寸法E(mm)138寸法B(mm)469.2寸法C(mm)104寸法T(mm)26寸法W(mm)M6寸法P(mm)93寸法M(mm)23.5寸法N(mm)287寸法O(mm)7.6寸法I(mm)200寸法J(mm)8寸法G(mm)90寸法K(mm)50寸法Q(mm)175寸法R(mm)M14寸法U(mm)274寸法V(mm)14口幅(mm)102寸法AA(mm)115寸法AC(mm)27寸法AD(mm)131口開き(mm)138口深(mm)45寸法AB(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)(0.7MPa時)10標準ガイドブロック幅(mm)14
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内径端面溝入れ交換式アダプター工具。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。
    用途端面溝入れ用・多機能加工勝手右勝手
  • チップ 16IR 京セラ

    チップ 16IR

    京セラ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 精密レギュレータ SMC

    精密レギュレータ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • レギュレータ/耐オゾン仕様 SMC

    レギュレータ/耐オゾン仕様

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • チップ 11IR 京セラ

    チップ 11IR

    京セラ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロックタイトエアマシンバイス(可動体検知センサー・油圧センサー付) ナベヤ

    ロックタイトエアマシンバイス(可動体検知センサー・油圧センサー付)

    ナベヤ
    659,800税込725,780
    1台
    3日以内出荷
    単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。 ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。 [動画はこちらから] 自動化対応 ロックタイト エアマシンバイス
    付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m質量(kg)30寸法L(mm)147寸法H(mm)43寸法A(mm)344寸法F(mm)200~338寸法S(mm)75寸法D(mm)69寸法E(mm)138寸法B(mm)469.2寸法C(mm)104寸法T(mm)26寸法W(mm)M6寸法P(mm)93寸法M(mm)23.5寸法N(mm)287寸法O(mm)7.6寸法I(mm)200寸法J(mm)8寸法G(mm)90寸法K(mm)50寸法Q(mm)175寸法R(mm)M14寸法U(mm)274寸法V(mm)14口幅(mm)102寸法BD(mm)152.5寸法BB(mm)135寸法BA(mm)103寸法BC(mm)48.5寸法AA(mm)115寸法AC(mm)28寸法AD(mm)131口開き(mm)138口深(mm)45寸法AB(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応寸法BE(mm)119寸法BF(mm)251寸法CC(mm)179.5締付力(kN)(0.7MPa時)10標準ガイドブロック幅(mm)14
  • 【レンタル】濁度計 本体 TN100IR アズワン

    【レンタル】濁度計 本体 TN100IR

    アズワン
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで校正を自動的に行います。大型ディスプレーで見やすいです。
  • ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き) ナベヤ

    ワークストッパー(ワーク有無検出ポート付き)

    ナベヤ
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    差圧センサーとの組合せでワークが口幅方向の任意の位置に設置されているか検出します。 ワークプッシュとの併用でより確実なワーク設置ができます。 【取扱いについて】 エア供給ポートに差圧センサーからのエアを供給してください。 ワーク有無検出ポートにワークを押し付けた時のエアの差圧によってワークの有無を検出する仕組みとなります。
    質量(kg)0.8寸法L(mm)7.5寸法H(mm)57寸法A(mm)115寸法F(mm)1.5寸法D(mm)100寸法E(mm)4寸法B(mm)130寸法C(mm)19寸法M(mm)28寸法O(mm)M8寸法I(mm)22寸法J(mm)25寸法K(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応取付適合ボルトM8
  • チップ 06IR イスカル

    チップ 06IR

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質IC228切刃長さ(mm)3.969
  • チップ 08IR イスカル

    チップ 08IR

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    切刃長さ(mm)4.763RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 11IR イスカル

    チップ 11IR

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応