カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • バイク部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ir1020」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I Series(IR1020) SMCI Series(IR1020)SMC(1件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディサイズ1
精密レギュレータ IRシリーズ IR1020 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR1020SMC
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
レギュレータ/銅系・フッ素系不可 SMCレギュレータ/銅系・フッ素系不可SMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
80 Series(80) SMC80 Series(80)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズ SMC精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
精密レギュレータ SMC精密レギュレータSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
レギュレータ/耐オゾン仕様 SMCレギュレータ/耐オゾン仕様SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-IR) SMC25A Series(25A-IR)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
20 Series(20-IR) SMC20 Series(20-IR)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ1設定方式(0)基本(ハンドル)設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8
10 Series(10-IR) SMC10 Series(10-IR)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
G Series(G3~) SMCG Series(G3~)SMC(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
iPad Air10.9インチ 第4世代 (2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) 用 ペーパーライクフィルム 紙のような描き心地 着脱式 ケント紙 エレコムiPad Air10.9インチ 第4世代 (2020年) iPad Pro 11インチ 第3/2/1世代 (2021/2020/2018年) 用 ペーパーライクフィルム 紙のような描き心地 着脱式 ケント紙エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
動画視聴の際などに取り外して使える、iPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)用着脱式、紙心地、指紋防止、反射防止タイプです。特殊表面形状デザインによりケント紙に鉛筆で描いた時の触感を実現します。ペン先の磨耗を50%低減させるため、タッチペンを長く使用できます。 ※メーカー比較 FLAPLと比較。何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。糊を使わない素材なので、ホコリやゴミがつきにくいです。フィルムの長辺部分にナノサクション面を設置することで貼りやすく、手を置いてもずれにくくなっています。段差のないフラット設計により、置いた手に引っかかることなく快適に描くことが出来ます。眼精疲労を引き起こす要因の一つとされている「ブルーライト」を約30%カットをします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。干渉縞防止加工により、干渉縞を低減させて見やすい画面を実現しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。外したフィルムを傷やホコリから守る収納ケースが付属しています。※本製品は機器本体に直接貼り付けてご使用ください。他フィルムと重ねてご使用になると、タッチ操作が低下する可能性があります。吸着部(ナノサクション)の厚みを従来品より約60%薄くしたことにより、画面とフィルムが密着しタッチ感が向上しました。※TB-A20PLFLNSPLとの比較。吸着部(ナノサクション)の幅を従来品より30%スリムにすることにより、画面の端の方まで書きやすくなりました。※TB-A20PLFLNSPLとの比較
対応機種iPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)適合品番A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231、A2301、A2377、A2459、A2460セット内容着脱式液晶保護フィルム(紙心地・反射防止仕様、ケント紙タイプ)×1、収納ケース×1材質吸着面:アクリル、外側:PETブルーライトカット率約30%取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着
その他(P3~) SMCその他(P3~)SMC
239税込263
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
マウントバーステー ブラック 204-0699 KIJIMA(キジマ)マウントバーステー ブラック 204-0699KIJIMA(キジマ)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:204-0699【適合】CBR1000RR-R FIREBLADE/SP (2BL-SC82) 2020Y-【クランプ有効幅】約152mm【最大積載量】1.5kg【材質】スチール製【色】ブラック販売備考:ハンドルクランプタイプ(パイプ径22.2mm対応)のホルダーがご使用可能です。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3021) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3021)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8ボディサイズ3ねじの種類(-) Rc排気方向(1) 正面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R100mm 1500.020.100.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R100mm 1500.020.100.0シリーズIgus(イグス)
719税込791
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R100mm 1400.020.100.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅20mm 外幅33.5mm 曲げ半径R100mm 1400.020.100.0シリーズIgus(イグス)
719税込791
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
TIRE FRONT SCORCHER11T 120/70Z 43100021A HARLEY-DAVIDSONTIRE FRONT SCORCHER11T 120/70Z 43100021AHARLEY-DAVIDSON
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
AIR FILTER COVER MR1100S/09 ASSY 246P2022A DUCATIAIR FILTER COVER MR1100S/09 ASSY 246P2022ADUCATI
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷
ナンバープレートフォルダー HONDA CBR1000RR FIREBLADE 2020 | 20489 Puig (プーチ)ナンバープレートフォルダー HONDA CBR1000RR FIREBLADE 2020 | 20489Puig (プーチ)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
適合車種【HONDA】CBR1000RR-R FIREBLADE (2020-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE 30 ANNIVERSARY (2022-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023)
NAKED ヨークプロテクター HONDA CBR1000RR FIREBLADE 2020 | 20494 Puig (プーチ)NAKED ヨークプロテクター HONDA CBR1000RR FIREBLADE 2020 | 20494Puig (プーチ)
9,198税込10,118
1個
36日以内出荷
適合車種【HONDA】CBR1000RR-R FIREBLADE (2020-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE 30 ANNIVERSARY (2022-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023)
PHB19 スイングアームプロテクター HONDA CBR1000RR FIREBLADE 2020 | 20493 Puig (プーチ)PHB19 スイングアームプロテクター HONDA CBR1000RR FIREBLADE 2020 | 20493Puig (プーチ)
22,980税込25,278
1個
36日以内出荷
適合車種【HONDA】CBR1000RR-R FIREBLADE (2020-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE 30 ANNIVERSARY (2022-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023)
Radikal ヨークプロテクター for motorcycle Honda CBR1000RR FIREBLADE 2020 | 20495 Puig (プーチ)Radikal ヨークプロテクター for motorcycle Honda CBR1000RR FIREBLADE 2020 | 20495Puig (プーチ)
9,198税込10,118
1個
36日以内出荷
適合車種【HONDA】CBR1000RR-R FIREBLADE (2020-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE 30 ANNIVERSARY (2022-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023)