カテゴリ

  • メカニカル部品(113)
  • 切削工具(71)
  • バイク純正部品(47)
  • 防犯用品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 制御機器(24)
  • 測定用品(21)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • バイク部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「ir12」の検索結果

413件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 建機・農機用エアーフィルター FILTEC

    建機・農機用エアーフィルター

    FILTEC(59件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(3件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • 鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 赤塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け 岩崎製作所

    鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 赤塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け

    岩崎製作所(9件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    散水栓やゲートバルブなどの止水用蛇口に使用する、鉄製プレスハンドル(赤塗装仕上げ)です。摩耗や破損による交換用としてはもちろん、配管設備の補修・メンテナンス用途にもご使用いただけます。耐久性に優れた鉄製ハンドルで、各種バルブの操作部交換に適しています。【用途】・散水栓のハンドル交換 ・ゲートバルブの補修・交換 ・配管設備のメンテナンス・修理。※本商品はハンドル単体での販売です。※取付用のナット、ビスなどの付属品は含まれておりません。必要に応じて別途ご用意ください。※ご購入前に、使用するバルブのサイズおよび形状をご確認ください。
    用途検索キーワード:/バルブ/ハンドル/ステンレス/取手/散水栓/配管/丸型/修理/開閉/部品/管材/止水/取っ手/給水栓/パーツ/ゲート/鉄/角穴/交換/蛇口材質鉄製
  • ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    適合セラミックス、超硬合金、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
  • 遠赤外線ヒーター 坂口電熱

    遠赤外線ヒーター

    坂口電熱(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 実験用イオン交換樹脂(アンバーライト) オルガノ

    実験用イオン交換樹脂(アンバーライト)

    オルガノ(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個(500mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    先端が大穴ですのでプロトプラストの移し替えが容易です。
  • 二重チェーン ニッサチェイン

    二重チェーン

    ニッサチェイン
    ¥5,798税込¥6,378
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    接合部を二重にして強度を向上、美しく仕上げたチェインです。
    材質鉄表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内輪 油穴なし 能瀬精工(JNS)

    内輪 油穴なし

    能瀬精工(JNS)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
  • クリップオン前掛け保護めがね トーアボージン

    クリップオン前掛け保護めがね

    トーアボージン
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ご自分の眼鏡フレームにクリップオン!有害光線やスパッタ、飛来物、粉塵からレンズを守ります※製品単体ではお使いいただけません。眼鏡形状により取り付けできない場合があります
    長さ(mm)13幅(mm)137高さ(mm)62紫外線カット○
  • プリカ中リング 大阪コネクター製造

    プリカ中リング

    大阪コネクター製造
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    プリカチューブにも使えます。プリカ中リングは捻じ込にて取付
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
  • クーラー用キャップ Modes

    クーラー用キャップ

    Modes
    ¥90税込¥99
    1個
    当日出荷
    R1234YFの高圧キャップです。
    参考品番445021-7610適合R1234YFタイプ高圧
  • 遠赤セラミックヒーター 標準【S-Ⅰ型】 坂口電熱

    遠赤セラミックヒーター 標準【S-Ⅰ型】

    坂口電熱
    ¥7,798税込¥8,578
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
    仕様中心波長(μm)200℃~500℃:6.15~3.75寸法A(mm)250最高温度(℃)(表面)500寸法D(mm)51引張強度(kg)リード線:15(MAX)寸法B(mm)65寸法C(mm)60型番S-1(Ⅰ)型絶縁抵抗(MΩ)1000以上(通電中)寿命ヒーター:10000時間以上耐用寿命10000時間以上絶縁破壊電圧(kV)4以上(大気中)安定時間(分)温度:6~8表面温度(℃)ヒーター:500(MAX)
  • IR型ローラーユニット 井口機工製作所

    IR型ローラーユニット

    井口機工製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ・堅牢でシンプルな構造が特長。ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。 ・スペースに制限がある航空便や船積み等の、貨物運搬に最適です。
  • 育苗ローラー 啓文社

    育苗ローラー

    啓文社
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷
    育苗箱の縦4枚、横2枚に対応可能です。柄の角度調整が5段階まで可能で、お好みの角度でしっかりと固定します。新機能として柄の長さを調整することが可能になりました。生育に応じた重量調整も可能です。
    仕様柄の調整:5段階ローラー幅(mm)1250本体質量(kg)18柄長さ(mm)2000~2800ローラー径(Φmm)220
  • 真鍮製  樹脂管用リングタイプ継手 インサート 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 インサート

    三興マテリアルサプライ
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
    用途樹脂チューブ用
  • ポールパーツ(1段目のみ) UNGER(ウンガー)

    ポールパーツ(1段目のみ)

    UNGER(ウンガー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
    オプティロック(アドアンアーム)・テレプラス兼用。
    繰り返し・詰め替え対応
  • 鉄カラー二重 ニッサチェイン

    鉄カラー二重

    ニッサチェイン
    ¥3,898税込¥4,288
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • フロンガス探知機 JTC

    フロンガス探知機

    JTC
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    5日以内出荷
    最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様
    付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニファイねじ切りチップ IR/L-UN イスカル

    ユニファイねじ切りチップ IR/L-UN

    イスカル
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    一般産業用ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーユニット(スチール製・上向き用) IR型 井口機工製作所

    ローラーユニット(スチール製・上向き用) IR型

    井口機工製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ・ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。・主に航空便や船積み等の貨物運搬として使用されています。
    仕様上向き用材質【ローラー】STKM【概要】スチール製タイプローラーのみシリーズIR対象上向き用
  • R1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120 プロステップ

    R1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120

    プロステップ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台(1台)
    6日以内出荷
    最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。
    用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)温度(℃)環境:-20から50連続使用時間約8時間速度反応:約1秒時間暖機:約30秒対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)
  • IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220) SMC

    IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディサイズ1管接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
  • ユニクロ鉄二重 ニッサチェイン

    ユニクロ鉄二重

    ニッサチェイン
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻
    4日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    勝手右勝手
  • HPエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HPエアー

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    翌日出荷
    最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
    用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用圧力(MPa)2使用流体空気・水など外面黒色スムース
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
    用途内径加工用・多機能加工勝手右勝手
  • 遠赤セラミックヒーター 熱電対付【S-1(Ⅰ)型】 坂口電熱

    遠赤セラミックヒーター 熱電対付【S-1(Ⅰ)型】

    坂口電熱
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます。温度分布が一様な面状発熱体のため、均一に加熱できます。 正確な温度調節ができ、かつブロックごとの制御が可能です。センサー内蔵タイプを使用することにより、さらに高精度のコントロールができます。 発熱体を埋め込みにして、放射面をセラミック化しているため、急熱・急冷によるショックが小さいです。 長時間使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます。 発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です。
    仕様中心波長(μm)200℃~500℃:6.15~3.75寸法A(mm)250最高温度(℃)(表面)500寸法D(mm)51引張強度(kg)リード線:15(MAX)寸法B(mm)65寸法C(mm)60型番S-1(Ⅰ)型絶縁抵抗(MΩ)1000以上(通電中)寿命ヒーター:10000時間以上耐用寿命10000時間以上絶縁破壊電圧(kV)4以上(大気中)安定時間(分)温度:6~8熱電対Kタイプ表面温度(℃)ヒーター:500(MAX)
  • 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR形

    NTN(エヌティーエヌ)(24件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
  • ねじ切りチップ IR/L-ISO イスカル

    ねじ切りチップ IR/L-ISO

    イスカル
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1箱(5個)
    当日出荷から29日以内出荷
    一般産業用ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • ユニファイねじ切りチップ IR/L-UNJ イスカル

    ユニファイねじ切りチップ IR/L-UNJ

    イスカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(5個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    航空産業用ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 16IR イスカル

    チップ 16IR

    イスカル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5個)
    翌日出荷から15日以内出荷
    材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
  • メートルねじ切りチップ IR-MJ イスカル

    メートルねじ切りチップ IR-MJ

    イスカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(5個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    航空産業用ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1200) SMC

    IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1200)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ボディサイズ1設定圧力範囲(MPa)(0) 0.02~0.2排気方向(0) 下排気
  • 強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
  • チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス

    チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付)

    カーメックス
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • IR1212S XP POWER

    IR1212S

    XP POWER
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットグリップ ホルダー GEHIR/L イスカル

    カットグリップ ホルダー GEHIR/L

    イスカル
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    クーラント穴付きです。
    用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ切り用チップ GW15 超硬 京セラ

    ねじ切り用チップ GW15 超硬

    京セラ
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質GW15材質(本体)GW15
  • パオンエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)

    パオンエアー

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥94,687税込¥104,156
    1本
    翌日出荷
    外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。
    材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用流体空気・水など外面黒色コルゲート