カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「ir3000」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ NIR 住友電工ハードメタル

    チップ NIR

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
    対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
  • 除草剤噴口 アイリスオーヤマ

    除草剤噴口

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    噴霧器用の別売のパーツです。除草剤をお使いの場合にはこちらのキャップへ変更してください。
    適合IR-N3000,IR-N5000,IR-4000WT-BK,IR-5000WT-BKトラスコ品番419-0181材質ポリプロピレン質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×121
  • 放射温度計 CHINO(チノー)

    放射温度計

    CHINO(チノー)
    169,800税込186,780
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    IR-HAシリーズは小形・軽量のハンディタイプ放射温度計で、中温(300~1000℃)用、高温(600~2000℃)用に加え、2色形(600~2000℃)と単色形(400~3000℃)が切替えて使える高機能形が用意されています。固定焦点ながら測定距離4mで測定径がΦ20mmと小さく、直視ファインダ付きですので狙ったポイントを素早く測定することができます。 本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。 測定波長が0.9μm、1.55μmと短いので放射率の影響度合いが小さくなります。 K熱電対入力を持っており、K熱電対指示に合せた放射率補正ができます。
    仕様(信号変調)ピーク、ディレイ測定範囲(℃)600~2000方式視定:直視ファインダ(切り替え)、演算:最高値、最低値、平均値測定方式狭帯域放射温度計表示方式LCDデジタル表示4桁、ファインダ内部および外部表示精度(℃)±1℃以内分解能(℃)1記憶方式SDカード 2GB以下応答時間(秒)0.2測定距離(mm)4000測定波長(μm)0.9検出素子Si精度定格1000℃未満:±6℃/1000~1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上:測定値の±1.2%測定温度範囲(℃)600~2000放射率補正0.100~1.900(0.01ステップ)測定径(Φmm)20通信機能RS-232C
  • 4K IR付ネットワーク AI ドームカメラ WISENET

    4K IR付ネットワーク AI ドームカメラ

    WISENET
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    12M (4000 x 3000) の解像度。0.05Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。H.265、H.264、MJPEG対応。オブジェクトの検出と分類(人、顔、車両、ナンバープレート)。4.5~10mm(2.2倍)電動バリフォーカルレンズ。IR 照射距離:30m。電源:PoE+(IEEE802.3at)、12VDC。消費電力:PoE+:最大20.00W、12VDC:最大17.70W。重量:1.6kg
    寸法(mm)Φ160×125質量(g)1600
  • ボックス+プレート TERADA(寺田電機製作所)

    ボックス+プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    60日以内出荷
    コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。パネル開口:溝パネル(大)1枚、床高:40mm(仕上材含まず)に施工可能です。
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IRシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IRシリーズ

    XP POWER
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応