カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • メカニカル部品(19)
  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「ir3000」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I Series(IR3000) SMC

    I Series(IR3000)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ3
  • 精密レギュレータ IRシリーズ IR3000 SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ IR3000

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
  • その他(K~) SMC

    その他(K~)

    SMC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • レギュレータ/銅系・フッ素系不可 SMC

    レギュレータ/銅系・フッ素系不可

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • レギュレータ/耐オゾン仕様 SMC

    レギュレータ/耐オゾン仕様

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズ SMC

    精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120) SMC

    IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR2120)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    管接続口径(02)1/4設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8ボディサイズ2設定方式(1)エアオペレート
  • 精密レギュレータ SMC

    精密レギュレータ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120) SMC

    IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    設定圧力範囲(MPa)(2)0.01~0.8ボディサイズ3設定方式(1)エアオペレート
  • チップ NIR 住友電工ハードメタル

    チップ NIR

    住友電工ハードメタル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
  • 10 Series(10-IR) SMC

    10 Series(10-IR)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
  • 20 Series(20-IR) SMC

    20 Series(20-IR)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
  • 25A Series(25A-IR) SMC

    25A Series(25A-IR)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1
  • IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ SMC

    IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4ボディサイズ3排気方向(2) 背面排気流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3021) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3021)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8ボディサイズ3ねじの種類(-) Rc排気方向(1) 正面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3011) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3011)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4排気方向(1) 正面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3001) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3001)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2排気方向(1) 正面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • 80 Series(80) SMC

    80 Series(80)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
    対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
  • フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    フォトトランジスタ 表面実装 IR + Visible Light 2ピン 1セット 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    139,800税込153,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●検出スペクトル:赤外線, 可視光●チャンネル数:1●最大暗電流:100 (Collector Emitter)nA●半値幅感度角度:150 °●極性:NPN●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:1104●寸法:3 x 1 x 2.02mm●コレクター電流:20mA●最小検出波長:400nm●シリーズ:WL-STSWアズワン品番65-7245-20
  • G Series(G43-~) SMC

    G Series(G43-~)

    SMC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    形状背面ねじタイプ外径(Φmm)43精度(%)示度/±3(フルスパン)使用流体空気
  • 除草剤噴口 アイリスオーヤマ

    除草剤噴口

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    噴霧器用の別売のパーツです。除草剤をお使いの場合にはこちらのキャップへ変更してください。
    適合IR-N3000,IR-N5000,IR-4000WT-BK,IR-5000WT-BKトラスコ品番419-0181材質ポリプロピレン質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×121
  • 放射温度計 CHINO(チノー)

    放射温度計

    CHINO(チノー)
    169,800税込186,780
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    IR-HAシリーズは小形・軽量のハンディタイプ放射温度計で、中温(300~1000℃)用、高温(600~2000℃)用に加え、2色形(600~2000℃)と単色形(400~3000℃)が切替えて使える高機能形が用意されています。固定焦点ながら測定距離4mで測定径がΦ20mmと小さく、直視ファインダ付きですので狙ったポイントを素早く測定することができます。 本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。 測定波長が0.9μm、1.55μmと短いので放射率の影響度合いが小さくなります。 K熱電対入力を持っており、K熱電対指示に合せた放射率補正ができます。
    仕様(信号変調)ピーク、ディレイ測定範囲(℃)600~2000方式視定:直視ファインダ(切り替え)、演算:最高値、最低値、平均値測定方式狭帯域放射温度計表示方式LCDデジタル表示4桁、ファインダ内部および外部表示精度(℃)±1℃以内分解能(℃)1記憶方式SDカード 2GB以下応答時間(秒)0.2測定距離(mm)4000測定波長(μm)0.9検出素子Si精度定格1000℃未満:±6℃/1000~1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上:測定値の±1.2%測定温度範囲(℃)600~2000放射率補正0.100~1.900(0.01ステップ)測定径(Φmm)20通信機能RS-232C
  • 4K IR付ネットワーク AI ドームカメラ WISENET

    4K IR付ネットワーク AI ドームカメラ

    WISENET
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    12M (4000 x 3000) の解像度。0.05Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。H.265、H.264、MJPEG対応。オブジェクトの検出と分類(人、顔、車両、ナンバープレート)。4.5~10mm(2.2倍)電動バリフォーカルレンズ。IR 照射距離:30m。電源:PoE+(IEEE802.3at)、12VDC。消費電力:PoE+:最大20.00W、12VDC:最大17.70W。重量:1.6kg
    寸法(mm)Φ160×125質量(g)1600
  • ボックス+プレート TERADA(寺田電機製作所)

    ボックス+プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    60日以内出荷
    コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。パネル開口:溝パネル(大)1枚、床高:40mm(仕上材含まず)に施工可能です。
  • MIRROR,R.BACK  88110KR3000 ホンダ

    MIRROR,R.BACK 88110KR3000

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • MIRROR,L.BACK  88120KR3000 ホンダ

    MIRROR,L.BACK 88120KR3000

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IRシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IRシリーズ

    XP POWER
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, IR0515S XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, IR0515S

    XP POWER
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)7.2シリーズIR定格電力(W)3出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IRシリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのIRシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジに収められています。 これらのコンパクトな半調整型DC-DCコンバ-タは、最大90 %の高い効率で動作し、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しています。3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 シングル出力及びデュアル出力 業界標準のSIPパッケ-ジ -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲 最高90 %の高い効率パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーションMaximum of 5%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数2
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, IR0515SA XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 3W, IR0515SA

    XP POWER
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)7.2シリーズIR定格電力(W)3出力電圧(V)15dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IRシリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのIRシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジに収められています。 これらのコンパクトな半調整型DC-DCコンバ-タは、最大90 %の高い効率で動作し、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しています。3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 シングル出力及びデュアル出力 業界標準のSIPパッケ-ジ -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲 最高90 %の高い効率パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーションMaximum of 6%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 3W, IR1205SA XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 3W, IR1205SA

    XP POWER
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)7.2シリーズIR定格電力(W)3出力電圧(V)5dc出力電流(mA)600入力電圧範囲(V)10.8→13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IRシリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのIRシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1000 V dc (3000 V dcオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジに収められています。 これらのコンパクトな半調整型DC-DCコンバ-タは、最大90 %の高い効率で動作し、-40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲に対応しています。3 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションを用意 シングル出力及びデュアル出力 業界標準のSIPパッケ-ジ -40 → +85 ℃の幅広い動作温度範囲 最高90 %の高い効率パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーションMaximum of 6%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅120mm 曲げ半径R300mm 3500.100.300.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅120mm 曲げ半径R300mm 3500.100.300.0シリーズ

    Igus(イグス)
    2,798税込3,078
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅200mm 外幅220mm 曲げ半径R300mm 3500.200.300.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅200mm 外幅220mm 曲げ半径R300mm 3500.200.300.0シリーズ

    Igus(イグス)
    3,298税込3,628
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅120mm 曲げ半径R300mm 3400.100.300.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅120mm 曲げ半径R300mm 3400.100.300.0シリーズ

    Igus(イグス)
    2,798税込3,078
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。