カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「ir4041」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から21日以内出荷
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)4レンジ【DC50、DC125、DC250、DC500】測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能最大表示100MΩ(有効値)確度表示値の±5%絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ、許容差/表示値の±5%有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満、許容差/表示値の±10%有効測定範囲/50MΩを超え~100MΩ、許容差/表示値の±10%抵抗値(MΩ)50V/0.05、125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5RoHS指令(10物質対応)対応有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC660V(10s)
絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リード HIOKI(日置電機)絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付リードHIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1本ほか
当日出荷
LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)
用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
テストリード HIOKI(日置電機)テストリードHIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1組
当日出荷
トラスコ品番835-8284コード長さ(m)1.2寸法(cm)120アズワン品番64-3414-04RoHS指令(10物質対応)対応
電池カバー 脱落防止ねじ付き HIOKI(日置電機)電池カバー 脱落防止ねじ付きHIOKI(日置電機)
219税込241
1セット
5日以内出荷
IR4000シリーズ用 電池カバーとねじのセット
対応製品IR4011、IR4012、IR4013、IR4014、IR4015、IR4030、IR4031、IR4032、IR4033、IR4041、IR4042、IR4053、IR4055、IR4082