カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(38)
  • メカニカル部品(20)
  • 切削工具(13)
  • 防犯用品(9)
  • 測定用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ir45」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 建機・農機用エアーフィルター FILTEC

    建機・農機用エアーフィルター

    FILTEC(59件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

    ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸

    FSK(エフエスケー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    適合セラミックス、超硬合金、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
  • ブレーキディスクローター マウンテン

    ブレーキディスクローター

    マウンテン
    15,900税込17,490
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
  • ウィットワースねじ切りチップ IR/L-W イスカル

    ウィットワースねじ切りチップ IR/L-W

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ウィットワースねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • ユニファイねじ切りチップ IR/L-UN イスカル

    ユニファイねじ切りチップ IR/L-UN

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    一般産業用ねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 人感センサー送信機 オーム電機

    人感センサー送信機

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    monbanCUBEシリーズ増設用。人の動きを検知します。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)。スポット検知機能。呼び出し音8種類
    付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約83(スポット検知カバーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×123×35.5(スポット検知カバーを含む)使用環境温度(℃)0~50電池寿命1日5回使用で約1年間設置場所室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
  • パッキン DWIR型 NOK

    パッキン DWIR型

    NOK
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質アイアンラバー(PUR)型式DWIR
  • 内輪 油穴なし 能瀬精工(JNS)

    内輪 油穴なし

    能瀬精工(JNS)
    669税込736
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シャフトの表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に使用します。またブッシュとしても使用可能です。
  • W ヘリフェース イスカル

    W ヘリフェース

    イスカル
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    材質スチール
  • チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付) カーメックス

    チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付)

    カーメックス
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ(WHIT-ウィットねじ 55° 仕上げ刃付) カーメックス

    チップ(WHIT-ウィットねじ 55° 仕上げ刃付)

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(5個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    使用コーナー数3
  • チップ 22IR 京セラ

    チップ 22IR

    京セラ
    25,980税込28,578
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ユニファイ内径ねじ切チップ60° カーメックス

    ユニファイ内径ねじ切チップ60°

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(5個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR形

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
  • ローラーベアリング 内径45mm レース幅35mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径45mm レース幅35mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 95 mm、外径は 200 mm、幅は 45 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:45mm●外径:50mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:35mm●コード番号:209-2228アズワン品番65-7942-45
  • ねじ切り用チップ BMAタイプ カーメックス

    ねじ切り用チップ BMAタイプ

    カーメックス
    32,980税込36,278
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
    材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
  • チップ IR/L-ISO タンガロイ

    チップ IR/L-ISO

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO内径ねじ切チップ60° カーメックス

    ISO内径ねじ切チップ60°

    カーメックス
    31,980税込35,178
    1ケース(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • チップ 22 イスカル

    チップ 22

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 内輪 IR NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR

    NTN(エヌティーエヌ)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • チップ MMT22IR 三菱マテリアル

    チップ MMT22IR

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1セット(5個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    ねじ切り工具用インサート
    用途一般加工全般
  • ねじ切り用チップ IR/L-ISO タンガロイ

    ねじ切り用チップ IR/L-ISO

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    材質AH8015勝手RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ22寸法IC(mm)12.7寸法PDX(mm)2.5寸法PDY(mm)1.7
  • サンヨーFXP-A4IR汎用FAXインクリボン45m MCO

    サンヨーFXP-A4IR汎用FAXインクリボン45m

    MCO
    839税込923
    1個
    当日出荷
    10%増量 お得なFAXインクリボン45m FXP-A4IR40(K)対応機種にお使いいただけます。
    適合機種サンヨーFXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T が使用できるFAX機SFX-BP505 ・ SFX-D38 ・ SFX-DW38 ・ SFX-HP33WCLSFX-HPK400 ・ SFX-HPW40 ・ SFX-HPW41 ・ SFX-LP60SFX-LP60AS ・ SFX-DL21 ・ SFX-P10CL ・ SFX-P11SFX-P110 ・ SFX-P15 ・ SFX-P150SFX-P16 ・ SFX-P160SFX-P27 ・ SFX-P270 SFX-P31CL ・ SFX-P32CL ・ SFX-P32WCLSFX-P33CL ・ SFX-P34CL ・ SFX-P35 ・ SFX-P35WSFX-P36 ・ SFX-P360 ・ SFX-P37 ・ SFX-P370SFX-P3CL ・ SFX-P3WCL ・ SFX-P50CLSFX-P75CL ・ SFX-P77CL ・ SFX-P86CL ・ SFX-P90CLSFX-PK100 ・ SFX-PK1CL ・ SFX-PK1TCL ・ SFX-PK1WCLSFX-PS15 ・ SFX-PW15 ・ SFX-PW16SFX-V350 ・ SFX-V350Wでんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(3) が使用できるFAX機でんえもん751LC ・ でんえもん751LC-T(こちらの対応機種は新機種の発売予定がございません。上記の機種が全ての対応機種になります。その他のインクリボン対応状況に関しましてはFAXインクリボン対応表をご確認ください。)
  • 304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径26mm 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径26mm 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で26mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)43厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)55質量(g)15奥行(mm)19.5穴径固定:M6
  • IR形 内輪 INA

    IR形 内輪

    INA(11件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    619税込681
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形 針状ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
  • 4KHDR対応 HDMI50m延長器 テック(TEC)

    4KHDR対応 HDMI50m延長器

    テック(TEC)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    4KHDR規格のHDMI信号を、LANケーブルで最大50m延長を行うことができます。 離れた場所のモニターに映像を表示したい場合などにご使用できます。
    付属品ACアダプター、取り扱い設営書兼保証書仕様対応速度:18Gbps、【色区間】RGB / YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2/4:2:0、YUV 4:4:4ブラック出力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、IR OUT (3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN OUT (RJ45、8pinメス)、受信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1電源ACアダプタ入力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、SERVICE×1 ※本ポートは使用しません。、受信機:IR 入力(3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN 入力 (RJ45、8pinメス)、SERVICE ×1※本ポートは使用しません。対応HDCP2.2解像度対応入力:最大4K60Hz 4:4:4適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e/6以上)対応フォーマットHDMI音:LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1、Dolby Digital、Dolby TrueHD、 Dolby Digital Plus(DD+)、DTS-ES、DTS HD Master、 DTS HD-HRA、DTS-Xアズワン品番65-1693-76最大延長(m)50(LANケーブルカテゴリ5e以上)接続台数1HDMI規格HDMI2.0色深度8/10/12-bit (1080P60Hz, 4K30Hz, 4K60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0) 8-bit (4K60Hz 4:4:4 )
  • 4K60Hz対応 HDMI延長器(100m) ラトックシステム

    4K60Hz対応 HDMI延長器(100m)

    ラトックシステム
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    4K映像を最大100m、フル HD最大150m延長できるHDMI延長器。 4K(4:4:4)HDMI信号を最大100m(フルHD解像度では150mまで)伝送可能 送信機と受信機との接続はLANケーブル(Cat5e/6)を使用 LANケーブル1本でHDMI・IR信号を延長 HDCP2.2、CEC対応 HDR3方式に対応(HDR10、放送用HLGハイブリッド・ログ・ガンマ、Dolby Vision) スクリューロック付きACアダプター標準添付。
    仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDE×100-4K(受信機 × 1、送信機 × 1)、ACアダプター(24V 1A)× 2、IR 送信ケーブル × 2、IR 受信ケーブル × 2、専用 RS-232C(M)ケーブル × 1、専用 RS-232C(F)ケーブル × 1、フェニックスコネクタ × 2、ユーザーズマニュアル、保証書質量(g)約350(本体のみ)電源PoC電源電圧DC +24V 1A(添付のACアダプターから供給)※PoCに対応。ACアダプターは送信機・受信機どちらかに接続してください。適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約157×90×20(突起部含まず)最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e/6)LEDPOWER(赤)点灯:電源ON, 消灯:電源OFFLINK(緑)点灯:安定的に通信中, 点滅:通信不安定, 消灯:未通信状態LINK(橙)点灯:HDCP保護映像表示, 点滅:HDCP無し映像表示, 消灯:HDCP無映像表示コネクタ【送信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ループアウト出力用:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1【受信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1/オーディオ出力(ステレオのみ):3.5mmステレオミニ×1信号方式HDMI, シリアル, 赤外線リモコン信号アズワン品番64-8072-13最大延長(m)100インターフェイス[送信機]HDMIタイプAメス×1入力用、HDMIタイプAメス×1出力用、RJ-45(CAT5e/6)×1、DCジャック×1、3.5mm IRジャック×1、フェニックス(3P)×1[受信機]HDMIタイプAメス×1出力用、RJ-45(CAT5e/6)×1、DCジャック×1、3.5mm IRジャック×1、フェニックス(3P)×1、3.5mmステレオミニ×1総延長距離4K時:100m/フルHD時:最大150m接続台数1消費電流Typ.480mAHDMI規格HDMI(HDCP2.2、HDR10、HLG、Dolby VISION、CEC対応)※HEC、ARCには対応していません映像:非圧縮で延長、Deep Color(1080p)音声:非圧縮で延長、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、PCM(~7.1ch)ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載した、テレビ・パソコン用ディスプレイ
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • 旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング 内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • メートルネジリングゲージ 第一測範

    メートルネジリングゲージ

    第一測範
    71,980税込79,178
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。
    タイプおねじ
  • EZCastProAV受信機 プリンストン

    EZCastProAV受信機

    プリンストン
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    EZCast Pro AV受信機。有線LAN環境でHDMI/音声を複数モニターへ同時出力可能。
    タイプ受信機電源ACアダプタ対応HDCP1.4最大解像度3840×2160(30Hz)適合ケーブルLAN(10/100/1000BASE-T)インターフェイス電源コネクター、HDMI OUT、AUX OUT、IR IN、RJ-45 LANポート、USB K/M接続台数送信機16台/受信機238台(同一セグメント)
  • EZCastProAV送信機 プリンストン

    EZCastProAV送信機

    プリンストン
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    EZCast Pro AV送信機。有線LAN環境でHDMI/音声を複数モニターへ同時出力可能。
    タイプ送信機電源ACアダプタ対応HDCP1.4最大解像度入力:3840×2160(60Hz)、ループバック:3840×2160(60Hz)適合ケーブルLAN(10/100/1000BASE-T)インターフェイス電源コネクター、HDMI OUT、HDMI IN、AUX IN、IR OUT、RJ-45 LANポート、USB PC接続台数送信機16台/受信機238台(同一セグメント)
  • PoE対応DVIエクステンダー(セットモデル) サンワサプライ

    PoE対応DVIエクステンダー(セットモデル)

    サンワサプライ
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(g)送信機:523、受信機:348規格DVI消費電力(W)(最大)11.4コネクタ形状送信機(入力):DVI24pin(メス)×1、3.5mmステレオミニジャック×1、送信機(出力):DVI24pin(メス)×1、3.5mmステレオミニジャック×1、RJ-45(メス)×1、IE・IRユニット用ジャック×2、受信機(入力):RJ-45(メス)×1、受信機(出力):DVI24pin(メス)×1、3.5mmステレオミニジャック×1、IE・IRユニット用ジャック×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:140×113×32、受信機:120×73×32延長ケーブル(m)(最大)100最大解像度1920×1080アズワン品番64-0896-91
  • HDMIエクステンダー PoE対応 4K60Hz対応 エレコム

    HDMIエクステンダー PoE対応 4K60Hz対応

    エレコム
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    1本のLANケーブルで最大70mの延長ができ、4K60Hzの高精細なHDMI映像信号の長距離伝送が可能なHDMIエクステンダーです。取り回しが良くコストパフォーマンスにも優れています。
    材質メタル質量(g)【送信機】約201、【受信機】約199定格【ACアダプタ】DC 12V/1A[ ケーブル長約1.45m(コネクタ含まず)]適合規格VCCI クラス Bコネクタ形状【送信機】HDMI入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・HDMI出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・LAN出力ポート:RJ-45・電源:丸形ジャック(メス)・IR TX:丸形ジャック(メス)、【受信機】HDMI出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1・LAN入力ポート: RJ-45・電源:丸形ジャック(メス)・IR RX:丸形ジャック(メス)周波数(kHz)【IRリピーター対応】38入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機・受信機】約88×100×23対応【HDR】HDR10・HLG対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】非対応、【ARC】非対応、【HEC】非対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲0~50℃ 湿度10%~85%(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~60℃/5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間ケーブル【許容ケーブル長】HDMIケーブルは入出力側共に5m以内(4KHDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください。)伝送距離(m)最大70(Cat6A以上)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0bパッケージ紙箱
  • エクステンダー_HDMI サンワサプライ

    エクステンダー_HDMI

    サンワサプライ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    4K/60Hz解像度のHDMI信号を最大120mまで、または1080p(1920×1080ドット)解像度であれば最大150mまで延長することができるHDMIエクステンダーです 。送信機側から受信機側に対しLANケーブルを経由して電源供給を行うPoC(Power Over Cable)機能により、受信機側にはACアダプタ接続が必要ありません。 受信機設置環境の近くに電源がない場合でも本製品を設置することができます。 ※電力供給が安定しない場合、別売りのACアダプタ(P-VGA-AC5) で安定供給することもできます。 。赤外線リモコン伝送にも対応。送信機側から受信機側機器を操作、または受信機側から送信機側機器を操作が可能。 。HDMI-CEC PASS-Through(機器間制御:リンク機能)対応 ※接続機器・機能により動作しない場合もあります。ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
    セット内容送信機×1、受信機×1 ACアダプタ(DC24V/1A)×1、赤外線受信機×2、赤外線発信機×2、壁面取付け金具セット(2セット)、取扱説明書(保証書付き)×1材質スチール質量(g)約248規格【HDCP】HDCP1.4、HDCP2.2※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。電源PoCケーブル長(m)延長ケーブル:延長ケーブル:【カテゴリ6Aストレートケーブル】 4K時/120(最大)、1080p時/150(最大) 【カテゴリ6ストレートケーブル】 4K時/100(最大)、1080p時/120(最大)適合機器●対応:HDMI●対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):対応 PASS Through ※接続機器・機能により動作しない場合もあります。対応HDCP1.4、HDCP2.2※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。最大消費電力(W)送信機/4.36、受信機/5インターフェース【送信機】 入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、出力/ RJ-45メス×1 HDMIタイプA (19pin)メス×1、赤外線/ IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1、IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1、出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1、赤外線/IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1、IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4) 最大120mまで、1080p/ 1920×1080(60Hz) 最大150mまで ※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。適合ケーブル対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート出力信号対応:HDMI音声規格対応:対応:LPCM2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80%(結露なきこと)サイズ(mm)W140×D65×H18保管温度(℃)-20~60接続台数1対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)データレート(Gbps)最大:18HDMI規格HDMI Ver2.0b湿度範囲(%)保管:0~80 (結露なきこと)