カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「irfp9240pbf」の検索結果

Vishay Pチャンネル MOSFET200 V 12 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン
VISHAY¥7,698税込¥8,4681セット(25個)7日以内出荷チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 12 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 150 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。標準ゲートチャージ @ Vgs = 44 nC @ 10 Vmm。高さ = 20.7mm。PチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応