カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「irfz44」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IRFZ44VPBF INFINEON

    IRFZ44VPBF

    INFINEON
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    4,998税込5,498
    1セット(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Vishay Nチャンネル MOSFET60 V 50 A スルーホール パッケージTO-220AB VISHAY

    Vishay Nチャンネル MOSFET60 V 50 A スルーホール パッケージTO-220AB

    VISHAY
    9,898税込10,888
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 50 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 51 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEON

    Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 51 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    INFINEON
    879税込967
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 51 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 14 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 80 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 29 nC @ 10 V動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay MOSFET VISHAY

    Vishay MOSFET

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    MOSFET・モスフェット
    RoHS指令(10物質対応)対応