「is-74bza」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCモーター マブチモーター

    DCモーター

    マブチモーター(38件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    工作用に広く使用されているモーターです。
    用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
  • DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ ツカサ電工

    DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ

    ツカサ電工(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • DCブラシレスモーター マブチモーター

    DCブラシレスモーター

    マブチモーター
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
    用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティセット内容ブラシレスモータ質量(g)830定格電圧(V)36最大出力(W)680最大トルク(N・m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300定格回転数(min-1[r.p.m])3600回転方向両方向使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~42無負荷電流(A)1.3定格トルク(N・m)1防水性IPX4
  • DCモーター Nidec  DMN37シリーズ 日本電産

    DCモーター Nidec DMN37シリーズ

    日本電産(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 9.2 W出力スピード = 3600 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 24.5 mNm長さ = 81.2mm幅 = 38.4mm寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm許容電流値 = 600 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスDCモータ CP モータ コアレスモータ

    ブラシレスDCモータ CP モータ

    コアレスモータ(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
    取付方式フランジ取付絶縁階級E種コイル最高温度:125℃
  • ブラシレスモーター ツカサ電工

    ブラシレスモーター

    ツカサ電工
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
    取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター](1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
    用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本取付方式固定脚電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)電源単相定格S1(連続)適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000回転方向負荷側から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)外被構造開放防滴型耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP22連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
  • DCブラシレスモーター マブチモーター

    DCブラシレスモーター

    マブチモーター
    89,980税込98,978
    1セット
    7日以内出荷
    ホールICと温度センサ搭載 防水規格IPX4(シャフト軸周りを除く)
    用途AGV・AMRなどの自立走行ロボットやパーソナルモビリティセット内容ブラシレスモータ、コントローラ質量(g)830定格電圧(V)36最大出力(W)680最大トルク(N・m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300定格回転数(min-1[r.p.m])3600回転方向両方向使用温湿度範囲-10~+50℃、20~95%RH(結露無きこと)保管温湿度範囲10~+30℃、30~95%RH(結露無きこと)使用電圧範囲(V)17~42無負荷電流(A)1.3定格トルク(N・m)1防水性IPX4
  • モーター アーテック[学校教材・教育玩具]

    モーター

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    191税込210
    1個
    当日出荷
    光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済みピニオンギア付。リード線:ハンダ付済み(青、赤約230mm長 単線、スズめっき銅線)、ピニオンギア付(m0.5、歯数8)使用電圧1.5~3.0V、消費電流0.18A(無負荷時)、モーター番号130、回転数12500rpm。材質:鉄,銅線。サイズ:38×20×15mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)38×20×15内容電気の働き使用電圧(V)1.5~5.0消費電流(A)0.18(無負荷時)回転数12500科目理科準拠理科小学校4年
  • AO-8042 ギヤヘッド用 540モーター TAMIYA(タミヤ)

    AO-8042 ギヤヘッド用 540モーター

    TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
    仕様ギヤヘッドタイプ減速なし
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • DCブラシレスモーター マブチモーター

    DCブラシレスモーター

    マブチモーター(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
    用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等使用温度範囲(℃)0~+40シャフト径(Φmm)3.176無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%)モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン)回転方向出力軸側より見てCCW使用電圧範囲(V)8~21コネクタMOLEX製ハウジング:39-01-4051印加電圧(V)実効モータ:10Vmax適正負荷(mN・m[gf・cm])20
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(8件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
  • DCモータ SS40E 澤村電気工業

    DCモータ SS40E

    澤村電気工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類汎用モーター回転速度(min-1[r.p.m])2500
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形

    三菱電機(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
  • ミニモーターセット TAMIYA(タミヤ)

    ミニモーターセット

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1セット
    当日出荷
    ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
    付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付寸法(mm)18.7×15.5全長(mm)27(シャフト含む)直径(Φmm)最大15.5質量(g)11(モータのみ)種類汎用モーターシャフト径(Φmm)1.5回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)80コンデンサの種類内蔵
  • 脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム

    脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium

    日立産機システム(29件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
  • DCモーター Nidec ブラシ 12V DMN37シリーズ 日本電産

    DCモーター Nidec ブラシ 12V DMN37シリーズ

    日本電産
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 7.2 W出力スピード = 4700 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 14.7 mNm長さ = 76.2mm幅 = 38.4mm寸法 = 38.4 (直径) x 76.2 mm許容電流値 = 1.01 A基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター Nidec ブラシ 24V DMN29シリーズ 日本電産

    DCモーター Nidec ブラシ 24V DMN29シリーズ

    日本電産
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3 W出力スピード = 3700 rpm軸径 = 2.5mm最大出力トルク = 7.8 mNm長さ = 54mm幅 = 29mm寸法 = 29 (直径) x 54 mm許容電流値 = 210 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN29. ブラシDCモータDMN29シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意RoHS指令(10物質対応)対応