カテゴリ

  • 照明(5)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「is-43」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IS-43 ZOOM POWERインソール monotekIS-43 ZOOM POWERインソールmonotek
1,498税込1,648
1足
当日出荷から4日以内出荷
底全面に柔らかいポリウレタンを使用し衝撃を吸収します。 前足面には加重がかかる部分に発泡ポリウレタン(ポロン)を使用しています。 かかと部にはエアバックを搭載し衝撃を吸収します。 抗菌防臭加工です。
機能抗菌防臭加工材質(インソール)ポリエステル、発泡ポリウレタン、ポリウレタン
絶縁プレート IS タカチ電機工業絶縁プレート ISタカチ電機工業
739税込813
1本
4日以内出荷
材質ABSアイボリー種類絶縁プレート
ウォーターポンプ(イスズ用) GMBウォーターポンプ(イスズ用)GMB(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から121日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーイスズ
インテリアStyle有孔ボード クトクマーケティングインテリアStyle有孔ボードクトクマーケティング
13,980税込15,378
1箱(2枚)
3日以内出荷
グリーン購入法適合
インテリアStyle クトクマーケティングインテリアStyleクトクマーケティング
46,980税込51,678
1箱(10枚)
3日以内出荷
味わいのある木肌感をリアルに再現した特別仕様で、ワンランク上の意匠性を追求したリアルラスティック化粧合板。あらゆるスタイルのインテリアの壁や家具の表面材におススメします。
関連資料(0.23MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
IS Series(IS~) SMCIS Series(IS~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
43V型チューナーレススマートテレビ WIS43V型チューナーレススマートテレビWIS
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
いつでも大画面、高画質でネット動画が楽しめる!多彩なネット動画サービス対応のチューナーレステレビ。 Googleアシスタント搭載、リモコンのボタンを押して話しかけるだけの簡単検索が可能です。 4K対応パネルを採用により、滑らかで美しい映像を再現。明暗の差をよりダイナミックに表現できる映像技術HDR対応。輝度差や色彩をより豊かに表現できるようになり、よりリアルな映像をお楽しみいただけます。 HDMI入力、USBメディア再生、AV入力、光デジタル音声出力、LAN、miniYPBPR、ヘッドホン端子を搭載。多彩なシーン、用途にお楽しみいただけます。 その他Bluetooth対応、ミラーリング機能対応など大画面を満喫できる多彩な機能を備えています。
質量(kg)8(スタンド含む)消費電力(W)75(待機時0.5)/102外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(スタンド無し)957×557×89.5、(スタンド有り)957×606.3×206.8通信方式(Bluetooth)Ver5.0、(Wi-Fi)2.4G解像度3840×2160視野角上下左右178スピーカー出力(mW)10×2(ステレオ対応、DOLBY対応)画面サイズ43VRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS入出力端子HDMI×3、USB×2、AV、LAN、miniYPBPR、光デジタル音声出力、ヘッドフォン端子対応VESA規格200×200(mm)システム対応(スマートシステム)Android11for AndroidTV、GPU:ARM Advanced Multi-Core Mali G31-High speed
電源ケーブル(ACコード)印度インド用  3P-3P BIS規格適合品 トキトレーディング電源ケーブル(ACコード)印度インド用 3P-3P BIS規格適合品トキトレーディング
10,980税込12,078
1セット(3個)
翌々日出荷
インドBIS規格に適合した電源ケーブルですIS1293とIEC320-C13に適合しています信頼性の高いACコード・高品質な二重被膜RoHS指令などの環境書類はご相談ください黒色ブラック長さ2m
仕様ACコード利用国:インド長さ(m)2安全規格BIS
角印ステッカー ドリームプロダクト角印ステッカードリームプロダクト
499税込549
1個(2枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。レッドサイズSタイプ抜き本体横(mm)35本体縦(mm)35
みそ容器 6型 BE リスみそ容器 6型 BEリス
23,980税込26,378
1セット(20個)
9日以内出荷
・開閉が簡単で密閉できる蓋が臭い漏れを防ぎます。・味噌づくりガイド付き
材質本体/ポリプロピレンフタ/ポリスチレン寸法(mm)Φ253×211質量(g)495
みそ容器 11型 BE リスみそ容器 11型 BEリス
23,980税込26,378
1セット(16個)
9日以内出荷
・開閉が簡単で密閉できる蓋が臭い漏れを防ぎます。・味噌づくりガイド付き
材質本体/ポリプロピレンフタ/ポリスチレン寸法(mm)Φ309×252質量(g)740
スクエアマックス430W 軽量型 日動工業スクエアマックス430W 軽量型日動工業
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
質量(kg)14消費電力(W)100V時/422200V時/401定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)1仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED430Wアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約50000入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra72
スクエアマックス430W超スポット 日動工業スクエアマックス430W超スポット日動工業
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)従来品より17%軽量になりました。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)14タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:422/200V:401定格電圧(V)AC100/200角度(°)首振り:(上段モジュール)上21・下19/(下段モジュール)上19・下21定格電流(A)100V:4.46/200V:2.13定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズ超スポット電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:174800/3m:31650/5m:12270ビーム角(度)(1/10)50、(1/2)20使用環境温度(℃)ー30~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.4(100V)、174(200V)LED430W入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)69800比較メタルハイド1000Wクラス
ISデスクシステム デスクトップパネル コクヨISデスクシステム デスクトップパネルコクヨ
25,980税込28,578
1枚
7日以内出荷から22日以内出荷
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
スクエアマックス430W軽量型重耐塩仕様 日動工業スクエアマックス430W軽量型重耐塩仕様日動工業
299,800税込329,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)14消費電力(W)100V時/422200V時/401定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズスポット電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED430W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)72定格光束(Lm)73200電球の種類LED
スクエアマックス430W超スポット軽量型 日動工業スクエアマックス430W超スポット軽量型日動工業
289,800税込318,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)14消費電力(W)100V時/422200V時/401定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズ超スポット10電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED430W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)69800電球の種類LED
スクエアマックス430W超スポット10軽量型 日動工業スクエアマックス430W超スポット10軽量型日動工業
289,800税込318,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタルハライド1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
用途塩害沿いの工場や塩害の影響地域等に質量(kg)14消費電力(W)100V時/422200V時/401定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/4.46200V時/2.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×425レンズ超スポット10電線長さ(m)1電線太さ(mm2)VCT0.75芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクターLED430W電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様アース端子あり防水仕様IP65使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)72定格光束(Lm)68900電球の種類LED
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,598税込5,058
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 5取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃Top-adjusting models available with either J-hook (SM-43W series) or gull-wing (SM-43X series) terminations,Side-adjusting models available with either J-hook (SM-43A series) or gull-wing (SM-43B series) terminations. Cermet Trimmer SM-43 Series ,(5-Turn model). 3//16 in (4.8mm) Multi- turn trimmer (5-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
コア4点スケール アイデア・サポートコア4点スケールアイデア・サポート
5,698税込6,268
1台
5日以内出荷
採取したコアサンプルを中に入れるだけで一度に4点の厚さが測定できます。
材質ステンレス質量(g)195径(Φmm)102高さ(mm)150
RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ Cat5e MK ElectricRJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ Cat5eMK Electric
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
MK Electric RJ Socket ModuleThe MK Electric Logic Plus series Cat5e RJ45 Euro Datacom module is a white snap-fit device for ease of installationThis single module is compatible with modules from Krone, Mod Tap, AMP, AT& T, ITT Cannon and RW DataNote: Stock no340-7088 is only suitable for RG58, URM43, URM76 and Belden co-axial cables MK logic plus flush mounting Stylish, high-quality, reliable and safe products that incorporate a host of design features which make the installers job easier and quickerLogic Plus products are made from a high-grade thermoset material, which has an inherent antimicrobial propertyIn recent independent tests, the Logic Plus products were equal to or exceeded, competitor ’Anti-Bac’ products when tested for resistance to MRSA, E-Coli, Salmonella and Klebsiella Pneumoniae.Features and BenefitsDimensions are 50mm x 25mm x 25mm Straight orientation Thermoset Plastic material White finish has anti-microbial properties which inhibit the growth of infectious diseasesCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●方向:ストレート●長さ:50mm●幅:25mm●深さ:25mm●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7066アズワン品番65-7714-80
振動センサ Monitran Monitran振動センサ MonitranMonitran
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷