カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(666)
  • 測定用品(297)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(233)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • 制御機器(44)
  • メカニカル部品(40)
  • 学童・教育用品(40)
  • 家電(32)
  • 物流用品(31)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • 切削工具(26)
  • 自転車部品(21)
  • バイク純正部品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 機構部品(13)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 照明(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • オフィス家具(7)
  • 事務用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 溶接用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 日用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「isb」の検索結果

関連キーワード
1,702件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックスケース インサートスプリットボックス(ISB) roseボックスケース インサートスプリットボックス(ISB)rose
229税込252
1個
当日出荷
5連の切り離し可能な連結ケースです。チップやダイスチップの収納に最適です。ヒンジ機構でフタを開閉です。
用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0841
ISB ボールベアー スプリング入りプレス製 井口機工製作所ISB ボールベアー スプリング入りプレス製井口機工製作所
349税込384
1個
当日出荷
上向使用、成型品、バネ入りです。
用途各種搬送ライン内方向転換部仕様上向用材質メインボール:スチール(S15CK)、サブボール:スチール(SUJ2)、スプリング:SWP-B、ボディー:SPCE
ISB ボールベアーゴミ排出機能付 井口機工製作所ISB ボールベアーゴミ排出機能付井口機工製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
上向使用、切削品、ゴミ排出機能付き、埋め込みタイプです。
用途カーゴ搬送仕様上向用トラスコ品番480-7634材質メインボール・サブボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(S45C)、受皿:クロムモリブデン鋼(SCM415)許容荷重(kg)150質量(g)350
ISB US型ボールベアー US-25S オールステンレス製 井口機工製作所ISB US型ボールベアー US-25S オールステンレス製井口機工製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様上向用トラスコ品番290-2150許容荷重(kg)30質量(g)135
ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A井口機工製作所
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0367材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.56使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数17リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.20耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 700mm ISR50S‐700‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 700mm ISR50S‐700‐A井口機工製作所
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0324材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)5.88使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数13リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.77耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISBエアボールリフタ ISR50S型 1000mm ISR50S‐1000A 井口機工製作所ISBエアボールリフタ ISR50S型 1000mm ISR50S‐1000A井口機工製作所
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0235材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数19リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】11.40耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 750mm ISR50S‐750‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 750mm ISR50S‐750‐A井口機工製作所
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0332材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数14リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.37耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 650mm ISR50S‐650‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 650mm ISR50S‐650‐A井口機工製作所
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0316材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)5.46使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数12リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.18耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 950mm ISR50S‐950‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 950mm ISR50S‐950‐A井口機工製作所
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0375材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.98使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数18リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.80耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 850mm ISR50S‐850‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 850mm ISR50S‐850‐A井口機工製作所
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0359材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.14使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数16リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】9.57耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
ISB エアボールリフタ ISR50S型 800mm ISR50S‐800‐A 井口機工製作所ISB エアボールリフタ ISR50S型 800mm ISR50S‐800‐A井口機工製作所
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0341材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)6.72使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数15リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.97耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
セトパック部分粘着 新タック化成セトパック部分粘着新タック化成(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(100枚)
当日出荷
細やかな心配りで、使いやすく。 糊が部分的についているので、比較的大きなものや、凹凸面にも貼りやすくなっています。
仕様縦横汎用型ブルーラインその他寸法は外寸ですので、封入したい用紙サイズの一回り大きいもの(目安:上下左右1cm)をお選び下さい。種別セトパックタイプ部分粘着表示内容ブルーライン粘着面(mm)上下60ずつ
スクレーパー 住友電工ハードメタルスクレーパー住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質H1
六角軸ソケット85mm BIGMAN(ビッグマン)六角軸ソケット85mmBIGMAN(ビッグマン)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
インパクトドライバー対応
用途ボルト、ナットの脱着に穴角6角軸径(Φmm)6.35材質クロムバナジウム鋼
アイストラップ座ぐりなしタイプ 水本機械製作所アイストラップ座ぐりなしタイプ水本機械製作所
299税込329
1個
当日出荷
材質ステンレス種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
仮眠カーテン 車種専用 雅仮眠カーテン 車種専用
14,980税込16,478
1個
当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。純正カーテンレール対応のメーカー別専用カーテンランナーも付属していますのでとてもお買い得です!/ファイブスターギガ(年式:H27.11~)・07ギガ(年式:H19.05~H27.10)・ギガ(年式:H06.11~H19.04)・07フォワード(年式:H19.05~)/一級遮光・難燃/カーテンフック付(50個)、カーテンランナー付
ブラック車種ファイブスターギガ・07ギガ・ギガ・07フォワード枚数2枚
RIS/RIP インジケーターベース NBK(鍋屋バイテック会社)RIS/RIP インジケーターベースNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
消音CSベルト I・T・O(旧 伊藤工機)消音CSベルトI・T・O(旧 伊藤工機)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
用途LPガス容器の転倒防止材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂ベルト長さ(cm)50~185
血球計算盤 エルマ血球計算盤エルマ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様深度0.1mm材質ガラス付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
スイッチボックス 因幡プロダクツスイッチボックス因幡プロダクツ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
消音CSベルト 片側固定タイプ I・T・O(旧 伊藤工機)消音CSベルト 片側固定タイプI・T・O(旧 伊藤工機)
659税込725
1個
当日出荷
LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
用途LPガス容器の転倒防止材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂ベルト長さ(cm)50~185
スマートフォン用インナーイヤーヘッドホン audio-technicaスマートフォン用インナーイヤーヘッドホンaudio-technica
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高性能を凝縮したミニマルデザインのΦ9.8mmドライバーでクリアな中高域再生。 装着性を重視したダウンサイジングボディで小さな耳にも快適フィット。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属。 選べる4サイズのイヤピース(XS,S,M,L)を付属。
特性リモコンマイクプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型質量(g)約6(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)周波数特性100~10,000Hz再生周波数帯域(Hz)5~24,000音圧レベル(dB)102(出力)指向性全指向性インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9.8最大入力(mW)200音圧感度(dB)‐44(0dB=1V/Pa,1kHz)イヤホン形状カナル型
ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ブロアモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
着脱式工具ホルダースチール Sバールダブル タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダースチール Sバールダブルタジマツール(TJMデザイン)
1,698税込1,868特価
1セット
当日出荷
アズワン品番64-8682-18
インデックスプランジャ固定用ブロック ナベヤインデックスプランジャ固定用ブロックナベヤ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
耐熱度は、100℃までです。 ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅)表面処理本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 透明糸入り 静電防止・防炎 0.5mm厚 トクラ【オーダー】 ハトメ式ビニールカーテン 透明糸入り 静電防止・防炎 0.5mm厚トクラ
10,299税込11,329
1枚
7日以内出荷
ハトメ式ビニールカーテンで、交換用のシートのみとレールがついた新規設置用がお選びいただけます。 マジックテープ付きの場合、両サイドにマジックテープ(裏にメン縫付)粘着付マジックテープ(オン)2ヶが付きます。両開きや連結して使用が可能。
幅(mm)100~5300高さ(mm)100~5000厚さ(mm)0.5タイプ透明糸入り 静電防止・防炎ハトメピッチ(mm)約300特性静電防止、防炎サービス分類オーダー・加工
SCS13ボール弁 ねじ込み イシグロSCS13ボール弁 ねじ込みイシグロ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13
SCS13Aボール弁 汎用タイプ[JIS10Kフランジ・面間:ASME B16.10] イシグロSCS13Aボール弁 汎用タイプ[JIS10Kフランジ・面間:ASME B16.10]イシグロ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13A
FJ-Ti/TiS用バッテリパック A&D(エー・アンド・デイ)FJ-Ti/TiS用バッテリパックA&D(エー・アンド・デイ)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
FJ-T001iS / FJ-T1.5iS / FJ-T002iS / FJ-T003iS用およびFJ-T001i / FJ-T1.5i / FJ-T002i / FJ-T003i用バッテリ
適合機種FJ-T001iS / FJ-T1.5iS / FJ-T002iS / FJ-T003iS / FJ-T001i / FJ-T1.5i / FJ-T002i / FJ-T003i充電池タイプリチウムイオンバッテリー
ナビチェアーⅡ ナビス(アズワン)ナビチェアーⅡナビス(アズワン)
31,980税込35,178
1脚
翌々日出荷
背を折りたためばテーブルの下にすっきり収納、スツールとしても利用可能。 背もたれ収納時は背もたれは可倒式で座面より低くなり、テーブル下への収納時に邪魔になりません。 リング無しは740mm、リング付きは900mmの高さのテーブルに適しています。
材質座面/抗菌/防汚加工レザー張り、クッション材/ウレタンフォーム、背/PP(ポリプロピレン)、脚/スチール昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)台座径(Φmm)385
インナーイヤー型  ブラック ATH-C200iS BK [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technicaインナーイヤー型 ブラック ATH-C200iS BK [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]audio-technica
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Φ12mmドライバーでクリアなサウンド高性能ドライバーを搭載し、レンジの広い、抜けの良い再生音を実現します。 低域に厚みを増す専用ベントを搭載低音の音抜けを向上するベント(音響孔)により、豊かな低域再生が楽しめます。 スマートフォンの操作や通話に対応するマイク付きリモートコントローラー付属 やさしく耳にあたるシリコンボディ 密閉性も確保しながら、周囲の音も聞き取りやすいセミオープン構造
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型ブラック質量(g)約5(コード除く)ケーブル長(m)1.2(Y型)周波数特性100~10000HzプラグΦ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型)再生周波数帯域(Hz)20~20000指向性全指向性インピーダンス(Ω)33最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)出力:106音圧感度(dB)-42(0dB=1V/Pa,1kHz)ドライバー径(Φmm)12イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンマイク audio-technica本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンマイクaudio-technica
2,798税込3,078
1個
当日出荷
イヤホン本体およびコントローラー部に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。 ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。 両手が自由に使えるハンズフリー通話。スマートフォンやPC・タブレットを通して、イヤホンだけで通話可能。内蔵の高品質マイクにより、通話や会議の際にクリアな音声でコミュニケーションが取れます。 直感的に通話や音楽再生などを操作可能。通話へ対応や音楽再生の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。マイク内蔵のインラインコントローラーで、受話/終話、音楽や動画の再生/停止が行えます。 スマホやタブレット、PCやゲームで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画、通話やゲームまで、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。 音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。 4色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
プラグΦ3.5mm 金メッキステレオ4極ミニプラグ(L 型)イヤホン形状カナル型コード長さ(m)1.2(Y型)型式ダイナミック型ドライバー径(Φmm)10音圧レベル(dB)出力:102/mW再生周波数帯域(Hz)20~23000最大入力(mW)40インピーダンス(Ω)24質量(g)約4(コード除く)付属品イヤピース(XS、S、M、L)
SCS13ボール弁 蝶ハンドル ねじ込み イシグロSCS13ボール弁 蝶ハンドル ねじ込みイシグロ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13
SCS13ボール弁 フルボア ねじ込み イシグロSCS13ボール弁 フルボア ねじ込みイシグロ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS13関連資料(0.62MB)
SCS14ボール弁 ねじ込み イシグロSCS14ボール弁 ねじ込みイシグロ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS14
SCS14ボール弁 蝶ハンドル ねじ込み イシグロSCS14ボール弁 蝶ハンドル ねじ込みイシグロ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS14
SCS14ボール弁 フルボア ねじ込み イシグロSCS14ボール弁 フルボア ねじ込みイシグロ
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
材質(本体)SCS14関連資料(0.62MB)
SHT31-DIS-B SENSIRIONSHT31-DIS-BSENSIRION
649税込714
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...