カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「isg-2000」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用) IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥779,800税込¥857,780
    1セット
    3日以内出荷
    ISK-CF280×1台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
    セット内容ISK-CF280×1台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
  • ケーブルジャッキ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルジャッキ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥159,800税込¥175,780
    1組(2脚)
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリュージャッキ無段階調整
  • シャフト IKURATOOLS(育良精機)

    シャフト

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 取付アタッチメント(ISG用) IKURATOOLS(育良精機)

    取付アタッチメント(ISG用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    ISG-2000/3000/5000用の取り付けアタッチメントです。
    質量(kg)11.5
  • 折りたたみ式ケーブルジャッキ IKURATOOLS(育良精機)

    折りたたみ式ケーブルジャッキ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。ドラム押えローラー付。ワンタッチ飛び出しガード付。【注意・使用条件】。安全の為、平らな場所で使用してください。シャフトはISG-2000用シャフトを推奨します。
    質量(kg)13※1脚あたり揚程(mm)200揚力(kN)19.6アズワン品番65-2355-97
  • ケーブルフィーダー IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルフィーダー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    3日以内出荷
    自動でケーブルを繰り出し省人化。ローラー部のシーソー構造でドラムつば外周の凹凸にも追従します。電磁ブレーキ付きでモーターで停止時に重心が偏ったドラムを保持します。付け外し可能な巻き込み防止用安全ガード標準付属。
    適合ジャッキ:ISK-DJ10T/ISG-2000・3000・5000、ドラム外形:Φ1500~2800mm質量(kg)50電源(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)352×930×470搭載可能質量(kg)7000速度(m/min)2.8~16.9
  • RS Pro ファンクションジェネレータ/任意波形発生器 RS PRO

    RS Pro ファンクションジェネレータ/任意波形発生器

    RS PRO
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様高さ = 102.4mmUSBケーブル、ユーザーマニュアル、ソフトウェアをCD-ROMに収録. RS Pro ISG-LF44 RF信号発生器. RS Pro ISG-LF44は、スマートフォンやタブレットに使用できるポケットサイズのUSBインターフェイス互換RF信号発生器です。 35 MHz → 4400 MHzの周波数範囲に対応し、信号変調機能なしで連続波(CW)信号出力を提供します。 サポートされるモードには、固定周波数 / 周波数スイープ / 周波数ホッピング / パワースイープなどのモードが含まれます。 ISG-LF44 CD-ROM (付属)は専用のPCアプリケーションプログラムです。JAVAソフトウェア構造下で開発されたもので、USBインターフェイスを介してオペレーティングシステム(Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / Linus / Mac OS X)をサポートします。 ISG-LF44アプリは、Android 4.0以降のスマートフォンやタブレットにダウンロードできます。. 特長と利点:. 周波数範囲: 34.5 MHz → 4400 MHz 出力電力範囲: -30 dBm → 0 dBm 連続波信号、変調なし 固定周波数 / 周波数スイープ / 周波数ホッピング / パワースイープモード -107 dBc/Hz位相ノイズ @ 100 kHzオフセット 周波数分解能: 10 kHz PC USB給電 / 制御 外部PCソフトウェアは様々なオペレーティングシステムをサポート. 用途. 教育及びトレーニング用 フーリエ理論研究 マザーボード回路測定 ワイヤレス通信信号測定 リモコンメンテナンスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルドラムコーン IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルドラムコーン

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ケーブルドラムの回転の安定性を向上させます。回転効率1.5倍。ドラムの飛び跳ねを防止します。
    色シルバー使用場所屋外